PET素材の方向表示です。方向指示に。
用途各種配管の表示に
取付方式ステッカー
材質PET
質量(g)11
タイプその他
縦(mm)40
横(mm)80
耐圧性・透明性・柔軟性にすぐれたエコノミー価格の日本製ブレードホースです。透明性に優れ、流体の目視確認が容易です。RoHS2適合品です。ライン入りのため、配管時によじれ等防止できます。1mごとにカットマークや品名、品番が表示されているので、長さに合わせてカットしたり、取り換え時の品番確認に便利です。
用途散水・給排水、工場配管、清掃などの一般作業に。また、エア配管、土木・建築現場での給排水に。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード