15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(100個)
579 税込637
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電話、各種OA機器の配線などの床配線工事に最適です。傾斜がなだらかですので、台車や人の通過の障害になりません。
長さ(m)1 材質塩化ビニール(PVC)
1本
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

あらゆる分野に活躍する接着式配線止め具です。
用途平らな面に接着して、電線、LANケーブルなどを爪で保持固定します 仕様屋内用
1セット(10個)
319 税込351
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

巻いて運べるため持ち運びに便利です。 やわらかく足に優しく安全です。
用途屋内での床面の配線・電線保護に。 材質軟質塩化ビニール(PVC)
1本
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

360度回転しますので何でも束ねて、どこでも吊るせます。ナイロン66を使用しているので、耐候性、耐油性に優れています。連結ジョイントを使って長さの違うマルチフックの組み合わせ可能です。
用途邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に倉庫の整理にトンネル内の、仮設配線の吊り下げに。長尺のロープやホースの結束・吊り下げに。 色(本体)オレンジ 連続耐荷重(kg)10 材質ナイロン66 特性耐候、耐油
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

真円形状により線材を線をはさむことなくしっかり固定できます。自己消火性UL94 V-0規格を取得しているため、極めて燃えにくいです。エッジ部分にR加工を施しているため線材を傷つけず、衝撃に強く線材を変形・断線から守ります。
用途配線固定用。 材質66ナイロン(UL94V-0) 横(mm)9.5 使用ねじM4 ねじ穴(Φmm)4.3
1袋(10個)
109 税込120
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Tピン、木ねじ類も使用できます。
用途SGP管・VP管など壁床転がし配管の振れ止め金具として、軽量パイプ、配線などの押さえバンドとして 取付穴径(Φmm)5.5×10
1個
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

電気配線が煩雑にならないように納めることで整理ができます。
用途工具の整理・管理。 トラスコ品番665-0668 幅(mm)855.5 高さ(mm)200 奥行(mm)40 最大積載量(kg/個)5
1個
8,198 税込9,018
当日出荷

黒・黄・赤・白・青各1巻の5色セットです。有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しないテープです。(鉛フリー)。作業性に優れたJIS規格適合品のテープです。(JIS C 2336)
用途電気配線工事における600Vまでの電気絶縁処理に。LANケーブル、電化製品の電源コードの結束に。長尺物やバラバラになる荷物の整理に。 トラスコ品番628-3282 材質基材:軟質塩化ビニールフィルム、粘着剤:ゴム系 幅(mm)19 厚さ(mm)0.2 黒・黄・赤・白・青 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-10~90℃ 適合規格JIS規格適合品(JIS C 2336) 引張強度(N/10mm)33.2
1セット(5巻)
949 税込1,044
当日出荷

薄型1段引出しが付いており、書類などの整理に適しています。 機械周りでの部品の組み立てやメンテナンスに最適です。 電源コンセントやエア源カプラ、各種フックなどオプションが豊富にそろい、多種多様な状況で使用できます。
材質天板:ポリ化粧板、本体:スチール ブラック/オレンジ ねじサイズM16×2.0 引出し1列1段 UDK001 W カギあり
1台
52,980 税込58,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型1段引出しが付いており、書類などの整理に適しています。機械周りでの部品の組み立てやメンテナンスに最適です。電源コンセントやエア源カプラ、各種フックなどオプションが豊富にそろい、多種多様な状況で使用できます。
材質天板:ポリ化粧板、本体:スチール ブラック/オレンジ 引出し1列1段 UDK001W カギあり
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エントランスをスチール扉でスッキリと、大勢の人の履物が整理収納できます。キーレスの暗証番号ロックで、履物を安心保管管理します。1万通りの組み合わせの中から、お好みの暗証番号で施錠・解錠ができます。電池交換・配線工事等のわずらわしさ電源費用は一切いりません。
仕様完成品 付属品棚付・手ぶらキー錠 トラスコ品番520-9021 材質スチール 質量(kg)61 ネオグレー 高さ(mm)1437 タイプ20人用/4列5段 奥行(mm)380 間口(mm)1050 手ぶらキー式
1台
139,800 税込153,780
7日以内出荷

エントランスをスチール扉でスッキリと、大勢の人の履物が整理収納できます。キーレスの暗証番号ロックで、履物を安心保管管理します。1万通りの組み合わせの中から、お好みの暗証番号で施錠・解錠ができます。電池交換・配線工事等のわずらわしさ電源費用は一切いりません。
仕様完成品 付属品棚付・手ぶらキー錠 トラスコ品番520-9048 材質スチール 質量(kg)65 ネオグレー 高さ(mm)1700 タイプ24人用/4列6段 奥行(mm)380 間口(mm)1050 手ぶらキー式
1台
159,800 税込175,780
7日以内出荷

エントランスをスチール扉でスッキリと、大勢の人の履物が整理収納できます。キーレスの暗証番号ロックで、履物を安心保管管理します。1万通りの組み合わせの中から、お好みの暗証番号で施錠・解錠ができます。電池交換・配線工事等のわずらわしさ電源費用は一切いりません。
仕様完成品 付属品棚なし・手ぶらキー錠 トラスコ品番520-9030 材質スチール 質量(kg)57 ネオグレー 高さ(mm)880 タイプ24人用/6列4段 奥行(mm)380 間口(mm)1552 手ぶらキー式
1台
159,800 税込175,780
7日以内出荷

エントランスをスチール扉でスッキリと、大勢の人の履物が整理収納できます。キーレスの暗証番号ロックで、履物を安心保管管理します。1万通りの組み合わせの中から、お好みの暗証番号で施錠・解錠ができます。電池交換・配線工事等のわずらわしさ電源費用は一切いりません。
仕様完成品 付属品棚なし・手ぶらキー錠 トラスコ品番520-9013 材質スチール 質量(kg)40 ネオグレー 高さ(mm)880 タイプ16人用/4列4段 奥行(mm)380 間口(mm)1050 手ぶらキー式
1台
99,980 税込109,978
7日以内出荷