作業台にキャスターが取付いている為、移動が簡単にでき、尚且つ作業する際には、アジャスターを効かし固定することが可能です。キャスターの出し入れ方法は作業台の両サイドを持ち上げるとキャスターが下がり移動が可能となり、再度持ち上げて降ろすとキャスターフリーの状態になりアジャスターが効くようになります。
高さ(mm)740
均等耐荷重(kg)500
グリーン購入法適合
色(脚部)ダークグレー(DG)
主要部が溶接構造のため、丈夫で優れた耐久性を持っています。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れに強くなっています。
トラスコ品番301-2417
種別組立式
材質(本体)スチール、(ビニールマット)塩ビ系、(天板)ダップ樹脂
厚さ(mm)(マット)2
アジャスター調整範囲(mm)20
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分は全て溶接で接合。3方幕板付。キャビネットD-3Z、D-4Zの引出し各段にパーテーション1枚、デバイダー4枚付属。オプション引出し、キャビネット、バイスは同時発注時のみ取付けできます。後付けはできません。ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また、表面は滑らかで硬く、反りや割れに強くなっています。
高さ(mm)740
奥行(mm)750
均等荷重(kg)3000
材質(天板)ダップ化粧
グリーン購入法適合
色(脚部)グリーン(GN)
本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分は全て溶接で接合。3方幕板付。キャビネットD-3Z、D-4Zの引出し各段にパーテーション1枚、デバイダー4枚付属。オプション引出し、キャビネット、バイスは同時発注時のみ取付けできます。後付けはできません。リノリューム張天板を使用し、適度な弾力性および防水性・耐油性・耐汚染性に優れています。
高さ(mm)740
奥行(mm)750
均等荷重(kg)3000
材質(天板)リノリューム張
グリーン購入法適合
色(脚部)グリーン(GN)
作業台として使用しやすいロングテーブルです。
自在車輪には安全ブレーキを装備しています。
高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。
高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。
用途長尺物・大物の運搬・昇降や作業台として、無負荷・軽負荷時に上昇させる作業が多い場所
仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付
ストローク(mm)980
色オレンジ
テーブル高さ(mm)380~1360
昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
中量作業台は主要部溶接構造のノックダウン方式。アジャスターとの交換により、簡単にキャスター付にシステムアップが可能(Φ100mm、耐荷重250kg、H830mm)。オプションバイスは、同時発注時のみ、本体作業台に取付穴加工をして、出荷いたします。(回転台付リードバイスVRS-150N<口幅150m>\36000UP)。脚部はグリーン色です。
高さ(mm)740
均等耐荷重(kg)1200
グリーン購入法適合
色(脚部)グリーン(GN)
主要部溶接構造のノックダウン方式。
高さ(mm)740
均等荷重(kg)500
グリーン購入法適合
色(脚部)ダークグレー(DG)
六角穴付きボタンボルトを使用しているため、ボルト締めがしやすく六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。
材質本体:スチール
高さ(mm)740
均等荷重(kg)800
組立時間2人40分
グリーン購入法適合
色(脚部)グリーン(無記号)
引出しは左右に取り付け位置を調整できます。仕分けに便利な2段引出し付です。商品の仕分けや検品に最適です。引出付で簡単に収納できます。
トラスコ品番125-9123
材質本体:スチール
色ホワイト
高さ(mm)740
奥行(mm)600
間口(mm)900
均等荷重(kg)200
ねじ寸法アジャスター:M16×2.0
材質(天板)ポリ化粧
グリーン購入法適合
色(脚部)ホワイト
引出し薄型1列2段 UDK-002 W カギあり
1台
¥49,980
税込¥54,978
11日以内出荷
作業台用帯電防止マット各種寸法別注可。エレリーク敷設床の抵抗は2×10の6乗Ω程度(電極面積28.26m2)。耐油性、耐溶剤性に富むゴム材質を使用。カラフルで室内全体を明るくする色調。マットは標準色(若草色)以外に黒色・モスグリーン色も製作します。脚部はグリーン色です。アジャスターはM16×40L×P2.0です。
長さ(mm)742
色グリーン
高さ(mm)740
奥行(mm)750
グリーン購入法適合
スチール天板:汚れがひと拭きでとれ、割れやキズへの耐久性に優れています。主要部溶接構造のノックダウン方式。美観を大切にする工場の為に、スマートなデザイン。脚部はダークグレー色です。Φ100mmウレタンキャスター付、自在2個、自在ストッパー2個付き。作業台の移動に便利です。
トラスコ品番303-1608
高さ(mm)846
奥行(mm)750
間口(mm)1200
材質(天板)スチール
グリーン購入法適合
色(脚部)ダークグレー(DG)
1台
¥76,980
税込¥84,678
7日以内出荷
軽作業台は主要部溶接構造のノックダウン方式。耐久性抜群。
グリーン購入法適合
色(脚部)グリーン(無記号)
青色の天板には鎮静作用と視認性が高まる効果があります。引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。リノリューム張天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。引出付で簡単に収納できます。
トラスコ品番859-0137
材質本体:スチール
色ホワイト
高さ(mm)740
奥行(mm)750
間口(mm)1800
均等荷重(kg)250
ねじ寸法アジャスター:M16×2.0
材質(天板)リノリューム張
色(脚部)ホワイト(W)
引出し薄型1列1段 UDK-001 W カギあり
1台
¥61,980
税込¥68,178
7日以内出荷
工具などを吊るす事により作業効率がアップします。
均等荷重(kg)150
グリーン購入法適合
色(脚部)グリーン(無記号)
耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を採用。引出し取付可能。美しく傷の目立ちにくいヘアーライン仕上げ。研究所や食品産業など幅広くご利用頂けます。
高さ(mm)740
天板厚さ(mm)21.5
グリーン購入法適合
アジャスターM16×l42×P2
色(脚部)グリーン(無記号)
引出しは左右に取り付け位置を調整できます。仕分けに便利な2段引出し付です。青色の天板には鎮静作用と視認性が高まる効果があります。引出付で簡単に収納できます。
トラスコ品番856-3794
材質本体:スチール
色ホワイト
高さ(mm)740
奥行(mm)750
間口(mm)1800
均等荷重(kg)180
ねじ寸法アジャスター:M16×2.0
材質(天板)リノリューム張
色(脚部)ホワイト(W)
引出し薄型1列2段 UDK-002 W カギあり
1台
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
主要部溶接構造のノックダウン方式。
高さ(mm)1948
均等荷重(kg)500
グリーン購入法適合
色(脚部)ダークグレー(DG)
作業台用帯電防止マット各種寸法別注可。エレリーク敷設床の抵抗は2×10の6乗Ω程度(電極面積28.26m2)。耐油性、耐溶剤性に富むゴム材質を使用。カラフルで室内全体を明るくする色調。マットは標準色(若草色)以外に黒色・モスグリーン色も製作します。脚部はグリーン色です。アジャスターはM16×40L×P2.0です。
色グリーン
高さ(mm)742
材質(天板)帯電防止マット張り
グリーン購入法適合
つや300
関連キーワード