ポロエステルのバンドです。
帯鉄と違い、商品を傷つけたり、怪我の心配がありません。
高強度、低伸度で対候性、耐薬品性に富んでいます。
衝撃を緩和します。
貿易や、重量物の輸送など、大きな力がかかる場所に最適です。
用途重量物の輸送や、貿易カーゴ内の保護など。
材質/仕上ポリエステル
質量(kg)10
紙管内径(mm)200
こんなお得な商品も!
PPバンド 手締め・ストッパー用
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
極めて強靭で、また扱い易い軽さと柔らかさも兼ね備えています。
吸水性がなく濡れても強度に変化がなく安心です。
ゴミとして燃やした時にダイオキシン等有害なガスは発生致しません。
材質/仕上材質:ポリプロピレン
質量(kg)4
破断伸度(%)20
121℃、110kPa、20分にてオートクレーブが40回利用可能です。
バンド背面にバックルが付いているので、ゴーグルの着脱が簡単です。
クリーンパック:オートクレーブ袋で梱包したものを、さらにPE袋で2重包装しています。
PE袋を破いてオートクレーブ袋ごと取り出してオートクレーブ滅菌機に入れて処理して使用できます。
メガネ、マスク併用可能です。
ゴム製フレームで柔らかく、顔にフィットします。
用途クリーンルーム内での作業に。
トラスコ品番194-8109
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート(防曇加工)、フレーム:熱可塑性ゴム、ベルト:シリコン、バックル:ポリカーボネート
質量(g)126
レンズ色クリア
フレーム色ブルー
機能防曇加工、防傷加工、紫外線カット、顔あたりソフト
色(バンド)ホワイト
アズワン品番64-8470-52
1個
¥6,298
税込¥6,928
翌日出荷
関連キーワード