カテゴリ

  • 物流用品(16)
    • プレート式 自在車キャスター(1)
    • プレート式 固定車キャスター(2)
  • 厨房用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(3)
  • ユーエイキャスター(142)
  • ハンマーキャスター(36)
  • ナンシン(1)
  • 東正車輛(10)
  • 岡本工機(4)
  • 京町産業車輌(4)
  • Blickle(ブリックレ)(19)
  • ヨドノ(24)
  • イノアック(8)
  • 東北車輌(18)
  • 栃木屋(14)
  • サカエ(8)
  • LAMP(スガツネ工業)(8)
  • カツヤマキカイ(旧スエヒロ)(8)
  • エスコ(7)
  • サンワサプライ(5)
  • メテックス(5)
  • SISIKU(シシク)(4)
許容荷重(daN)
  • 120(1)
  • 150(1)
  • 160(1)
  • 657(1)
  • 706(1)
  • 980(1)
  • 1176(1)
  • 1471(1)
車輪径(Φmm)
  • 100(1)
  • 101(2)
  • 125(1)
  • 150(1)
  • 152(3)
  • 203(3)
材質(車輪)
  • ウレタン(1)
  • ゴム(1)
ストッパー
  • なし(1)
取付高(mm)
  • 143(1)
  • 165(1)
  • 190(1)
  • 191(2)
  • 257(3)
143・165・190・191・257
取付座(mm)
  • 159×114(1)
159×114
車輪幅(mm)
  • 32(1)
  • 38(1)
  • 40(1)
  • 64(3)
32・38・40・64
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(1)
単輪
金具仕上
  • 亜鉛メッキ(1)
亜鉛メッキ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「重量物用キャスター」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TYSシリーズ 車輪のみ TRUSCOTYSシリーズ 車輪のみTRUSCO(2件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
荷重種別中荷重材質(車輪)ゴム表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ穴径d(Φmm)12材質(金具)スチール
重高荷重用キャスター 自在 TRUSCO重高荷重用キャスター 自在TRUSCO
22,980税込25,278
1個
当日出荷から翌日出荷
鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです。 衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています。 高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです。 通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています。 プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります。
用途搬送機器、運搬具 等材質/仕上金具:スチール、車輪:ポリウレタン車輪幅(mm)64取付穴径P(mm)M10
超重荷重用キャスター 固定 TRUSCO超重荷重用キャスター 固定TRUSCO
17,980税込19,778
1個
翌日出荷
高荷重用で、衝撃に強い金具を使い、耐熱性に優れた車輪です。機械構造用の炭素鋼鋼材を鍛造した金属を使用しているため、通常の金属と比較して耐久性に優れます。ウレタン車輪としては、トップクラスの耐荷重を誇り、耐久性も高いキャスターです。
用途耐久性、始動性が高い重荷重運搬具に適しています。AGV(無人搬送車)、産業台車など安定を求められる重量機械など。形状固定式材質(車輪)耐熱ウレタン車輪幅(mm)64金具仕上三価亜鉛メッキストッパー取付座(mm)159×114取付穴径P(mm)14取付ピッチX×Y(mm)133×85(125×62)車輪タイプ単輪
重高荷重用キャスター 固定 TRUSCO重高荷重用キャスター 固定TRUSCO
12,980税込14,278
1個
当日出荷から翌日出荷
鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです。 衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています。 高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです。 通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています。 プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります。
用途搬送機器、運搬具 等材質/仕上金具:スチール、車輪:ポリウレタン車輪幅(mm)64取付穴径P(mm)M10
板物搬送台車イタチ TRUSCO板物搬送台車イタチTRUSCO
34,980税込38,478
1台
当日出荷
ハンドルが取り外し可能で、様々な形状の長物板が運べます。 固定の大型キャスターに補助輪(自在)もついていて安定して使用できます。
トラスコ品番819-4978全長(mm)1320質量(kg)14材質(車輪)ゴム寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)900×580×1300キャスター自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各2個均等荷重(kg)200荷台寸法(幅)(mm)580ハンドル高さ(mm)1100キャスター径(Φmm)200荷台寸法(奥行)(mm)900すくい板(mm)(長さ)470×(幅)125材質(荷台)スチール
プレス製運搬車用固定キャスター TRUSCOプレス製運搬車用固定キャスターTRUSCO
4,298税込4,728
1個
当日出荷
トラスコ品番440-8616形状固定質量(kg)1.1車輪径(Φmm)130
運搬車用取り替え固定キャスター TRUSCO運搬車用取り替え固定キャスターTRUSCO
5,798税込6,378
1個
翌日出荷から翌々日出荷
鋼板製キャスターに比べ過酷な仕様環境にも耐え、堅牢で強靭です。
形状固定材質(車輪)ゴム
鋼鉄製運搬車 TRUSCO鋼鉄製運搬車TRUSCO
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
前角部にクッションゴムがあり安全です。 車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。 荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。 自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。
車輪径(Φmm)200材質(車輪)ウレタンタイプ固定ハンドルタイプキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個ハンドル高さ(mm)880材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール表面処理(本体)粉体塗装適合ストッパーLSH-1SET材質(荷台)スチール
大型鋼鉄製運搬車ストッパー付 TRUSCO大型鋼鉄製運搬車ストッパー付TRUSCO
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個トラスコ品番308-1141車輪径(Φmm)200材質(車輪)ゴム荷台寸法(幅)(mm)750ハンドル高さ(mm)856材質(車輪・金具)鋳物均等耐荷重(kg)本体:500、ストッパー使用時:230材質(ハンドル)スチール/メラミン焼付塗装適合ストッパー900-4-BAR01荷台寸法(奥行)(mm)1200ブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチール/メラミン焼付塗装
固定キャスター TRUSCO固定キャスターTRUSCO
3,398税込3,738
1個
11日以内出荷
軽く動き疲労が軽減できます。自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。強いため寿命が長くコストダウンできます。静音で環境にやさしい製品です。
トラスコ品番408-6660材質超特殊強力鋼板、ナイロンホイルゴム車(ベアリング入り)車輪幅(mm)30取付座A×B(mm)140×94取付高H(mm)158取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)121取付ピッチX×Y(mm)100×56車輪径D(Φmm)125
軽量ハンドリフター 交換用キャスター TRUSCO軽量ハンドリフター 交換用キャスターTRUSCO(7件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。 HLFA-S120、HLFA-S150F用交換キャスターになります。穴径P(Φmm)8.8取付座A×B(mm)100×58取付高H(mm)122許容荷重(daN)50取付ピッチX×Y(mm)82×40呼称径D(mm)100
ツールキャリーバッグ(キャスター付) TRUSCOツールキャリーバッグ(キャスター付)TRUSCO
25,980税込28,578
1個
当日出荷
堅牢なアルミ製のハンドルを使用しております 電動工具などの重量物を運んでも破れにくい厚手の生地を使用したバッグです。 フルオープンなので、出し入れが楽々できます キャスター付きの移動に便利なキャリーバッグです。
用途工事作業の移動用バッグとして、出張用バッグとしてトラスコ品番765-2712幅(mm)470質量(kg)4.6高さ(mm)300奥行(mm)400
鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・観音扉付) TRUSCO鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・観音扉付)TRUSCO
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷
バラ物の運搬・鉄くずなどの保管・運搬に最適です。 キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。 サイドにトビラがあり廃棄物などの排出が容易です。 重量運搬時は自在キャスター側ハンドルを使うことで操作性が向上します。 両袖ハンドルのため扉の開閉方向を進行方向に向かって左右どちらも運用可能です
トラスコ品番207-7186材質/仕上荷台:スチール、ハンドル:スチール、キャスター金具:プレス、車輪:ゴム車輪径(Φmm)150キャスター取り替えキャスター:TYJK-150(固定)、TYWJ-150(自在)荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)900アズワン品番64-8638-69適合ストッパーLSP-2SET荷台寸法(奥行)(mm)900
SUS304 3段ワゴン TRUSCOSUS304 3段ワゴンTRUSCO
249,800税込274,780
1台
7日以内出荷
下段の引出しはキャスター付で重量物を入れても簡単に引き出せます。1つの鍵で全ての引出しがロックできます。キャスター付のため簡単に移動ができます。
用途研究施設、クリーンルーム等。段数3間口(mm)445奥行(mm)570全高(mm)630トラスコ品番458-9530材質(本体)ステンレス(SUS304)、(キャスター金具)ステンレス(SUS304)質量(kg)34材質(車輪)ウレタンキャスターステンレス金具Φ75mmウレタン車輪(自在×2個、ストッパー付×2個、引出ガイド用固定×1個)カムロック錠
鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・観音扉付・ストッパー付) ストッパー付 TRUSCO鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・観音扉付・ストッパー付) ストッパー付TRUSCO
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
バラ物の運搬・鉄くずなどの保管・運搬に最適です。 キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。 スプリング式ストッパーを採用することで、ストッパー使用時の均等荷重が変わりません。 サイドにトビラがあり廃棄物などの排出が容易です。 重量運搬時は自在キャスター側ハンドルを使うことで操作性が向上します 両袖ハンドルのため扉の開閉方向を進行方向に向かって左右どちらも運用可能です
ストッパーLSP-2SETトラスコ品番207-7187材質/仕上荷台:スチール、ハンドル:スチール、キャスター金具:プレス、車輪:ゴム車輪径(Φmm)150キャスター取り替えキャスター:TYJK-150(固定)荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)900アズワン品番64-8638-70荷台寸法(奥行)(mm)900
鋼鉄製運搬車(大型6輪車・固定ハンドル両袖タイプ) TRUSCO鋼鉄製運搬車(大型6輪車・固定ハンドル両袖タイプ)TRUSCO
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。重量物の移動、運搬に最適な両袖6輪台車で、方向転換が軽くできます。配管材・パイプなど工場内の工程移動に最適。なお、6輪仕様につきコンパクトな回転が可能です。
長さ(mm)1400質量(kg)72高さ(mm)298材質(車輪)ゴムキャスターTAU-200(固定)/TAJ-150(自在)荷台寸法(幅)(mm)750キャスター径(Φmm)150・200材質(ハンドル)スチールブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチール
鋼鉄製運搬車(大型6輪車・固定ハンドルタイプ) TRUSCO鋼鉄製運搬車(大型6輪車・固定ハンドルタイプ)TRUSCO
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
重量物・運搬に適した6輪タイプです。荷台寸法が1400×750mmと大型にもかかわらず中央部の固定車が他の自在車より少しだけ飛び出しているため、コンパクトな回転が可能です。キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムキャスターTYWK-150(固定)/TYWJ-150、TYWJB-150A(自在)荷台寸法(幅)(mm)750ハンドル高さ(mm)900材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール荷台寸法(奥行)(mm)1400材質(荷台)スチール
プレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(片袖2段タイプ) TRUSCOプレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(片袖2段タイプ)TRUSCO
47,980税込52,778
1台
3日以内出荷
重量物のピッキングに最適な2段片袖タイプです。操作が簡単で、「ペダル」を一回踏むとストップ、「ペダル」を蹴り上げると解除になるストッパー付です。取り替えキャスター(別売)を使いオール自在車仕様などに変更可能です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら