9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高品質でよりお買い求めやすい価格になっています。
用途重量物の移動、運搬用ローラー。 幅(mm)195 テーブル寸法(mm)150 配列(ローラー)ウレタンダブルタイプ 適合ハンドルマサダ製作所M-1000
1台
69,980 税込76,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高品質でよりお買い求めやすい価格になっています。
用途重量物の移動、運搬用ローラー。 種別低床型 配列(ローラー)ウレタンダブルタイプ 適合ハンドルマサダ製作所M-1000 材質本体:スチール、ローラー:ウレタン
1台
62,980 税込69,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高品質でよりお買い求めやすい価格になっています。
用途重量物の移動、運搬用ローラーとして。 適合(操作ハンドル)マサダ製作所M-1000 トラスコ品番380-3368 質量(kg)31.1 使用荷重(t)5 テーブル寸法(mm)190 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)285×355×128 配列(ローラー)ウレタンダブルタイプ
1台
99,980 税込109,978
当日出荷

カラ荷操作は自動空転式です。空転操作をせずに空転ができる仕事がスイスイはかどる。 無負荷時に切り替えレバーを中央の位置(N)にするだけで自動空転になり、チェーンの右側、左側の長さが調節できます。
用途トラックの荷締め、建築現場の芯出し、機械等重量物の据付・移動・土管・ヒューム管理設、造船・鉱山内の狭い場所での作業、抜根、抜抗。 材質(ボディー)鋼板製(ロードチェーン)特殊合金鋼(特殊焼入れ無酸メッキ仕上)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。重量物の移動、運搬に最適な両袖6輪台車で、方向転換が軽くできます。配管材・パイプなど工場内の工程移動に最適。なお、6輪仕様につきコンパクトな回転が可能です。
長さ(mm)1400 質量(kg)72 高さ(mm)298 材質(車輪)ゴム キャスターTAU-200(固定)/TAJ-150(自在) 荷台寸法(幅)(mm)750 キャスター径(Φmm)150・200 材質(ハンドル)スチール ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁固定出来ないキャビネット・ロッカー等を床に固定し、地震時の転倒・移動を防止します。 アンカーボルトやネジを使用しないので、床やキャビネット・ラック等の固定対象物を傷めません。 取付け・取外しが簡単で、移設の際にも容易に行えます。
用途地震時に什器、IT機器等重量物の転倒、移動防止に。キャビネット・ラック等の固定物の衝撃緩衝用に。 トラスコ品番207-7473 セット内容本体×2(接着パッド付き金属板×2、M4ねじ×1、M4袋ナット×1)、取扱説明書 材質/仕上処理鋼板、メッキ処理ねじ類、アクリル系接着材 質量(kg)【対象物】120以下/個 質量(g)800 本体厚さ(mm)57 本体長さ(mm)57 アズワン品番64-8597-45 本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)118
1箱(2個)
13,980 税込15,378
当日出荷

堅牢なアルミ製のハンドルを使用しております 電動工具などの重量物を運んでも破れにくい厚手の生地を使用したバッグです。 フルオープンなので、出し入れが楽々できます キャスター付きの移動に便利なキャリーバッグです。
用途工事作業の移動用バッグとして、出張用バッグとして トラスコ品番765-2712 幅(mm)470 質量(kg)4.6 高さ(mm)300 奥行(mm)400
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

主に工場用設備の移動を防止する物です。 接着パッド付き円盤とベルトを工場設備のフレームに巻き付けて簡単に面ファスナー部で重ねて固定できます。 設備重量に合わせ複数個をバランス良く設置する事で設備の移動を防止します。 強力接着固定の為、穴あけ工事が不要なうえ、ベルトにバックルを付けた事により、ベルトを解けば対象物の一時的な移動が可能になります。
用途工場設備の移動防止固定具として。 トラスコ品番207-7437 セット内容本体×2、商品内訳(接着パッド付き円盤:1、面ファスナー・金属バックル付きPPベルト:1、M16六角ボルト:1、M16ワッシャー:1、プライマーB:2、取扱説明書、プライマーB(5g)× 2 材質/仕上処理鋼板、アクリル系接着材、ポリプロピレン、亜鉛合金 質量(kg)1.3/【対象物】300以下/個 ベルト長さ(mm)約1200 寸法(Φmm)100×約45(接着 円盤部) アズワン品番64-8613-10 本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100Φ×1200
1箱(2個)
15,980 税込17,578
当日出荷

下段の引出しはキャスター付で重量物を入れても簡単に引き出せます。1つの鍵で全ての引出しがロックできます。キャスター付のため簡単に移動ができます。
用途研究施設、クリーンルーム等。 段数3 間口(mm)445 奥行(mm)570 全高(mm)630 トラスコ品番458-9530 材質(本体)ステンレス(SUS304)、(キャスター金具)ステンレス(SUS304) 質量(kg)34 材質(車輪)ウレタン キャスターステンレス金具Φ75mmウレタン車輪(自在×2個、ストッパー付×2個、引出ガイド用固定×1個) カムロック錠
1台
249,800 税込274,780
7日以内出荷