「金型 ガス除去」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
強い洗浄力で素早く除去できますので作業能率が向上します。ノンガスタイプは、噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途金型、機械部品、ガラスなどのケガキ用青ニスや白色ペイントの除去に。
色無色透明
仕様スプレー後の状態:液状(揮発)
成分溶剤
トラスコ品番220-9080
質量(g)395
タイプ替ボトル
使用温度範囲(℃)60以下
分類ケガキ除去剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
1本(350mL)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
原液がエアゾールタイプより1.7本分増量でお得です。
強い洗浄力で素早く除去できますので作業能率が向上します。
用途金型、機械部品、ガラスなどのケガキ用青ニスや白色ペイントの除去。
色透明
仕様スプレー後の状態/液状(揮発)、容器/ノンガスタイプ、ノズル付
トラスコ品番819-8998
種別ケガキ剤
容量(mL)350
質量(g)390
使用温度範囲(℃)60以下
分類ケガキ除去剤
主成分溶剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.35L
危険物の性状非水溶性
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
水置換性と油焼け抑制に優れた防錆スプレーです。
噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
原液がエアゾールタイプより3.5本分増量でお得です。
油膜の除去も溶剤やアルカリ清浄により簡単に除去できます。
用途金型加工後の防錆。
機械部品加工、組み立て待ちの防錆。
精密機械部品の防錆。
帯鋼の防錆。
トラスコ品番819-8993
容量(mL)350
質量(g)380
タイプノズル付
使用温度範囲(℃)-20~100
容器ノンガスタイプ
主成分鉱物油・防錆添加剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.35L
危険物の性状非水溶性
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
油膜の除去も溶剤やアルカリ洗浄により簡単に除去できます。噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途金型加工後の防錆に。
機械部品加工、組立待ちの防錆に。
精密機械部品の防錆に。
帯鋼の防錆に。
色淡褐色
成分鉱物油、防錆添加剤
使用温度範囲(℃)-20~100
油膜の除去も溶剤やアルカリ洗浄により簡単に除去できます。噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途金型加工後の防錆に。
機械部品加工、組立待ちの防錆に。
精密機械部品の防錆に。
帯鋼の防錆に。
トラスコ品番220-9063
種別替ボトル
材質/仕上主成分:鉱物油、防錆添加剤
色淡褐色
容量(mL)350
質量(g)330
使用温度範囲-20~100℃
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.35L
危険物の性状非水溶性
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
水置換性と油焼け抑制に優れた防錆スプレーです。
油膜の除去も溶剤やアルカリ洗浄により簡単に除去できます。
そのままでも、ノンガススプレーの詰替用としても使用できるお得用タイプです。
用途金型加工後の防錆。
機械部品加工、組立待ちの防錆。
精密機械部品の防錆。
帯鋼の防錆。
トラスコ品番243-7139
質量(kg)16.6
色淡褐色
使用温度範囲(℃)-20~100
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
関連キーワード