「金型 防錆」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
粘着性と弾力性を兼ね備えた特殊フィルムで、粘着面よりゼラスト成分が発散されます。
優れた密着性を発揮し、形状・種類の異なる機械の同時梱包が可能。
ロールが小さく軽量の為、一人での扱いが可能です。
鉄コイルや一般部品への機械巻も可能です。
結露しても錆びないというゼラスト成分の特徴ゆえ、輸出品防錆包装に最適です。
安全性はフィルムと同じくゼラスト成分には第2アミン類の薬剤は一切使用されておりません。
用途金型、機械装置、部品の防錆包装。
主に輸出、輸送時。
トラスコ品番270-8116
材質/仕上酢酸ビニール(粘着層)+ゼラスト添加物+ポリエチレン
質量(kg)3.2
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
金属表面にわずか5ミクロンほどの薄い被膜をつくって錆を防止します。射出成形機の金型では、複雑な形状にも均一な被膜をつくれます。金属表面の水や薬液の下にもぐり込める、強い浸透力と水置換性。
用途射出成型機金型の防錆に。機械部品、組立て部品の防錆に。湿気、水分の除去に。
主成分酸化ワックス防錆剤
使用温度範囲(℃)-20~45
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
油膜の除去も溶剤やアルカリ洗浄により簡単に除去できます。
用途金型加工後の防錆に。
機械部品加工、組立待ちの防錆に。
精密機械部品の防錆に。
帯鋼の防錆に
色淡褐色
使用温度範囲(℃)-20~100
主成分鉱物油、防錆添加剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
密着性と弾力性を兼ね備えた特殊フィルムで、粘着面よりゼラスト成分が発散されます。
結露してもサビないというゼラスト成分の特長ゆえ、輸出品防錆包装に最適です。
安全性はフィルムと同じくゼラスト成分には第2アミン類の薬剤は一切使用されておりません。
優れた密着性を発揮し、形状・種類の異なる機械の同時梱包が可能です。
鉄コイルや一般部品への機械巻きも可能です。
用途金型、機械装置、部品の防錆包装。
材質/仕上酢酸ビニール(粘着層)、ポリエチレン(PE)(ゼラスト添加物)
耐熱温度(℃)80℃
金属表面にわずか5ミクロンほどの薄い被膜をつくって錆を防止します。射出成形機の金型では、複雑な形状にも均一な被膜をつくれます。金属表面の水や薬液の下にもぐり込める、強い浸透力と水置換性。噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途射出成型機金型の防錆に。機械部品、組立て部品の防錆に。湿気、水分の除去に。
材質/仕上主成分:酸化ワックス防錆剤
容量(mL)4000
摘要詰替用
使用温度範囲-20~45℃
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
金属表面にわずか5ミクロンほどの薄い被膜をつくってサビを防止します。
金属表面の水や薬液の下にもぐり込める、強い浸透力と水置換性があります。
噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
射出成形機の金型では、複雑な形状にも均一な被膜をつくれます。
原液がエアゾールタイプより4.1本分増量でお得です。
用途射出成型機金型、機械部品、組立部品の防錆、湿気、水分の除去。
仕様ノンガスタイプ(容器)
トラスコ品番819-8994
色透明
容量(mL)350
質量(g)340
使用温度範囲(℃)-20~45
主成分酸化ワックス防錆剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.35L
危険物の性状非水溶性
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
金属表面にわずか5ミクロンほどの薄い被膜をつくって錆を防止します。射出成形機の金型では、複雑な形状にも均一な被膜をつくれます。金属表面の水や薬液の下にもぐり込める、強い浸透力と水置換性。噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途射出成型機金型の防錆に。機械部品、組立て部品の防錆に。湿気、水分の除去に。
使用温度範囲-20~45℃
主成分酸化ワックス防錆剤
油膜の除去も溶剤やアルカリ洗浄により簡単に除去できます。噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途金型加工後の防錆に。
機械部品加工、組立待ちの防錆に。
精密機械部品の防錆に。
帯鋼の防錆に。
色淡褐色
成分鉱物油、防錆添加剤
使用温度範囲(℃)-20~100
油膜の除去も溶剤やアルカリ洗浄により簡単に除去できます。噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途金型加工後の防錆に。
機械部品加工、組立待ちの防錆に。
精密機械部品の防錆に。
帯鋼の防錆に。
トラスコ品番220-9063
種別替ボトル
材質/仕上主成分:鉱物油、防錆添加剤
色淡褐色
容量(mL)350
質量(g)330
使用温度範囲-20~100℃
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.35L
危険物の性状非水溶性
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
水置換性と油焼け抑制に優れた防錆スプレーです。
噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
原液がエアゾールタイプより3.5本分増量でお得です。
油膜の除去も溶剤やアルカリ清浄により簡単に除去できます。
用途金型加工後の防錆。
機械部品加工、組み立て待ちの防錆。
精密機械部品の防錆。
帯鋼の防錆。
トラスコ品番819-8993
容量(mL)350
質量(g)380
タイプノズル付
使用温度範囲(℃)-20~100
容器ノンガスタイプ
主成分鉱物油・防錆添加剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.35L
危険物の性状非水溶性
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
水置換性と油焼け抑制に優れた防錆スプレーです。
油膜の除去も溶剤やアルカリ洗浄により簡単に除去できます。
そのままでも、ノンガススプレーの詰替用としても使用できるお得用タイプです。
用途金型加工後の防錆。
機械部品加工、組立待ちの防錆。
精密機械部品の防錆。
帯鋼の防錆。
トラスコ品番243-7139
質量(kg)16.6
色淡褐色
使用温度範囲(℃)-20~100
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
ブレーキ&パーツクリーナー30本に、シリコーンスプレー/リチウムグリススプレー/オイルスプレー各1本がついたお得なセットです。
用途ブレーキ&パーツクリーナー:自動車ブレーキ装置の粉じん除去。/機械部品の脱脂洗浄。/ギア、ベアリング、チェーンなどの油汚れ除去。シリコーンスプレー:射出成形機金型に。/木工機械の滑り面、刃物に。/離型・滑走・粘着防止剤。リチウムグリススプレー:機械の軸受、歯車、チェーン、ヒンジ、摺動面の他手差し給油箇所に。/操作レバーのピン、ヒンジ部やキャブの蝶番類に。オイルスプレー:ねじ緩め。/軽潤滑ときしみ止め。/防錆、サビ落とし。
付属品予備ボタン、ノズル
トラスコ品番693-2228
セット内容BPS-840×30本、SS-420×1本、LGS-420×1本、OS-420×1本
材質キャップ・予備ボタン・ノズル:プラスチック、缶:スチール
色透明
容量(mL)840
タイプ速乾
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量20.16L
危険物の性状非水溶性
原液量(mL)672
1セット(33本)
¥9,900
税込¥10,890
4日以内出荷
関連キーワード