23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配管工具箱のベストセラーFシリーズ。車輌にセットしやすい寸法。持ち運びに大変便利。
仕様30mm~40mmシリンダー錠取付可能(別売)中皿なし 材質/仕上スチール 中皿仕様(個)-
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マグネット製のカードケースのため金属であればどこにでも貼り付け可能です。軟質タイプのため使いやすいです。裏がマグネットシートのため、簡単に貼りつけることができます。裏面がマグネットなので金属面での取り付け取り外しが簡単です。挿入した表示物のインクが付着しにくいノンコピー(非転写)フィルムタイプです。表面ツヤ有フィルムですのでクリアに表示する事が出来るタイプです。ケースの中身は入れ替え可能ですのでいつでも表示を変えられます。
材質マグネットシート、軟質塩化ビニル
1枚
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ケース付で携帯に便利です。洗って再度使用できるので衛生的です。シリコンフランジ型で耳にフィットするため、長時間装着しても痛みや圧迫感を軽減できます。NRR値27dBの携帯に便利な耳栓です。金属球入りで金属探知機に反応し、異物混入対策になります。
サイズフリー
1組ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

裏表が見えるクリアなカードケースの四隅にマグネットが付いており、金属であればどこにでも貼り付け可能です。 軟質タイプのため使いやすいです。 マグネット製のカードケースのため金属であればどこにでも貼り付け可能です 表裏が見えるリバーシブルタイプですので表と裏に別々の内容物を入れるのが可能です。 縦横自在に連結が出来ます。 ケースの中身は入れ替え可能ですのでいつでも表示を変えれます。
用途スチール製の柱、扉、什器、ホワイトボードなどスチール面に脱着が可能ですので掲示や表示にお使い頂けます トラスコ品番767-2853 材質ネオジム磁石、軟質塩化ビニル 長さ(mm)345 幅(mm)220 質量(g)150 規格A4
1セット(2枚)
1,598 税込1,758
当日出荷

ナイロン織布(ナイロン420d)で発泡ポリエチレンシートをはさみ込んだ材料を使用。色鮮やかで耐水性もありますので、室外作業に最適です。フッソ加工とアクリルコーティングにより、はっ水・防汚性を高めています。
用途各種工具を機能的に収納に。 材質/仕上(金属部)ステンレス製。ナイロン発泡ポリエチレン(PE) 仕様カラビナ付小物ケース型 トラスコ品番253-7427 寸法(mm)(約)155×120×75 摘要電動工具ぶら下げ用フック1個付き 質量(g)263 ベルト通し幅(mm)約75
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

マグネット製のカードケースのため金属であればどこにでも貼り付け可能です。 裏がマグネットシートのため、簡単に貼りつけることができます。 表面のフィルムはホワイトボードマーカーで書いたり消したりすることができます。 表面のフィルムが大きく開くので書類を差し込むのも簡単です。
厚さ(mm)0.9 ツヤ有り
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナイロン織布(ナイロン420d)で発泡ポリエチレンシートをはさみ込んだ材料を使用。色鮮やかで耐水性もありますので、室外作業に最適です。フッソ加工とアクリルコーティングにより、はっ水・防汚性を高めています。
用途各種工具を機能的に収納に。 材質/仕上(金属部)ステンレス製。ナイロン発泡ポリエチレン(PE) 仕様カラビナ付小物ケース型 トラスコ品番253-7419 寸法(mm)(約)135×145×120 摘要ハンマー、ラチェット、シノ等3個吊り下げ可 質量(g)230 ベルト通し幅(mm)約75
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

小物パーツ収納に大変便利です。ケースの中にあらかじめプラボックスがセットされた工具箱です。
ブルー 材質プラボックス:ポリスチレン(PS)
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

添加剤の効果により二硫化モリブデンが金属により吸着して摩擦係数の小さい層を作り焼き付きや磨耗を防止する。特殊な分散剤を配合してあるために磨耗粉や生成炭化物を分散し軸受の損耗を防止する。
用途極圧、振動のあるベアリング(建設機械、圧廷機、クラッシャー、振動篩)。継手類(ボールジョイント、ユニバーサル、カップリング)。摺動面(平軸受、ブッシュ、コントロールケーブル) 成分鉱物油 タイプ蛇腹式カートリッジ 使用温度範囲(℃)-15~150 ちょう度No.2 危険物の類別非危険物 特性極圧性、耐磨耗性、焼付防止 商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
1本(420mL)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●小物パーツ収納に大変便利です。ケースの中にあらかじめプラボックスがセットされた工具箱です。
材質プラボックス:ポリスチレン(PS) ブルー 材質(本体)スチール
1個
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●小物パーツ収納に大変便利です。 ●ケースの中にあらかじめプラボックスがセットされた工具箱です。
材質プラボックス:ポリスチレン(PS) ブルー 材質(本体)スチール
1セット
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち運び可能な小型の設置型工具箱です。
材質スチール グレー 高さ(mm)150 奥行(mm)300
1台
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体中皿ともABS強化樹脂製です。 仕切りの組替え(大・小)が自由自在。 収納部品が取り出しやすく底部がアールになっています。 外から中身が見えます。
仕様25mmシリンダー錠取付可能(別売)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小物パーツ収納に大変便利です。ケースの中にあらかじめプラボックスがセットされた工具箱です。
材質プラボックス:ポリスチレン(PS) ブルー 材質(本体)スチール
1個
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質プラボックス:ポリスチレン(PS) ブルー 材質(本体)スチール
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブルー 仕様工具箱はPT-430Bを使用 トラスコ品番117-3405 材質プラボックス:ポリスチレン(PS) ボックス組合わせPT-B2×6個、PT-C1×6個 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)415×415×315
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

作業性のよい頭部回転式で、小ねじの早回しに最適です。 持ち運びに便利な縫製ケース付です。
材質(グリップ)鋼材 トラスコ品番763-0565 セット内容TSDA-1.2、TSDA-1.8、TSDA-2.4、TSDA-3.0、TSDA-0、TSDA-1 質量(g)105 種類セット品 硬度HRC53~56 材質(軸)クロムモリブデン鋼(SNCM) ケース寸法(mm)100×110×11 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷

10箱まとめ買いのお買い得パックです。ペーパー研磨材特有の安全性・静音性・作業効率性・耐久性を最大限に保ちつつ、従来砥石との価格差をなくした製品です。
用途ステンレス、難削材、高硬度の金属の研削・研磨、スチールの重研磨作業。 仕様最高使用回転数(rpm):13600 砥材ジルコニア 外径(mm)100 羽根の長さ(mm)15 穴径(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10箱)
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配管工具箱のベストセラーFシリーズです。 全面と上面の二段階開閉式扉仕様です。
用途全面と上面の二段階開閉式扉仕様 仕様シリンダ錠(別売)取付可 材質スチール グリーン 高さ(mm)280 奥行(mm)330
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量プラスチックホックを採用しています。袖口はホック止めでぴったりフィットします。防水機能に優れています。金属素材は使用していません。焼却時、ダイオキシンが発生しにくい素材を使用しています。
用途降雨時の簡易レインウエア。 付属品ケース トラスコ品番580-2019 材質ポリエチレン酢酸ビニール(EVA)、ホック:プラスチック 乳白色 サイズフリー 胸囲(cm)75~120 身長(cm)165~185 ウエスト(cm)72~88 着丈(cm)約114
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷

超硬合金等の難研削材、ガラス、セラミック等の非金属用。高速切削用は、ダイヤモンド粒度を荒くして切削速度をアップして使用できます。形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。
セット内容T3-101M×3本T3-146M×2本T3-122M×1本T3-140M×1本T3-530M×1本 質量(g)51.2 仕様プラスチックケース入り トラスコ品番128-1119
1セット(8本組)
8,698 税込9,568
当日出荷

超硬合金、焼入れ鋼等の難研削材、ガラス、セラミック等の非金属用。高速切削用は、ダイヤモンド粒度を荒くして切削速度をアップして使用できます。形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。
セット内容INT-010×1本INT-015×1本INT-020×1本INT-025×1本INT-030×1本 シャンク径(Φmm)3 仕様プラスチックケース入り 適合ミニター/ミニモナカニシ/エレクターGXUHT/マイクロハンドソールシリーズ日東工器/エアソニック浦和工業/ロータリーハンドピースベッセル/エアーマイクログラインダ Φ3mm日本精密機械工作/リュータームラキ/ゼムニューモーター Φ3mm、ニューモーター Φ3mmマッハモーター Φ3mm トラスコ品番128-5629 質量(g)47.8
1セット(5本)
4,398 税込4,838
当日出荷

超硬合金、焼入れ鋼等の難研削材、ガラス、セラミック等の非金属用。高速切削用は、ダイヤモンド粒度を荒くして切削速度をアップして使用できます。形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。
セット内容T6-201C×1本T6-202C×1本T6-203C×1本T6-204C×1本T6-205F×1本 質量(g)98.1 仕様プラスチックケース入り トラスコ品番128-4835 被削材超硬合金、焼入れ鋼等の難研削材、ガラス、セラミック等の非金属
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷