「金属加工」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
こんなお得な商品も!

クランプ L型 標準
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
スチール製Tハンドルの採用で締め付けがスムーズです。
種類Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)中炭素鋼(S45C)
こんなお得な商品も!

作業手袋 品質管理用 綿スムス (マチなし)
モノタロウ
¥679
税込¥747
綿100%で吸汗性に優れた商品です。
用途精密部品の組み立て、プラスチック成型品の加工、電子部品の組み立て、金属加工の仕上げ。車の運転。
材質綿100%
厚さ(mm)0.4
色ホワイト
入数(双)12
機能吸汗性
指マチマチなし
工具不要で簡単に装着できます。
木工用、金工用共通です。
材質中炭素鋼(S45C)
金属加工の幅広い仕上げ用途に対応できるガラスクロスディスクです。
用途一般鋼、ステンレス鋼。ヤケ取り、平面だし、ぼかし作業に。
砥材WA
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200
最高使用周速度(m/s[m/min])80(4800)
外径(Φmm)100
適合材一般鋼・ステンレス
金属加工の幅広い仕上げ用途に対応できるガラスクロスディスクです。
用途アルミ・真鍮・FRP。研磨用、塗膜剥がし、サビ取りに。
砥材C
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200
最高使用周速度(m/s[m/min])80(4800)
外径(Φmm)100
適合材アルミ・真鍮・FRP
600Nの強力マグネットで、金属加工現場でのクーラント配管がとても便利です。フレキノズル付で、流体は液体・気体で使用可能です。ノズル先端を回すと、流量が調節できます。(0~無段階)
用途金属加工の冷却・乾燥・洗浄等
吸着力(N)600
ノズル長(mm)400
ノズル口径(Φmm)2.0
最大使用圧力(kg/cm2)1
車・一般家庭・事務所等のドアをはじめ、あらゆる金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。
見て分かる標示タイプです。
用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。
材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース)
タイプ両面テープ貼付
表面抵抗率(Ω)10×109-10
切断や研磨など柔軟性や着用感覚が必要とされる作業に最適です。
摂氏40度のお湯及び中性洗剤で洗濯することが可能です。
用途金属加工作業、ガラス作業
仕様すべり止めあり
厚さ(mm)1.1
機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、柔軟性
材質(すべり止め)ポリウレタン(PUR)
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)高性能ポリエチレン樹脂、ポリエステル、スパンデックス
EN388規格EN388(4342)
金属部はステンレス加工をスキ加工し弾力性に優れ、表面は塗料接着剤等がつきにくいフッ素樹脂コーティング加工を施しました。
用途壁、タイルなどのコーキング。
刃厚(mm)1
材質刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、グリップ:ポリプロピレン(PP)
切断や研磨など柔軟性や着用感覚が必要とされる作業に最適です。
摂氏40度のお湯及び中性洗剤で洗濯することが可能です。
用途金属加工作業、ガラス作業
仕様すべり止めあり
厚さ(mm)1.1
機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、柔軟性
材質(すべり止め)ポリウレタン(PUR)
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)高性能ポリエチレン樹脂、ポリエステル、スパンデックス
EN388規格EN388(4342)
シリコンラバーの柔軟性をいかし、筒型、円錐など被加熱物のどんな形状にもフィット可能です。低温度から200℃まで使用可能です。
用途タンクやパイプの保温に。金属加工の際の加熱に。
仕様サーモスタット:なし、温度調整範囲:なし
厚さ(mm)1.5
曲げ半径(mm)R15以上
発熱密度(W/cm2)0.6
特性容量公差±10%、絶縁抵抗値100MΩ以上/DC500V、耐電圧1500V1分間
伸縮性と軽量化を実現しました。発泡ニトリルコーティングにより、優れたオイルグリップ力を実現しました。耐切創に優れており、刃物やスライサー、ガラスから手を守リます。
用途金属加工作業。ガラス作業。
仕様耐切創レベル:XC
厚さ(mm)1.4
色ブラック/グレー
サイズL
規格EN388 2016:4X43C
機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、伸縮性、軽量
全長(cm)24
中指長(cm)8
材質(すべり止め)発泡ニトリル(NBR)
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)グラスファイバー、高性能ポリエチレン樹脂、ポリエステル、スパンデックス
手のひらまわり(cm)19
ゲージ数13
耐切創性X/C
1双
¥1,498
税込¥1,648
翌日出荷
強力マグネットでクーラント配管が容易に出来ます。フレキノズル付で流体は液体・気体で使用可能です。ノズル先端を回すと、流量が調節できます。(0~無段階)
用途金属加工の冷却・乾燥・洗浄などに。
ノズル口径(Φmm)2.0
ノズル長(mm)400
吸着力(N)150
エア入口G 1/4
適合流体空気・液体
フィルムの両面から防錆成分が発散します。
金属商品、機械などを包むだけで防錆効果を発揮します。
防錆剤が残らないので、後処理が容易です。
フィルムの両面からゼラスト成分が発散しますので作業者は表裏を気にせずに梱包して頂けます。
用途各種金属鉄鋼金属加工品の防錆
機械部品機械装置の防錆防食
工場工程内の一時防錆
在庫保管時の防錆
材質/仕上ポリエチレン+ゼラスト添加物
削性金属材料を簡単に除去したい場所に置く事で金属を吸着、保持します
用途ソッキ槽潤滑油槽の中金属加工の鉄粉吸着、コンベアに取り付け、磁性材料の搬送に使用できます
材質カバーSUS304バックヨーウSS材メッキ品
寸法(mm)130×52×15
綿ですから静電気を起こしません。汗の吸着性は抜群です。メリヤス生地使用で収縮性があり手によくフィット。
用途精密部品の組み立て・プラスチック成形品の加工・電子部品の組み立て・金属加工仕上げ。
ドライブ。
材質綿100%
厚さ(mm)0.5
色ホワイト
入数(双)12
機能静電気防止・吸汗性
指マチマチ付
こんなお得な商品も!

ハンドソー替刃(バイメタル)
モノタロウ
¥199
税込¥219
低価格のバイメタルハイスハンドソーです。
用途鉄工用、ステンパイプなど配管・電気工事のパイプ切断に。
全長(mm)263
適合機種250mm幅金工のこ
厚さ(mm)0.65
材質/仕上(刃先)バイメタル (鋸身)バネ鋼
質量(g)80
呼称(mm)250
車・一般家庭・事務所などのドアの金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。ステンレスなど磁石の付かない金属には貼り付けることはできません。見て分かる標示タイプです。
用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。
材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース)
厚さ(mm)1.7
表面抵抗値(Ω)10×10[[の9-10乗]]Ω
ステンレス、一般金属兼用。ナイロン不織布を圧縮して適度な硬さに固めてあるため消耗が少なく、研磨力があります。音が静かで、ゴム砥石の様な臭いが出ず、粉塵が少なく、破損しません。
用途ステンレス、アルミ、その他の非鉄金属加工の仕上研磨。ヘアーライン作業。金型の仕上研磨。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
使用工具マイクログラインダー、電気ドリル
綿100%で吸汗性に優れた商品です。立体的な縫製でフィット感を高めます。
用途精密部品の組み立て、プラスチック成型品の加工、電子部品の組み立て、金属加工の仕上げ。車の運転。
色ホワイト
材質綿100%
厚さ(mm)0.4
入数(双)12
機能吸汗性
指マチマチ付
耐久性にすぐれた高級精密エアーツール。低振動、高トルクのハイパフォーマンス。100000回転の超高速回転で素晴らしい切削効果を実現。
用途各種部品加工時のバリ取り、金型仕上げ。ガラス加工、金属加工、液晶パネル穴加工可能。
回転速度(min-1[r.p.m])(最高)100000
空気消費量(m3/min)0.2
ホース取付口(PT) 1/4
仕様・3mm コレットタイプ ・後方排気・ロータリースイッチ方式
付属品・レンチ・PT1/4プラグ
トラスコ品番288-0059
全長(mm)145
材質/仕上本体:アルミダイキャスト
質量(g)250
使用空気圧力(MPa)0.62
胴体部分寸法(mm)70
シャンク軸3mm
1台
¥88,650
税込¥97,515
当日出荷
こんなお得な商品も!

静電気除去シート 多言語表記タイプ
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
車・一般家庭・事務所などのドアの金属部分に貼り付け、取りはがし、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。(ステンレスなど磁石の付かない金属には貼り付ける事はできません)見て分かる標示タイプです。
用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。
材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース)
表面抵抗値(Ω)10×109~10
柔軟性があり、曲面によく馴染みます。
底磨きが出来ます。
軸がねじ込み式になり脱着がワンタッチでできます。
コレットチャックに軸を取り付けたまま、取り替えができます。
用途ステンレス、アルミ、その他の非鉄金属加工の仕上げ研磨。曲面や底面の研磨。金型の仕上げ研磨。
全長(mm)53
材質/仕上軸:S45C
高さ(mm)50
穴径(Φmm)M6(P1.0)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
軸長(mm)40
使用工具ストレートグラインダー、電気ドリル、インパクトドライバー
砥粒酸化アルミニウム
積層枚数(シート)6
板金工事やダクト工事に最適な板金用ネジ。ナベ頭はネジの代名詞といわれ、あらゆる用途に使用される切れ味、強度ともに優れた万能ネジです。
適合ドライバー(+)No.2
柔軟性があり、曲面によく馴染みます。
底磨きが出来ます。
用途ステンレス、アルミ、その他の非鉄金属加工の仕上げ研磨。
曲面や底面の研磨。
金型の仕上げ研磨。
使用工具:ストレートグラインダー、電気ドリル、インパクトドライバー。
材質/仕上軸:S45C
穴径(mm)M6(P1.0)
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
軸長(mm)40
幅(mm)50
高さ(mm)50
全長(mm)53
焼入れ鋼、調質材用。硬度が硬く、靱性がやや低いWA砥材でつくられている軸付砥石は炭素鋼の焼き入れたものや工具鋼等を目詰まりが少なく研削できます。又、一般鋼材、鋳造品など幅広い適応性があります。
用途[高硬度WA(赤)60P軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)。適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS))
軸径×軸長(mm)3×30
適合材炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など
切れ味が良くスムーズな加工ができます。オール超硬タイプです。アルミカットの刃形状により軽金属や非鉄金属の加工でも目づまりを起こしにくく、スムーズに加工ができます。
用途アルミダイキャストなどのバリ取り、面取り。
適合材アルミダイキャストなど
小型軽量で取り回しが抜群です。奥まった箇所の研磨も可能です。
用途アルミダイカストのバリ取りに。金属加工のバリ取りをジスクペーパーで除去する作業に。スポット溶接後の研磨処理に。
付属品スピードコントローラー、ワンタッチパッド(6mm軸)、カップリング、カップリング
トラスコ品番256-6778
全長(mm)135
高さ(mm)80
無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000
チャック内径(Φmm)6
使用空気圧力(MPa)0.6
騒音値(dB)80
ペーパー寸法(mm)50
空気消費量(m3/min)0.4
コレットサイズ(mm)6
排気方式前方横
ホース取付口G1/4
アズワン品番65-1968-41
口金寸法(mm)1/4
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
125Φの縦型シングルサンダーです。ペーパーによる塗膜はがしやバフを装着しての磨き作業にも使用可能です。Φ72のパットに付け替えれば小面積の作業にも使用できます。
用途溶接後のビート取りや金属加工のバリ取り作業に。金属研磨や、サビ落とし、塗膜はがしなどの作業に。バフを使用しての磨き作業に。
付属品マジックパッド、カップリング
トラスコ品番256-6792
全長(mm)232
高さ(mm)145
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000
使用空気圧力(MPa)0.6
騒音値(dB)82
ペーパー寸法(mm)125
空気消費量(m3/min)0.45
排気方式後方
パット寸法(mm)123
ホース取付口RC1/4
使用エアーホース内径(Φmm)6
パッドサイズ(mm)123
バフサイズ(Φmm)150
口金寸法(mm)1/4
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
鉄系金属の加工に最適です。微小破砕(自生作用)を有するため、安定した加工面が得られます。耐熱性は約1400℃でダイヤモンドより優れます。
用途凹部研磨・内径研磨・面取り・バリ取り。
適合被削材種炭素鋼・ハイス鋼・ダイス鋼・軸受鋼・工具鋼など
一般金属用。金型(プラスチック、プレス、ゴム、アルミ等)の研磨作業に最適です。穴アケ加工時のバリ取りにも最適です。良好な仕上げ面や、光沢が得られます。天然ゴムと多結晶破砕性砥粒が焼結されており、優れた研削力と耐摩耗性を発揮します。
軸径×軸長(mm)3×30
形状円筒型
材質/仕上AL203天然ゴム
最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
使用工具マイクログラインダー
適合材プラスチック、プレス、ゴム、アルミ等
こんなお得な商品も!

丸ダイス メートルねじ用
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
調整ねじ付なので寸法調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。丸ダイス25径用です。
用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。並目のねじ山の修正。
材質低合金鋼SKS2
厚さ(mm)9
質量(g)25
ねじ(加工ねじ)メートルねじ
外径(Φmm)25
普及用オールハイス・ハンドソー。
従来の高速度鋼製鋸刃より弾力性に富み、折れにくくなっています。
用途鉄工用・ステンパイプ・塩ビパイプ等配管・電気工事のパイプの切断に
全長(mm)263
山数24
材質/仕上(刃先・鋸身)オールハイスの低合金鋼HSS
手袋がずれにくいコンプレッションゴムを採用しており、素手感覚のフィット感を実現します。油に強く耐久性も高いニトリルコーティングしており、指先感覚が必要な細かい組立、検品など精密作業に適します。
用途金属部品加工、機械オペレーション、機械部品製造組み立て
材質繊維部:ポリエステル
厚さ(mm)1.3
色グリーン/グレー
入数(双)1
機能耐油、耐久性
材質(すべり止め)ニトリルゴム
ゲージ数13
直尺に取り付けることで、ケガキ作業・幅・高さ・深さ測定に効果を発揮します。JISサイズの直尺に装着できます。
用途金属、木工加工のケガキ、寸法取りに。
材質真鍮
用途各種金属工場の鉄片、鉄粉選別用に。鉄板加工工場の薄鉄板取出し用に。メッキ槽内の鉄片、鉄粉除去用に。鉄製小物部品の各種保持用に。切削屑除去、清掃に。
材質アルニコ磁石#5(吸着面)スチール(取手部)ABS樹脂
車・一般家庭・事務所などのドアの金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。ステンレスなど磁石の付かない金属には貼り付けることはできません。抗菌仕様なので清潔で安心です。見て分かる標示タイプです。
用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。
仕様抗菌仕様
材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース)
厚さ(mm)1.7
表面抵抗値(Ω)10×10[[の9-10乗]]Ω
調整ねじ付なので寸法調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。並目のねじ山の修正。
材質低合金鋼SKS2
厚さ(mm)13
ねじピッチ2.00
ねじ(加工ねじ)メートルねじ
外径(Φmm)38
欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。
金属がハンドル末端まで貫通した頑強設計です。
用途ペンキ塗り・調合。
仕様貫通型
刃厚(mm)1
材質(柄部)ポリプロピレン(PP)
材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
板金工事やダクト工事に最適な板金用ネジ。ナベ頭はネジの代名詞といわれ、あらゆる用途に使用される切れ味、強度ともに優れた万能ネジです。
表面処理ユニクロムメッキ仕上
材質(本体)ステンレス(SUS410)
頭部形状ナベ
適合ドライバー(+)No.2
関連キーワード
1
2
3
次へ