こんなお得な商品も!
ペイントマーカー 油性 中字
モノタロウ
¥129
税込¥142
色目は鮮明な発色でアイマーク作業等、認識しやすく調合にしています。下地が見えない隠蔽性をもち、黒い物にもくっきり色が定着します。ペン芯も硬さを保ちながら滑らかな書き味を実現しました。臭いが少なく、安全性の高いアルコール系インキを使用しています。製造産業用、プラント工事、建築現場、多方面使用用途にハードに使えるペイントマーカーです。金属、ガラス、プラスチック等材質を選ばず綺麗にマーキングできます。
用途工業用素材・部品へのマーキング用。
商品タイプ使い切り本体
インク不透明油性アルコール系インキ
線の太さ中字
使用温度範囲(℃)-20~100
2018年トラスコ掲載ページ7 0406
鉄・アルミニウム・真鍮・銅・プラスチック・ガラス・石・木など各種材質に彫刻できます。ボディーはABS樹脂を使用。振動により文字を刻字します。AC100V 50/60Hz専用
付属品テンプレート 1枚
トラスコ品番229-6021
全長(mm)163.8
消費電力(W)7
芯径(mm)3.4
1台
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
ペン先は耐熱、摩耗、通電性に優れている特殊銅合金を使用しています。
電気のスパークにより文字を刻字します。
用途鉄を主成分とした金属にマーキングできます。<マーキング材質>可:鉄、ステンレス、焼き入れ鋼。不可:アルミ、銅、チタン、ガラス、木材。
トラスコ品番328-8447
質量(kg)6.5
消費電力(W)420
定格電圧(V)100
定格電流(A)4.2
定格周波数(Hz)50/60
1台
¥56,980
税込¥62,678
当日出荷
マグネット製のカードケースのため金属であればどこにでも貼り付け可能です。
裏がマグネットシートのため、簡単に貼りつけることができます。
表面のフィルムはホワイトボードマーカーで書いたり消したりすることができます。
表面のフィルムが大きく開くので書類を差し込むのも簡単です。
厚さ(mm)0.9
色ツヤ有り
関連キーワード