小型・軽量・コンパクトで高剛性・各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工にも使用できる金具
板厚(mm)2.0
幅W(mm)19
穴径(Φmm)6.5
材質ステンレス(SUS304)
小型・軽量・コンパクトで高鋼性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
板厚(mm)2.0
幅W(mm)19
穴径(Φmm)6.5
材質鉄(クローム)
小型・軽量・コンパクトで高剛性・各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
形状19型U
材質スチール
穴径(Φmm)6.5
表面処理黒塗装仕上げ
板厚(mm)2
幅W(mm)19
小型・軽量・コンパクトで高鋼性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
板厚(mm)2.0
寸法W(mm)19
寸法L2(mm)28
穴径(Φmm)6.5
材質ステンレス(SUS304)
2×4木材の連結金具として使用します。
用途木材の接合・組立
材質スチール、ユニクロメッキ
色無地
板厚(mm)2
穴径(mm)5
2×4木材の連結金具として使用します。
用途木材の接合・組立
材質スチール
色黒色
板厚(mm)2
穴径(mm)5
コの字になっていますので傘やS字フックなどを引っ掛けられます。付属のビスで壁に固定して使用します。物を掛ける場所が欲しい時に、小さなスペースで設置できます。
付属品ビス×4個
トラスコ品番337-8243
材質スチール(塗装:シルバー)
寸法L(mm)126
寸法H(mm)30
寸法d(mm)48
寸法A(mm)114
寸法D(mm)6
1個
¥829
税込¥912
翌日出荷
コの字になっていますので傘やS字フックなどを引っ掛けられます。付属のビスで壁に固定して使用します。物を掛ける場所が欲しい時に、小さなスペースで設置できます。
付属品ビス×4個
トラスコ品番337-8246
材質真鍮(クロムメッキ)
寸法L(mm)205
寸法H(mm)25
寸法d(mm)49
寸法A(mm)180
寸法D(mm)8
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
両端にフックとDカンのバックルが付いてますので、簡単に取り付けができます。
バックル自体をコの字止めしているため、強度も高くしっかりと固定されます。
仕様片端:フック+Dカン金具付き
色黒
材質(フック)スチール
両端にフックとDカンのバックルが付いてますので、簡単に取り付けができます。
バックル自体をコの字止めしているため、強度も高くしっかりと固定されます。
仕様片端:フック+Dカン金具付き
色黒
材質(フック)スチール
関連キーワード