「金網」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄線にビニール被覆を施し左右の線と二つ以上のねじり合わせで、亀甲状に六角に製作したものです。軽量で目動きが少ない。鉄線、亜鉛メッキ線に比べさびにくい。
用途建築用、保護調節、養鶏用、土木用、漁業用、工業用、造船用、保温用等広く使用されています。
1巻
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

縦線と横線を交互に組み合わせた織方で、ステンレス線を使用していますので水に強く耐久性に富んでいます。
用途ふるい用、一般ろ過用フィルター工鉱業用、理化学用
1巻
4,798 税込5,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

縦線と横線を交互に組合せた織方で、18-8ステンレス(SUS304)使用で水に強く耐久性に富んでいます。
用途ふるい用、一般濾過用フィルター工鉱業用、理化学用、精粉・精米用、防虫用等広く使用されています。
1巻
21,980 税込24,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

鉄線に亜鉛メッキを施し左右の線と二つ以上のねじりあわせで、亀甲状に六角に製作したものです。 軽量で目動きが少ないです。 亜鉛メッキ線で織ることにより鉄線に比べさびにくいです。
用途建築用、工業用、造船用 トラスコ品番754-2747 質量(kg)3.2 線径(Φmm)0.4 番手27
1巻
7,198 税込7,918
翌々日出荷

鉄線にビニール被覆を施し左右の線と二つ以上のねじりあわせで、亀甲状に六角に製作したものです。 軽量で目動きが少ないです。 鉄線、亜鉛メッキ線に比べサビさびにくいです。
用途建築用、保護調節、養鶏用、土木用、漁業用、工業用、造船用 トラスコ品番754-2739 質量(kg)4.2 線径(Φmm)0.45 番手25
1巻
8,498 税込9,348
当日出荷

縦線と横線を交互に組み合わせた織方で、ステンレス線を使用していますので水に強く耐久性に富んでいます。
用途ふるい用、一般ろ過用フィルター工鉱業用、理化学用。
1パック(3枚)
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴミ出しやリネンカートに向いてます。棒状の積載物を立てたまま一括搬送できます。
仕様組立式金網付タイプ 材質金網:スチール、マット:塩ビ、ハンドル表面処理:粉体塗装
1台
28,980 税込31,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴミ出しやリネンカートに向いてます。棒状の積載物を立てたまま一括搬送できます。
材質金網:スチール、マット:塩化ビニール
1台
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金網付で両袖ハンドル緩衝ゴム付です。外周部分に段差をつけ滑り落ちが少なくなるようにしています。
用途オフィスや店舗などのピッキング作業に。 材質(車輪)ゴム 表面処理ハンドル:粉体塗装 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 特性金網付、緩衝ゴム付 2018年トラスコ掲載ページ8 0951 材質(荷台)ポリプロピレン(PP) 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

四方の金網で細かな荷物を押して搬送できます。操作が簡単で、「ペダル」を一回踏むとストップ、「ペダル」を蹴り上げると解除になるストッパー付です。取り替えキャスター(別売)を使いオール自在車仕様などに変更可能です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
材質荷台:スチール(粉体塗装)、マット:脱塩ビ樹脂、ハンドル:スチール(粉体塗装)、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

四方の金網で細かな荷物を押して搬送できます。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
仕様完成品金網付タイプ自在キャスター、固定キャスター各2個 トラスコ品番336-4178 材質金網:スチール 適合ストッパーH-300B、HTL01 騒音対策あり
1台
45,980 税込50,578
5日以内出荷

四方の金網で細かな荷物を押して搬送できます。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
仕様完成品金網付タイプ自在キャスター、固定キャスター各2個 トラスコ品番336-4160 材質金網:スチール 適合ストッパーH-100B、HTL01 騒音対策あり
1台
34,980 税込38,478
5日以内出荷

ゴミ出しやリネンカートに向いてます。棒状の積載物を立てたまま一括搬送できます。
仕様組立式金網付タイプ 材質金網:スチール、マット:塩ビ、ハンドル表面処理:粉体塗装
1台
58,980 税込64,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●四方の金網で細かな荷物を押して搬送できます。●車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
仕様●取替キャスター(固定):HW-200K●取替キャスター(自在):HW-200J●金網内寸(有効寸法)(mm) 幅:680●金網内寸(有効寸法)(mm) 長さ:1005●金網内寸(有効寸法)(mm) 高さ:500 トラスコ品番555-8187 材質荷台、ハンドル、金網:スチール、マット:脱塩ビ樹脂、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム 長さ(mm)1200 幅(mm)750 高さ(mm)297 均等荷重(kg)550 使用キャスター(自在)HW-200J・(固定)HW-200K 床面高さ(mm)297 ハンドル高さ(mm)947 キャスター径(Φmm)200 適合ストッパーTLS909-WJ2+スペーサー 荷台寸法(奥行)(mm)1200 ブレーキ/ストッパーあり
1台
79,980 税込87,978
7日以内出荷

四方の金網で細かな荷物を押して搬送できます。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
付属品【ストッパー】500LSS トラスコ品番699-4437 材質荷台、ハンドル、金網:スチール、マット:脱塩ビ樹脂、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム 長さ(mm)1200 幅(mm)750 高さ(mm)297 キャスター取替キャスター:【固定】HW-200K【自在】HW-200J 均等荷重(kg)550 ハンドル高さ(mm)947 キャスター径(Φmm)200 有効内寸法・奥行(mm)【金網】1006 有効内寸法・高さ(mm)【金網】500 有効内寸法・幅(mm)【金網】704 ハンドルタイプ両袖金網付き
1台
98,980 税込108,878
8日以内出荷

観音扉付で物の出し入れが簡単にできます。 樹脂底のため衛生的です。 折りたたんで収納できます。
材質(本体)スチール キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
1台
84,980 税込93,478
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オールステンレスで耐水性、防錆性に優れています。2ドアタイプのため、サイドから中のものを取り出すことが可能です。
用途食品工場、研究所など。 材質ステンレス(SUS304) 2018年トラスコ掲載ページ8 1030
1台
429,800 税込472,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合網台車の上に取り付ければ2段台車になります。フタをしたままでも適合網台車の扉の開閉は可能です。
用途食品工場、研究所など。 材質ステンレス(SUS304) 高さ(mm)28 2018年トラスコ掲載ページ8 1030
1枚
53,980 税込59,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールステンレスで耐水性、防錆性に優れています。3ドアタイプのため、中のものが荷崩れすることなく取り出せます。
用途食品工場、研究所など。 材質ステンレス(SUS304) 2018年トラスコ掲載ページ8 1030
1台
499,800 税込549,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NDハンドトラックに金網、ゴム板、2段台車の上段を取付ける際に使用します。
トラスコ品番390-6809
1個
139 税込153
翌日出荷

NDハンドトラックの金網付、ゴム板付、2段台車に使用します。
適合NDハンドトラック トラスコ品番390-6795
1本
779 税込857
翌日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

本体およびキャスター金具、まで全てSUS304製ですので、さびにくく、クリーンルームでもご使用になれます。
用途食品工場、研究所など。 材質ステンレス(SUS304)
1台
359,800 税込395,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度に優れています。立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。バラ物の収容に最適で、ロット管理ができます。
用途各種工場、作業現場に。 材質スチール表面処理:三価クロメートメッキ タイプクロムフリータイプ 脚高(mm)100
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

工場内や物流センターの安全通路及び機械まわりを区切り、作業者の安全を確保するフェンスです。セーフティフェンス専用のアルミフレームを採用しリーズナブルでかつ強度に優れた安全柵です。90度、180度方向に連結可能です。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。 材質アルミ構造材 金網(鉄)Φ3.2溶接金網 ピッチ30mmX30mm 間口(mm)1000 奥行(mm)30
1台
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度に優れています。立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。最も汎用的に普及しているサイズです。
用途各種工場、作業現場に。 材質スチール タイプクロムフリータイプ キャスター自在キャスター(ストッパー付)、固定キャスター各2個(ゴム車) 表面処理三価クロメートメッキ 脚高(mm)100 積載段数(段)1
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

蝶番でつなぎ合わせるだけで簡単に扉が設置でできます。開閉角度は170度で、取手は左右に取付可能です。(右開き、左開き可能)蝶番の取手向きを変更すると押開きにもなります。工場内や物流センターの安全通路及び機械まわりを区切り、作業者の安全を確保するフェンスです。セーフティフェンス専用のアルミフレームを採用しリーズナブルでかつ強度に優れた安全柵です。90度、180度方向に連結可能です。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。 材質アルミ構造材 金網(鉄)Φ3.2溶接金網 ピッチ30mmX30mm 高さ(mm)1650 間口(mm)1000 セット内容蝶番、取手、打掛錠、キャスターユニット 質量(kg)11 奥行(mm)30
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度通気性に優れています。折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。最も汎用的に普及しているサイズです。南京錠などの取付が可能です。
用途各種工場、作業現場に。内容物の飛散防止・盗難防止に。 仕様ゲート半開 線径(Φmm)6 金網ピッチ(mm)50×50 脚高(mm)100
1台
40,980 税込45,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最も汎用的に普及しているサイズです。折りたたみが簡単です。フォークリフトによる荷役が容易にできます。メッシュ構造で強度に優れています。
用途工場・倉庫などでの用途別色管理に。各種工場、作業現場に。 仕様ゲート半開 材質スチール、表面処理:粉体塗装 タイプ屋内仕様タイプ 線径(Φmm)6 金網ピッチ(mm)50×50 脚高(mm)100 積載段数(段)4
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハンドルが付いているため内容物と手等の接触が防げるとともに、押し位置の定置化より足腰への負担も軽減できます。
用途各種工場での製品、部品、残材等の保管、運搬。 付属品自在キャスター(ストッパー付)、固定キャスター各2個(ゴム車)、後付けハンドル1本、取っ手パイプ1本 材質スチール、三価クロメートメッキ タイプキャスター付 線径(Φmm)6 脚高(mm)100 積載段数(段)最大:1
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

吊り金具付きで安全に資材の吊り上げ、運搬、積み下ろしが可能です。開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度に優れています。立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。バラ物の収容に最適で、ロット管理ができます。
用途建設建築現場、各種工場の作業現場に。 仕様ゲート:半開 材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ 寸法(mm)ネームプレート:t1.6×255×55 金網ピッチ(mm)50×50 最大積載荷重(kg)1000 脚寸法高さH(mm)100 線径(mm)6 積載段数(段)最大4段
1台
63,980 税込70,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最も汎用的に普及しているサイズです。折りたたみが簡単です。フォークリフトによる荷役が容易にできます。メッシュ構造で強度に優れています。
用途各種工場、作業現場に。 仕様(ゲート)半開 材質スチール表面処理:溶融亜鉛メッキ タイプクロムフリータイプ 線径(Φmm)6 金網ピッチ(mm)50×50 脚高(mm)100
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドルが付いているため内容物と手等の接触が防げるとともに、押し位置の定置化より足腰への負担も軽減できます。
用途各種工場での製品、部品、残材等の保管、運搬。 付属品取っ手パイプ1本、金具ブラケット2個、トラス小ねじ2本、自在キャスター(ストッパー付) 適合キャスター:(自在車ストッパー付き)TYWJ-150S、(固定車)TYWK-150 種別ゲート:半開 材質スチール、ネットパレット:溶融亜鉛メッキ、ハンドル:三価クロメートメッキ タイプキャスター付 線径(Φmm)6 金網ピッチ(mm)50×50 最大積載荷重(kg)700 キャスター径(Φmm)150 脚高(mm)100 積載段数(段)最大:1
1台
67,980 税込74,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

段積み金具の採用により、折りたたんだ後の積み重ねや、フォークリフトの爪の抜き差しもスムーズで作業効率、安全性が更にアップします。開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度に優れています。立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。
用途各種工場、作業現場に。 材質スチール、表面処理:三価クロメートメッキ
1台
53,980 税込59,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUS304のオールステンレス製なので、耐水性、防錆性に優れています。折りたたみが簡単で積み重ねができスペースも節約できます。
用途食品、薬品関連に。 仕様(ゲート)半開 材質ステンレス(SUS304) 線径(Φmm)6 仕上電解研磨仕上げ 脚高(mm)100 積載段数(段)4
1枚
169,800 税込186,780
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度通気性に優れています。折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。最も汎用的に普及しているサイズです。南京錠などの取付が可能です。
用途各種工場、作業現場に。内容物の飛散防止・盗難防止に。 仕様ゲート半開 材質スチール、表面処理:三価クロムメッキ 線径(Φmm)6 脚高(mm)100
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

360度回転するため狭い通路でも方向転換が容易です。 独自のキャスター配置により直進走行が安定します。
用途ネットパレットやボックスパレットを載せて搬送する台車です。 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)500 ハンドル高さ(mm)833 材質(車輪・金具)スチール ブレーキ種類ストッパー 表面処理(本体)溶融亜鉛メッキ 特性ハンドル付 材質(荷台)スチール(亜鉛メッキ) 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定 スタッキング可否不可
1台
109,800 税込120,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

360度回転するため狭い通路でも方向転換が容易です。 独自のキャスター配置により直進走行が安定します。
用途ネットパレットやボックスパレットを載せて搬送する台車です。 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)500 ハンドル高さ(mm)833 ストッパー 材質(車輪・金具)スチール ブレーキ種類フットブレーキ 表面処理(本体)溶融亜鉛メッキ 特性ハンドル付 材質(荷台)スチール(亜鉛メッキ) 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定 スタッキング可否不可
1台
119,800 税込131,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)