「釘 木材」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
無水クローム酸処理を行い強い防錆力があります。
用途主に木材に使用します。
材質/仕上鉄(軟鋼線材)/ユニクロメッキ
頭部布目
胴部ストレート
耐蝕性にきわめて優れ、錆が出にくい。
用途アルミサッシ、アルミ板、かわらの取付。すのこの打付。台所、風呂場その他湿気の多い場所。
仕様平頭
材質/仕上ステンレス(SUS304)
質量(g)60
質量(g/パック)60
頭部平頭
胴部ストレート
胴部をネジ状に加工したもので、強大な保持力を要求される用途に使用します。
用途パレット、重量梱包材、フレキシブル・ボード、木造建築骨組(棟木・もやと垂木、火打土台、火打梁、方づえ、間柱、筋かい、床組、かも居、かまち等)、その他振動箇所。
材質/仕上軟鋼線材(SWRM6~22相当)/ユニクロメッキ
頭部布目
胴部スクリュー
保持力は釘の約5倍。
軸が細く先割れ加工が木割れを防ぎます。
フレキ頭で食い込み抜群。
用途主に木材に使用します。
ビットNoNo.2
材質(本体)鉄
ねじの種類半ねじ
表面処理クロメートメッキ
熱処理を施しているので材質はきわめて硬いです。
用途コンクリート、ブロック、軽量形鋼、チーク材等へのパイプ、鉄板、木材、電器器具、サッシ等の取付。
表面処理電気亜鉛メッキ
材質(本体)冷間圧造用炭素鋼線材(SWRCH40~45相当)
保持力、釘の5倍。高い山、低い山の2条ねじ山採用。鋭い先割れにより板割防止。
用途主に木材に使用。内装に最適。
ビットNoNo.2
仕様2条ねじ 先割れ
材質(本体)スチール(SAE1018)
表面処理クロメートメッキ
保持力は釘の約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。
用途主に木材に使用します。
適合ドライバー(+)NO.2
材質(本体)ステンレス(SUS410)
保持力は釘の約5倍。
用途主に木材に使用します。
ビットNoNo.2
材質(本体)鉄
質量(g)200
表面処理ユニクロメッキ
保持力は釘の約5倍。フレキ頭でくい込み抜群。
用途主に木材に使用します。
ビットNoNo.2
材質(本体)鉄
表面処理ユニクロメッキ
保持力は釘の約5倍。先割れ加工により木割れ、頭飛びを防ぐ。
用途主に木材に使用します。
ビットNoNo.2
材質(本体)鉄
表面処理クロメートメッキ
1枚で木材からアルミ材・鉄材まで切れます。ブラックフッ素コーティングによりヤニ・接着剤などの付着を軽減します。釘が入っている材料も楽々切断できます。便利な切深メモリ付きです。大きいサイズでも同じ価格設定です。
用途木材、アルミ、鉄等の切断、粗大ゴミなどの解体作業に。
材質台金:工具鋼、チップ:超硬
適合材アルミ
2018年トラスコ掲載ページ5 0776
合板にねじ留めだけで耐震性能向上、壁倍率5倍が可能です。切れ味がよいドリルポイント。木材に無理な力をかけず、硬い木も下穴無しで締結できます。インパクトドライバーで手軽に施工できます。釘より硬いため剛性が高く、タッピングねじよりしなやかなため、ねばりを発揮させ、釘より大きな頭部径(Φ8.5)により合板のすり抜けを防ぎ、最大耐力を大幅に向上させました。抜群の耐食性と、環境に優しい表面処理を施しています。
用途木造合板。住宅用外壁。各種金物取付。耐震改修。
材質鋼製
トラスコ品番855-8090
質量(g)200
2018年トラスコ掲載ページ2 0461
1セット(50本)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
関連キーワード