カテゴリ

  • 切削工具(10)
  • 作業工具(9)
  • 研磨材(7)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 梱包用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(14)
  • エスコ(68)
  • 清水製作所[継手](52)
  • TAKIGEN(タキゲン)(45)
  • ユニット(39)
  • ONK(オーエヌ工業)(36)
  • 大阪魂(36)
  • 日栄インテック(31)
  • カンツール(27)
  • イシグロ(15)
  • ノーブランド(14)
  • アサダ(13)
  • 富士製砥(高速電機)(13)
  • BOSCH(ボッシュ)(13)
  • ネオフレックス(13)
  • イチグチ(11)
  • 八光電機(11)
  • ベッセル(11)
  • モトユキ(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「鉄 管」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業務用掃除機 乾湿両用クリーナー 800W TRUSCO業務用掃除機 乾湿両用クリーナー 800WTRUSCO
13,980税込15,378
1台
当日出荷
一般ゴミからフロアにこぼれた水やジュースなど水回りの清掃に対応できます。ブロワー機能付なのでホコリの吹き飛ばし清掃が可能です。
用途事務所や店舗の清掃に。付属品紙パック5枚、布フィルター、スポンジフィルター、水切りノズル、隙間ノズル、ジャバラホース1.5m、直管パイプ3本、フロアノズル適合吸水仕事率:135Wトラスコ品番653-1927材質樹脂、鉄幅(mm)295高さ(mm)412奥行(mm)285容量(L)集じん:7電源(V)単相100コード長さ(m)電源:8騒音値(dB)73最大風量(m3/min)15.3吸水量(L)4最大真空圧(kPa)13吸水容量(L)4
安全コーン用ソーラー工事灯アダプタ付 TRUSCO安全コーン用ソーラー工事灯アダプタ付TRUSCO
2,698税込2,968
1個
翌日出荷
単管やガードレールなど直接取付可能なので場所を選ばず便利です。ソーラー充電式のため、電池や電源の必要がありません。昼夜自動センサー付なのでオンオフの必要がありません。
用途国道を中心とした幹線道路での工事現場。トラスコ品番536-5169材質本体:ポリカーボネート、アダプタ:鉄幅(mm)85赤色高さ(mm)200LED赤×6
トクマル薄刃サーメットチップソー(鉄鋼用) TRUSCOトクマル薄刃サーメットチップソー(鉄鋼用)TRUSCO
2,998税込3,298
1枚
翌日出荷から翌々日出荷
薄刃設計により、より軽く・より速く切断可能です。レーザースリット樹脂埋め込み『制振・静音タイプ』です。制限刃採用により、刃先チップの欠損を減少する仕様です。耐摩耗性に優れた良質なサーメットチップ採用により長く切れます。
用途アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、平鋼、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、縞鋼板、デッキプレート、ハンガーレールなどの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:サーメット穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.2適合材切断能力(mm)ステンレス2切断能力(mm)鉄鋼4
トクマル薄刃サーメットチップソー(鉄鋼用) TRUSCOトクマル薄刃サーメットチップソー(鉄鋼用)TRUSCO
2,998税込3,298
1枚
翌日出荷
薄刃設計により、より軽く・より速く切断可能です。レーザースリット樹脂埋め込み『制振・静音タイプ』です。耐摩耗性に優れた良質なサーメットチップ採用により長く切れます。
用途アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、平鋼、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、縞鋼板、デッキプレート、ハンガーレールなどの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:サーメット適合材
トクマル薄刃チップソー(鉄鋼用) TRUSCOトクマル薄刃チップソー(鉄鋼用)TRUSCO
2,398税込2,638
1枚
当日出荷から翌々日出荷
薄刃設計により、より軽く・より速く切断可能です。レーザースリット樹脂埋め込み『制振・静音タイプ』です。
用途アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、平鋼、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、縞鋼板、デッキプレート、ハンガーレールなどの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:超硬切断能力(mm)軽天:2.3適合材
片サドルPRO スチール TRUSCO片サドルPRO スチールTRUSCO
1,098税込1,208
1袋(100個)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
電線や塩ビ管などを、簡単、キレイにしっかりと固定する支持金具です。本体がケーブルにフィットしやすく、作業スピードが飛躍的に向上します。片手でスピーディーにビス止めが可能です。ケーブル配線曲部などはワンタッチで2点止めも可能です。製品のエッジ部は仕上げ研磨をしておりますので、ケーブルへの負担・損傷、取り扱い時の怪我を予防します。
用途電線や塩ビ管などの固定に。材質鉄(SPCC)、表面処理:三価ユニクロメッキ
バイメタルセーバーソーブレード 50枚入 TRUSCOバイメタルセーバーソーブレード 50枚入TRUSCO
25,980税込28,578
1箱(50枚)
翌日出荷
抜群の切れ味です。
用途木材、金属(板、チャネルパイプ)、ステンレス、プラスチックの切断に。厚さ(mm)0.9材質/仕上刃先:バイメタル、鋸身:バネ鋼
バイメタルセーバーソーブレード 5枚入 TRUSCOバイメタルセーバーソーブレード 5枚入TRUSCO
2,298税込2,528
1パック(5枚)
当日出荷から翌日出荷
抜群の切れ味です。
用途木材、金属(板、チャネルパイプ)、ステンレス、プラスチックの切断に。厚さ(mm)0.9材質/仕上刃先:バイメタル、鋸身:バネ鋼
テーパープラグSP3 TRUSCOテーパープラグSP3TRUSCO
769税込846
1パック(10個)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
管用テーパーめねじにねじ込んでシールします。 浮き型タイプのプラグです。 テーパめねじにねじ込んだ際に、端面が取り付け面より高くなります。
材質/仕上スチール(SWCH材)、表面処理:黒染め仕上げ(黒色酸化被膜)
テーパープラグSP2 TRUSCOテーパープラグSP2TRUSCO
769税込846
1パック(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
管用テーパーめねじにねじ込んでシールします。 レベルタイプのプラグです。 テーパめねじにねじ込んだ際に、端面が取り付け面とほぼ同一面になります。
材質/仕上スチール(SWCH材)、表面処理:黒染め仕上げ(黒色酸化被膜)
重量物用ポリエステルバンド(手締用) TRUSCO重量物用ポリエステルバンド(手締用)TRUSCO
14,980税込16,478
1巻
当日出荷から翌日出荷
ポロエステルのバンドです。 帯鉄と違い、商品を傷つけたり、怪我の心配がありません。 高強度、低伸度で対候性、耐薬品性に富んでいます。 衝撃を緩和します。 貿易や、重量物の輸送など、大きな力がかかる場所に最適です。
用途重量物の輸送や、貿易カーゴ内の保護など。材質/仕上ポリエステル質量(kg)10紙管内径(mm)200
管用平行ダイス SKS 75径 TRUSCO管用平行ダイス SKS 75径TRUSCO
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷
調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。材質低合金鋼(SKS2)質量(g)400山数11外径(Φmm)75
幅広バイメタルセーバーソーブレード 解体用 TRUSCO幅広バイメタルセーバーソーブレード 解体用TRUSCO
3,398税込3,738
1セット(5枚)
当日出荷から翌日出荷
通常のセーバーソーより、幅・厚みを持たせることで、ブレにくく、刃の寿命を伸ばすことを可能しています。 柔軟に曲がるバイメタル素材のおかげで、解体などの様々な素材の切断に適しています。 9mm厚刃では折れやすく、1.3mmでは重すぎるユーザーの声から生まれました。 従来品と比べて約20%アップの幅広刃を使用しています。 精密研磨歯でシャープな切り口で、素早い切れ味を実現しています。
用途ステンレス管材、ステンレス鋼材、鉄工管材、非鉄金属鋼材などの切断作業に。解体現場作業に。材質バイメタルハイス厚さ(mm)1.1山数14適合機器マキタ、日立、リョービ、BOSCHのセーバーソー・レシプロソー切断能力(mm)ステンレス(管材、鉄)10~20
パイプ用支持金具片サドル TRUSCOパイプ用支持金具片サドルTRUSCO(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から翌々日出荷
Tピン、木ねじ類も使用できます。
用途SGP管・VP管など壁床転がし配管の振れ止め金具として、軽量パイプ、配線などの押さえバンドとして取付穴径(Φmm)5.5×10
バイメタルセーバーソーブレード(鉄・ステンレス用) TRUSCOバイメタルセーバーソーブレード(鉄・ステンレス用)TRUSCO
2,798税込3,078
1セット(5枚)
当日出荷
折れにくく欠けにくいので、取り替えの手間が省けます。 刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊ばね鋼のバイメタル機構になっています。 多種多様な被削材に適用します。
用途ステンレス管材、ステンレス鋼材、鉄工管材、非鉄金属鋼材などの切断作業に解体現場作業に、パイプ類、鋼材などの切断作業に材質バイメタルハイス厚さ(mm)0.9適合機種メーカーマキタ、日立、リョービ、BOSCH使用電動機セーバーソー・レシプロソー
管用アジャスタブル丸ダイス 平行(PSねじ) TRUSCO管用アジャスタブル丸ダイス 平行(PSねじ)TRUSCO
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌々日出荷
調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。 ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:鉄、軽金属。管用平行PSおねじ加工用。加工ねじ管用平行ねじPS材質低合金鋼(SKS2)
管用アジャスタブル丸ダイス 平行(PFねじ) TRUSCO管用アジャスタブル丸ダイス 平行(PFねじ)TRUSCO(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。 ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:鉄、軽金属。管用平行PFおねじ加工用。加工ねじ管用平行ねじPF・G材質低合金鋼(SKS2)
切断砥石レンジャーカット TRUSCO切断砥石レンジャーカットTRUSCO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(5枚)
当日出荷から翌日出荷
穴径(Φmm)15.0使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機
サーメットチップソー(鉄・ステンレス兼用) TRUSCOサーメットチップソー(鉄・ステンレス兼用)TRUSCO
3,898税込4,288
1枚
当日出荷から翌々日出荷
刃数が多く長寿命です。 スピーディーな切断で、カケ・バリ・カエリが出にくいです。 切断時の粉じんや火花が少なく、スムーズに作業ができます。
用途アングル鋼・チャンネル鋼・電線管・ライニング管・寸切りボルト・丸・角パイプ・デッキプレート・小径丸棒・アルミサッシ・鉄筋・各種軽材料・ステンレスの切断に。適合材鉄・ステンレス材質(チップ)サーメット材質(座金)合金工具鋼
パイプリーマー(銅管・アルミ管用) TRUSCOパイプリーマー(銅管・アルミ管用)TRUSCO(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
回転させるだけで内側・外側の面取りができます。
用途銅・鉄・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管に。仕様銅・アルミ用3枚刃トラスコ品番488-8880材質(本体)亜鉛合金、(刃)SK5質量(g)233適合管1/8~1 5/8インチ(3~42mm)
チューブベンダー(インチサイズ) TRUSCOチューブベンダー(インチサイズ)TRUSCO
11,980税込13,178
1丁
当日出荷から翌日出荷
軟質銅管、軟粘質アルミ管を正確に曲げます。 グリップがやわらかく、作業時の疲労感を軽減できます。
用途軟質銅管、軟粘質アルミ管の曲げ加工。(鉄・ステンレスは使用できません)タイプインチ用屈曲角度(°)0~180
トクマルチップソー TRUSCOトクマルチップソーTRUSCO
2,798税込3,078
1枚
当日出荷
火花・粉塵が少なく、カケ・バリ・カエリが出にくいです。耐久性に優れた超硬質合金サーメットチップ採用で切断コストを低減します。スピーディーな切断で作業性が抜群です。
用途アングル鋼、チャンネル鋼、ステンレス鋼・電線管、丸・角パイプ、寸切ボルト、鉄管、鉄筋、一般軟鋼材、アルミサッシ、銅管、真鍮棒などの切断に。刃数36外径(Φmm)180穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.8トラスコ品番400-4531材質台金:高炭素鋼、チップ:サーメット質量(g)260最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500切断能力(mm)ステンレス3切断能力(mm)鉄鋼6
サーメットチップソー TRUSCOサーメットチップソーTRUSCO
3,898税込4,288
1枚
当日出荷から翌日出荷
刃数が多く長寿命です。スピーディーな切断で、カケ・バリ・カエリが出にくいです。切断時の粉じんや火花が少なく、スムーズに作業ができます。
用途アングル鋼・チャンネル鋼・電線管・ライニング管・寸切りボルト・丸・角パイプ・デッキプレート・小径丸棒・アルミサッシ・鉄筋・各種軽材料・ステンレスの切断に。材質台金:合金工具鋼、チップ:サーメット
チューブベンダークイックレバー式19mm用 TRUSCOチューブベンダークイックレバー式19mm用TRUSCO
46,980税込51,678
1丁
翌々日出荷
180°曲げ加工時、腕が交差せず力が入りやすいです。右手レバーは2段階の切替式です。180°曲げ加工時、腕が交差せず力が入りやすい。右手レバーは3段階の切替式です。
用途軟質銅管、軟粘質アルミ管、および薄肉ステンレス管の曲げ加工(鉄は使用できません)。適合管径19トラスコ品番389-4738寸法(mm)左手/760、右手/610質量(kg)3.55タイプミリ用曲げ半径(mm)76
チューブベンダークイックレバー式10mm用 TRUSCOチューブベンダークイックレバー式10mm用TRUSCO
16,980税込18,678
1丁
翌日出荷
180°曲げ加工時、腕が交差せず力が入りやすいです。右手レバーは2段階の切替式です。
用途軟質銅管、軟粘質アルミ管、および薄肉ステンレス管の曲げ加工(鉄は使用できません)。適合パイプ呼び径75~150mm適合管径10トラスコ品番389-4720寸法(mm)左手/270、右手/300質量(kg)1.05タイプミリ用曲げ半径(mm)23
ミニソーフレーム TRUSCOミニソーフレームTRUSCO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
手にフィットするハンドルがすべりにくいです。ワンタッチで替刃を交換できます。
用途鉄や木、塩ビ管の切断に。トラスコ品番389-5203質量(g)138ハンドル長さ(mm)145
パイプリーマーステンレス用 TRUSCOパイプリーマーステンレス用TRUSCO(6件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
回転させるだけで、内側・外側の面取りができます。 特殊工具鋼の刃を40枚装着で面取りします。
用途ステンレス・銅・鉄・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管に適しています。仕様銅・ステンレス用40枚刃
クイックレバー式チューブベンダー(銅・ステンレス用) TRUSCOクイックレバー式チューブベンダー(銅・ステンレス用)TRUSCO(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1本
翌々日出荷
180°曲げ加工時、腕が交差せず力が入りやすいです。 右手レバーは2段階の切替式です。
用途軟質銅管、軟粘質アルミ管、および薄肉ステンレス管の曲げ加工(鉄は使用できません)。タイプミリ用曲げ角度0~180°
PCU用UボルトW3/8ユニクロ TRUSCOPCU用UボルトW3/8ユニクロTRUSCO(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から翌日出荷
U字金具の代表的な製品です。配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。
用途PC管パイプ締め付け金具横配管、縦配管にも利用出来ます。材質/仕上呼び径(A)15仕様クロメート付属品3/8ナット 2個種類Uボルト呼び径(B)1/2
吊バンド(組式) TRUSCO吊バンド(組式)TRUSCO(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
組式で両方に広がります。NT脱落防止。
用途配管用。パイプを固定したり自在に動かしたり出来ます。羽子板BTなど組合せて有効にご使用下さい。材質/仕上仕様パイプを吊り、固定するバンドです種類吊バンド
パイプ用支持金具プレスT字脚 TRUSCOパイプ用支持金具プレスT字脚TRUSCO(4件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から翌々日出荷
長尺物ができ使用用途が広がる床、壁用の配管を固定するのに使用穴明アングルとうまく組合わせて有効に利用。
用途組合わせに色々な用途に使用できます。材質/仕上仕様立管の取付用に使用厚さ(mm)3.5種類T字脚
パイプ用支持金具片サドル TRUSCOパイプ用支持金具片サドルTRUSCO
299税込329
1個
当日出荷から翌日出荷
Tピン、木ねじ類も使用できます。
用途軽量パイプ、配線等の押えバンドとして使用。種類丸サドル(片サドル)材質/仕上取付穴径(Φmm)5.5×10
シャーシリーマ TRUSCOシャーシリーマTRUSCO(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
薄鋼(鉄)板の穴を広げたり、パイプ等の面取りに使用します。バリ取りから穴の修正に。銅管、塩ビパイプの面取りに最適です。
用途穴あけ後のバリ取り、サラビス取付けの面取り、パイプの面取り等。薄鋼板0.8mm以下の鋼管等の穴サイズを大きくする時。材質(刃)中炭素鋼
クッションパワーリーマ TRUSCOクッションパワーリーマTRUSCO(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
押す・しっかり握る・強く廻す。この3つの機能が自然に生かされ、抜群の切れ味と耐久性、そして使い良さ。90°回転させる時、手首に力が必要なく、非常に手軽です。
用途アルミ・薄鉄板・木材・プラスチック・塩ビなども穴の修正、拡大に最適。鉄管・塩ビパイプのバリ取りにも最適。材質(刃)中炭素鋼
ポータブルバンドソー (鉄・ステンレス兼用) TRUSCOポータブルバンドソー (鉄・ステンレス兼用)TRUSCO(20件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(5本)
当日出荷から3日以内出荷
100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材質を使用。堅さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性。高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。
用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。
パイプリーマー TRUSCOパイプリーマーTRUSCO(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
回転させるだけで内側・外側の面取りができます
用途銅・鉄・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管に適しています適合サイズ(mm)(内外)3/16~1 1/2(Φ4~38)仕様刃部:銅・アルミ用3枚刃トラスコ品番125-6840質量(g)43寸法3/16~1 1/2(4~38mm)材質(刃)SK5
チューブベンダー(ステンレス用) TRUSCOチューブベンダー(ステンレス用)TRUSCO(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1丁
当日出荷から翌日出荷
軟質銅管、鉄管、ステンレス製の薄肉のチューブをスムーズに180°まで曲げ加工ができます。
用途軟質銅管・鉄管・ステンレス管の曲げ加工材質/仕上ハンドル:S45C(炭素鋼)マンドリル:S45C(炭素鋼)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら