こんなお得な商品も!

チューブベンダー ミリタイプ
モノタロウ
¥3,098~
税込¥3,408~
軟質銅管、鉄管、ステンレス製の薄肉のチューブをスムーズに180°まで曲げ加工ができます。
用途軟質銅管・鉄管・ステンレス管の曲げ加工
材質/仕上ハンドル:S45C(炭素鋼)マンドリル:S45C(炭素鋼)
こんなお得な商品も!

チューブベンダー 3サイズ
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
軟質銅管、軟粘質アルミ管を正確に曲げます。
グリップがやわらかく、作業時の疲労感を軽減できます。
用途軟質銅管、軟粘質アルミ管の曲げ加工。(鉄・ステンレスは使用できません)
タイプインチ用
屈曲角度(°)0~180
Tピン、木ねじ類も使用できます。
用途軽量パイプ、配線等の押えバンドとして使用。
種類丸サドル(片サドル)
材質/仕上鉄
取付穴径(Φmm)5.5×10
180°曲げ加工時、腕が交差せず力が入りやすいです。
右手レバーは2段階の切替式です。
用途軟質銅管、軟粘質アルミ管、および薄肉ステンレス管の曲げ加工(鉄は使用できません)。
タイプミリ用
曲げ角度0~180°
180°曲げ加工時、腕が交差せず力が入りやすいです。右手レバーは2段階の切替式です。180°曲げ加工時、腕が交差せず力が入りやすい。右手レバーは3段階の切替式です。
用途軟質銅管、軟粘質アルミ管、および薄肉ステンレス管の曲げ加工(鉄は使用できません)。
適合管径19
トラスコ品番389-4738
寸法(mm)左手/760、右手/610
質量(kg)3.55
タイプミリ用
曲げ半径(mm)76
1丁
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
こんなお得な商品も!

チューブベンダー ミリタイプ
モノタロウ
¥3,098~
税込¥3,408~
180°曲げ加工時、腕が交差せず力が入りやすいです。右手レバーは2段階の切替式です。
用途軟質銅管、軟粘質アルミ管、および薄肉ステンレス管の曲げ加工(鉄は使用できません)。
適合パイプ呼び径75~150mm
適合管径10
トラスコ品番389-4720
寸法(mm)左手/270、右手/300
質量(kg)1.05
タイプミリ用
曲げ半径(mm)23
1丁
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
長尺物ができ使用用途が広がる床、壁用の配管を固定するのに使用穴明アングルとうまく組合わせて有効に利用。
用途組合わせに色々な用途に使用できます。
材質/仕上鉄
仕様立管の取付用に使用
厚さ(mm)3.5
種類T字脚
Tピン、木ねじ類も使用できます。
用途SGP管・VP管など壁床転がし配管の振れ止め金具として、軽量パイプ、配線などの押さえバンドとして
取付穴径(Φmm)5.5×10
ブレードが45°と垂直0°の二つの使い方ができ、幅広い作業に対応します。鉄パイプ、鉄棒、スチールアングル、塩ビパイプなどの配管・電気工事のパイプ切断などに適しています。扱いやすいアルミハンドルです。
用途鉄パイプ、鉄棒、スチールアングル、塩ビパイプなどの配管・電気工事のパイプ切断などに。
材質フレーム:スチール、ハンドル:アルミ合金
材質(刃)刃先:バイメタルハイス、鋸身:バネ鋼
250、300mmののこ刃をセットできます。
鉄パイプ、鉄棒、スチールアングル、塩ビパイプなどの配管・電気工事のパイプ切断などに適しています。
扱いやすいアルミハンドルです。
仕様付属刃:バイメタルノコ刃1枚付(250mm幅、山数24)
トラスコ品番207-6996
セット内容バイメタルノコ刃1枚付(250mm幅、山数24)
全長(mm)420~470
材質/仕上アルミ合金
質量(g)335
使用可能ノコ刃外径(mm)250、300
アズワン品番64-8404-66
1丁
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
組式で両方に広がります。NT脱落防止。
用途配管用。パイプを固定したり自在に動かしたり出来ます。羽子板BTなど組合せて有効にご使用下さい。
材質/仕上鉄
仕様パイプを吊り、固定するバンドです
種類吊バンド
組式で両方に広がります。自在ベースは左右に回転します。NT脱落防止。
用途配管用。パイプを固定したり自在に動かしたり出来ます。羽子板BTなど組合せて有効にご使用下さい。
材質/仕上鉄
仕様パイプを吊り、固定するバンドです
付属品組式タンバックル
種類吊バンド
U字金具の代表的な製品です。配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。
用途PC管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管にも利用出来ます。
材質/仕上鉄
呼び径(A)15
仕様クロメート
付属品3/8ナット 2個
種類Uボルト
呼び径(B)1/2
関連キーワード