鉄壁・パーティション・鉄扉などの磁石が付く場所なら簡単に設置できる、ねじ止め不要のマグネット式サインナットです。
用途壁面鉄パネルにマグネットで取り付ける簡単施工のサインナット。
トラスコ品番855-5742
材質本体:真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ
質量(g)126
2018年トラスコ掲載ページ2 0418
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
美しい仕上がり。鉄骨の広い面や、橋梁の塗装用、プラント用に開発された耐久性に優れた刷毛です。
用途油性塗料。
鉄骨、橋梁、鉄扉などの塗装用。
形状平型
種類刷毛
材質(毛)混毛
主な用途鉄骨用、橋梁用、鉄扉などの塗装用
玉厚(mm)27
左扉はフリー、右扉の取っ手はカンヌキ棒によるラッチ機構で確実にロックされます。
用途軽量棚(背板・側板付)に取り付けて保管庫として使用できます。
仕様シリンダー錠(合鍵付)
トラスコ品番504-2780
質量(kg)12
色ネオグレー
高さ(mm)1200
タイプ間口890mm×高さ1200mm用
間口(mm)875
1枚
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
関連キーワード