28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋼板、プレス半製品など、自動的に一枚ずつ一定間隔に分離する。高性能の永久磁石を採用。
用途油で密着したもの、不規則な形の鉄板、変形したプレス半製品も、分離が容易に。 材質(磁石)フェライト磁石
1セット(2台)
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽い力で簡単に360°回転します。回転止めストップ機構付です(1ピッチ約10度36等分)。金型の修理、部品の組み立てに最適です。
トラスコ品番241-6034 材質スチール(メラミン焼付塗装) 寸法(mm)(テーブル)600、(ベース)600×600 質量(kg)23 高さ(mm)32 均等荷重(kg)500 板厚(mm)(テーブル)3.2、(ベース)4.5
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

軽い力で簡単に360°回転します。回転止めストップ機構付です(1ピッチ約10度36等分)。金型の修理、部品の組み立てに最適です。
トラスコ品番241-6077 材質スチール(メラミン焼付塗装) 寸法(mm)(テーブル)600×600、(ベース)600×600 質量(kg)25 高さ(mm)32 均等荷重(kg)500 板厚(mm)(テーブル)3.2、(ベース)4.5
1台
119,800 税込131,780
欠品中

チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂 材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。 有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。 54mm以上はドリルチャック径を選ばない10mm/13mmチャック兼用ハンドルです。
用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。 材質/仕上刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼 有効切削能力(mm)鉄板3.2、アルミ板3.2、塩ビ10、合成樹脂10、木材38、FRP10 フトコロの深さ(mm)38 刃厚(mm)1 シャンク形状三面取(ストレート)
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

耐熱性に優れたチタンコーティングで長寿命です。先端シンニング付のため軽い食い付きで、ポイントずれがありません。
用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。 付属品切削オイル 材質SKH-55(コバルトハイス) 被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)ステンレス板(1mmまで) シャンク径(Φmm)10 表面処理チタンコーティング
1本
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1200℃まで消えません。
用途溶接・溶断のため鉄板などへのケガキ入れ。 鉄鋼材の産業資材へのマーキングとして。
1箱(100本)
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TCR-146 耐切創腕カバー TRUSCO 動画あり
ガラス繊維を組み込んでおり、より耐切創性を重視したタイプです。 優れた耐切創性、低発塵性を持つ高強力ポリエチレンを使用した安全性に優れた手首ガードです。 アラミド繊維のように紫外線による商品の変色などがありません。
用途ガラス工業、精密機械工業。 自動車産業。 薄板・鉄板・アルミ材の取り扱い。 材質高強力ポリエチレン、ポリエステル、ナイロン 黒杢 トラスコ品番478-9750 厚さ(mm)1.4 サイズフリー 質量(g)50 幅(cm)10 長さ(cm)31.0 耐切創性耐切創レベル5(TCR-148)、耐切創レベル3(TCR-146、TCR-147) 特性耐切創
1双
1,298 税込1,428
当日出荷

ガラス繊維を組み込んでおり、より耐切創性を重視したタイプです。 優れた耐切創性、低発塵性を持つ高強力ポリエチレンを使用した安全性に優れた手首ガードです。 アラミド繊維のように紫外線による商品の変色などがありません。
用途ガラス工業、精密機械工業。 自動車産業。 薄板・鉄板・アルミ材の取り扱い。 材質高強力ポリエチレン、ポリエステル、ナイロン 黒杢 トラスコ品番478-9768 厚さ(mm)1.4 サイズフリー 質量(g)59 幅(cm)10 長さ(cm)40.0 耐切創性耐切創レベル5(TCR-148)、耐切創レベル3(TCR-146、TCR-147) 特性耐切創
1双
1,498 税込1,648
当日出荷

ウレタン樹脂で特殊成型しているので耐久性に優れています。ウレタン樹脂で被われているため、打撃時の衝撃と打撃音を吸収します。打撃面硬度は90~95Aです。一体成型で、柄の折れ、ヘッドの抜けがなく安全です。内部に散弾が入っていることで反動を吸収します。
用途木製品・プラスチック製品の仕上げ組み立て作業用。鉄板・金物の打ちつけ・取り付け時に使用。 材質頭部:ポリウレタン(PU)、柄:熱可塑性加硫エラストマー(TPV) 構造ショックレス構造
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

木材から鉄板まで広範囲にわたり使用できます。電ドル・ボール盤で大きい穴あけ加工が可能。
用途薄鉄板(1.5mmまで)、ベニア板、プラスチック、アルミ板(1.2mmまで)、真鍮板、アクリル(6.3mmまで)などへの穴あけ。電動ドリル、ボール盤での加工 寸法E(mm)80 寸法B(mm)11.5 寸法G(mm)対辺7 寸法A(mm)23 寸法F(Φmm)5.5 切削範囲(mm)25~125 寸法D(mm)37 寸法C(mm)35 付属品鉄工用替刃(TCC-125KA)×1枚、3mm用六角棒レンチ トラスコ品番277-6090 材質本体:S45C刃部:SKH-51ドリル部:ハイス鋼 質量(g)191 軸径三本溝10mm
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

折れにくいバイメタル鋸刃を使用し、衝撃に強く、切れ味良好です。せまい場所でも切断可能です。
用途薄鉄板、薄いステンレス板、アルミ、プラスチック、バンパー材、FRPなどの切断に。木工、樹脂製品の仕上げ加工に。ダイカストのバリ取り作業に。適用エアソーメーカー:信濃、ベッセル、SPエアー、室本(ナイル)、空研、ITI、コンパクト、東空、スナップオン・ツールズ 材質バイメタルハイス 質量(g)48.2 2018年トラスコ掲載ページ5 0866
1セット(10枚)
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄板厚を3mmにすることにより、JIS保証トルクを大幅にアップしています。 ハンドル後部の六角穴で市販のビットが使用でき、ロングビットを装着することにより、奥深いねじ締めにも対応します。
用途狭い所、奥まった所のねじ締めに。 工場内作業、機械のメンテナンス、車両整備など様々な場面に使用いただけます。 全長(mm)105 幅(mm)10 厚さ(mm)3 質量(g)40 最大幅(mm)16 鉄板厚さ(mm)3 ヘッド幅(mm)10
1本
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

優れた耐切創性、低発塵性を持つ高強力ポリエチレンを使用し、安全性に優れています。 アラミド繊維のように紫外線による商品の変色などがありません。 親指と人差し指の又に紐を引っかけ装着することで、作業中に腕カバーがズレ上がってくることを防止します。
用途ガラス工業、精密機械工業。自動車産業。薄板・鉄板・アルミ材の取り扱い。 黒杢 サイズフリー 特性耐切創、低発塵 材質超高強力ポリエチレン、ポリエステル、ナイロン、(紐)綿 厚さ(mm)約1.3 幅(cm)10 耐切創性レベル3
1双
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気・設備工事用サイズで構成しています。 先端シンニング付ですので軽い食い付きで、ポイントずれがありません。
用途被削材:鉄板(2mm)、ステンレス板(1mmまで)。 トラスコ品番301-7087 質量(g)110 段数8 被削材鉄板(2mm)、ステンレス板(1mmまで)。 シャンク径(Φmm)10 表面処理チタンコーティング 段幅(mm)3.5 穴あけ寸法(Φmm)15、16、19、21、22、25、27、28
1本
13,980 税込15,378
当日出荷

2枚刃から3枚刃への追加で軽くスピーディーな穴あけ、穴拡大、ビビリの無い安定した切れ味です。 3枚刃で、切れ刃の負担軽減で刃寿命アップ。切り粉の排出が早く、溶着が減少します。 先端刃3枚、シンニング加工でセンターずれ無しで、速い貫通です。
用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板、木材、樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。 材質/仕上コバルトハイス 被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板、木材、樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。 シャンク径(Φmm)10 表面処理チタンコーティング
1本
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2枚刃から3枚刃への追加で軽くスピーディーな穴あけ、穴拡大、ビビリの無い安定した切れ味です。 3枚刃で、切れ刃の負担軽減で刃寿命アップ。切り粉の排出が早く、溶着が減少します。 先端刃3枚、シンニング加工でセンターずれ無しで、速い貫通です。
用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板、木材、樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。 被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板、木材、樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。 シャンク径(Φmm)6.35 表面処理チタンコーティング
1本
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊パーカーメッキ処理により、強度が大幅に向上し、非常に折れにくい強靭ビットです。 オリジナルのトーション加工で、左右の回転トルクを吸収する事により、先端の耐久性を大幅にアップしています。 先端がスリム形状で、ねじ頭が見やすく作業効率が上がります。 特殊先端形状にて、回転時の浮き上がり現象(カムアウト)を軽減しています。
用途建築関連・家具組み立て・車両整備・電設工事関連・工場内作業などに最適です。Cチャン・アルミ・鉄板・硬木等へのハードなビス打ち作業などに対応しています。
1パック(2本)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

穴の修正、拡大に。ホールソーでできない作業が可能。
付属品切削オイル 材質SKH-55(コバルトハイス) 被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)ステンレス板(1mmまで) 表面処理黒染
1本
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

母材にコバルトハイスを採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 ストレート刃と比較し切削スピードと耐久性がアップしています。
用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・樹脂(3~4mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。 材質コバルトハイス タイプノンコーティング シャンク径(Φmm)6.35 表面処理ノンコーティング
1本
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アラミド系・高分子ポリエチレン系の繊維生地よりも耐切創能力を発揮するCYGUS[[R上]]を使用した耐切創手袋です。軽量で高い通気性があるため、夏場は蒸れにくく、冬はインナー手袋としても使用が可能です。アラミド系とは異なり紫外線にも強いので、屋外作業にも使用可能です。
用途ガラス、鉄板、建材など鋭利なワークの取扱いに。山登りなどのアウトドアの手の保護に。 トラスコ品番557-9194 材質CYGUS[[R上]] 厚さ(mm)約1 ブラック サイズM/L兼用 規格EN388 2016 機能耐切創、軽量、通気性、耐紫外線 全長(cm)21 中指長(cm)7 材質(繊維部)CYGUS(R) 手のひらまわり(cm)18 ゲージ数10 耐切創性X/B EN388規格2016規格:耐切創レベルB
1双
1,198 税込1,318
当日出荷

耐熱性に優れたチタンコーティングで長寿命です。先端シンニング付のため軽い食い付きで、ポイントずれがありません。
付属品切削オイル 材質SKH-55(コバルトハイス) 刃数2 被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)ステンレス板(1mmまで) シャンク径(Φmm)6.35 表面処理チタンコーティング 段幅(mm)4.0
1本
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

前角部にクッションゴムがあり安全です。 車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。 荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。 自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。
車輪径(Φmm)200 材質(車輪)ウレタン タイプ固定ハンドルタイプ キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 ハンドル高さ(mm)880 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール 表面処理(本体)粉体塗装 適合ストッパーLSH-1SET 材質(荷台)スチール
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レギュレーター内蔵によりスピード調整が可能です。ヤスリの使用も可能です。低振動・ゴムグリップ付きです。
用途鋼板・アルミ板の切断に。機械加工部品のヤスリがけに。 トラスコ品番161-1116 全長(mm)201 質量(kg)1.06 切断能力(mm)鉄板1.0 刃先形状標準型32山 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.3 ホース取付口NPT1/4 ストローク数(回/分)5000 ストローク長(mm)ロング時:10 適合替刃5mm 排気方向後方
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

ハンドル側が自在車輪の為、重量物を載せた時の操作性が良くなります。前角部にクッションゴムがあり安全です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。
材質荷台:スチール、ハンドル:スチール、キャスター金具:スチール、本体表面処理:粉体塗装 タイプハンドル固定式 ハンドル高さ(mm)880
1台
119,800 税込131,780
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

車輪にダーコキャスターを採用し、始動抵抗力が低いため軽く押せることで作業者の負担を軽減し、移動時間も短縮ができます。前角部にクッションゴムがあり安全です。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。
適合ストッパーセット:LSH-1SET 高さ(mm)298 タイプハンドル固定式 キャスター取替:(固定)SUGT-408R-PSE、取替:(自在)SUGT-408-PSE 均等荷重(kg)1000 ハンドル高さ(mm)880 キャスター径(Φmm)Φ203.2
1台
399,800 税込439,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輪にダーコキャスターを採用し、始動抵抗力が低いため軽く押せることで作業者の負担を軽減し、移動時間も短縮ができます。前角部にクッションゴムがあり安全です。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。
付属品ストッパーセット:LSH-1SET 適合ストッパーセット:LSH-1SET 材質荷台:スチール、ハンドル:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ダーコウレタン 高さ(mm)298 タイプハンドル固定式 均等荷重(kg)1000 ハンドル高さ(mm)880 キャスター径(Φmm)203.2
1台
439,800 税込483,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドル側が自在車輪の為、重量物を載せた時の操作性が良くなります。前角部にクッションゴムがあり安全です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。
材質荷台:スチール、ハンドル:スチール、キャスター金具:スチール、本体表面処理:粉体塗装 タイプハンドル固定式 ハンドル高さ(mm)880
1台
119,800 税込131,780
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)