耐熱性に優れたチタンコーティングで長寿命です。先端シンニング付のため軽い食い付きで、ポイントずれがありません。
用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。
付属品切削オイル
材質SKH-55(コバルトハイス)
被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)ステンレス板(1mmまで)
シャンク径(Φmm)10
表面処理チタンコーティング
2枚刃から3枚刃への追加で軽くスピーディーな穴あけ、穴拡大、ビビリの無い安定した切れ味です。
3枚刃で、切れ刃の負担軽減で刃寿命アップ。切り粉の排出が早く、溶着が減少します。
先端刃3枚、シンニング加工でセンターずれ無しで、速い貫通です。
用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板、木材、樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。
被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板、木材、樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。
シャンク径(Φmm)6.35
表面処理チタンコーティング
2枚刃から3枚刃への追加で軽くスピーディーな穴あけ、穴拡大、ビビリの無い安定した切れ味です。
3枚刃で、切れ刃の負担軽減で刃寿命アップ。切り粉の排出が早く、溶着が減少します。
先端刃3枚、シンニング加工でセンターずれ無しで、速い貫通です。
用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板、木材、樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。
材質/仕上コバルトハイス
被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板、木材、樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。
シャンク径(Φmm)10
表面処理チタンコーティング
独自開発のスパイラル刃で切り粉の溶着減少。刃寿命がアップしました。ナイスマイティ太径サイズで六角軸(6.35mm)仕様です。シャンク部に市販ドライバービットを採用しているため、軸折れ時、ビットワンタッチ交換で トラブルを解消します。
用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。充電ドリル、電動ドリル。
シャンク径(Φmm)6.35
材質高速度鋼(HSS)
表面処理チタンコーティング
こんなお得な商品も!

超硬ホールソー
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
チップ付きホールカッターの代表作です。
鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂
材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
木材から鉄板まで広範囲にわたり使用できます。電ドル・ボール盤で大きい穴あけ加工が可能。
用途薄鉄板(1.5mmまで)、ベニア板、プラスチック、アルミ板(1.2mmまで)、真鍮板、アクリル(6.3mmまで)などへの穴あけ。電動ドリル、ボール盤での加工
寸法E(mm)80
寸法B(mm)11.5
寸法G(mm)対辺7
寸法A(mm)23
寸法F(Φmm)5.5
切削範囲(mm)25~125
寸法D(mm)37
寸法C(mm)35
付属品鉄工用替刃(TCC-125KA)×1枚、3mm用六角棒レンチ
トラスコ品番277-6090
材質本体:S45C刃部:SKH-51ドリル部:ハイス鋼
質量(g)191
軸径三本溝10mm
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。
有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。
54mm以上はドリルチャック径を選ばない10mm/13mmチャック兼用ハンドルです。
用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。
材質/仕上刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼
有効切削能力(mm)鉄板3.2、アルミ板3.2、塩ビ10、合成樹脂10、木材38、FRP10
フトコロの深さ(mm)38
刃厚(mm)1
シャンク形状三面取(ストレート)
母材にコバルトハイスを採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。
ストレート刃と比較し切削スピードと耐久性がアップしています。
用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・樹脂(3~4mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。
材質コバルトハイス
タイプノンコーティング
シャンク径(Φmm)6.35
表面処理ノンコーティング
鉄板厚を3mmにすることにより、JIS保証トルクを大幅にアップしています。
ハンドル後部の六角穴で市販のビットが使用でき、ロングビットを装着することにより、奥深いねじ締めにも対応します。
形状オフセット型
全長(mm)105
質量(g)120
サイズ規格ミリ
コバルトバイメタル刃(SKH59)と不等ピッチ刃形の採用で、通常の2~3倍の長寿命化、ステンレス(1mm)への穴あけ作業対応、ビビリのない安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現。ロング刃のため、幅広い分野の穴あけに対応。焼入れ処理の六角軸シャンクで、ボール盤、電動ドリルはもちろん充電インパクトドライバー、充電ドリルドライバーに最適。Φ5mmのセンタードリルでガイド穴あけがスムーズに行えます。
用途鉄板、アルミ、鋳物、合板、石こうボード、塩ビ、鉄板(3.2mm)、ステンレス(1.0mm)
有効長(mm)3.2
シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)
刃厚(mm)1.07
材質刃部:SKH59(コバルトバイメタル)センタードリル:SKH51
有効切断能力(mm)2厚程度(木材、樹脂は刃長の長さ)
刃長(mm)20
使用工具電気ドリル、充電ドリルドライバー、充電インパクトドライバー
ドリル径(Φmm)5.0
鉄板厚を3mmにすることにより、JIS保証トルクを大幅にアップしています。
ハンドル後部の六角穴で市販のビットが使用でき、ロングビットを装着することにより、奥深いねじ締めにも対応します。
用途狭い所、奥まった所のねじ締めに。
工場内作業、機械のメンテナンス、車両整備など様々な場面に使用いただけます。
全長(mm)105
幅(mm)10
厚さ(mm)3
質量(g)40
最大幅(mm)16
鉄板厚さ(mm)3
ヘッド幅(mm)10
電気、設備工事用サイズで構成しています。
先端シンニング付のため軽い食い付きで、ポイントずれがありません。
用途被削材:鉄板(2mm)、ステンレス板(1mmまで)。
材質コバルトハイス
段数9
被削材鉄板(2mm)、ステンレス板(1mmまで)。
シャンク径(Φmm)6.35
表面処理チタンコーティング
穴の修正、拡大に。ホールソーでできない作業が可能。
付属品切削オイル
材質SKH-55(コバルトハイス)
被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)ステンレス板(1mmまで)
表面処理黒染
穴合わせに使用します。
用途鉄板の穴の仮止めに。
寸法L3(mm)30
材質炭素鋼
焼入硬度HRC40
押す・しっかり握る・強く廻す。この3つの機能が自然に生かされ、抜群の切れ味と耐久性、そして使い良さ。90°回転させる時、手首に力が必要なく、非常に手軽です。
用途アルミ・薄鉄板・木材・プラスチック・塩ビなども穴の修正、拡大に最適。鉄管・塩ビパイプのバリ取りにも最適。
材質(刃)中炭素鋼
耐熱性に優れたチタンコーティングで長寿命です。先端シンニング付のため軽い食い付きで、ポイントずれがありません。
付属品切削オイル
材質SKH-55(コバルトハイス)
刃数2
被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)ステンレス板(1mmまで)
シャンク径(Φmm)6.35
表面処理チタンコーティング
段幅(mm)4.0
関連キーワード