ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。鉄板などに挟み込むだけでエッジ処理が行えます。
用途工場内の危険防止に。
材質ニトリルゴム(NBR)
形状はさみこみ型
取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
こんなお得な商品も!

超硬ホールソー
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
チップ付きホールカッターの代表作です。
鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂
材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。H鋼や鉄板などに挟み込むだけでエッジ処理が行えます。トラ柄の注意喚起と万が一衝突した際の衝撃吸収を同時に対策できます。
用途H鋼の柱、梁、筋交などに。
色黄×黒
取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
材質ニトリルゴム(NBR)
形状はさみこみ型
長さ(m)0.9
コバルトバイメタル刃(SKH59)と不等ピッチ刃形の採用で、通常の2~3倍の長寿命化、ステンレス(1mm)への穴あけ作業対応、ビビリのない安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現。ロング刃のため、幅広い分野の穴あけに対応。焼入れ処理の六角軸シャンクで、ボール盤、電動ドリルはもちろん充電インパクトドライバー、充電ドリルドライバーに最適。Φ5mmのセンタードリルでガイド穴あけがスムーズに行えます。
用途鉄板、アルミ、鋳物、合板、石こうボード、塩ビ、鉄板(3.2mm)、ステンレス(1.0mm)
有効長(mm)3.2
シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)
刃厚(mm)1.07
材質刃部:SKH59(コバルトバイメタル)センタードリル:SKH51
有効切断能力(mm)2厚程度(木材、樹脂は刃長の長さ)
刃長(mm)20
使用工具電気ドリル、充電ドリルドライバー、充電インパクトドライバー
ドリル径(Φmm)5.0
耐熱性に優れたチタンコーティングで長寿命です。先端シンニング付のため軽い食い付きで、ポイントずれがありません。
用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。
付属品切削オイル
材質SKH-55(コバルトハイス)
被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)ステンレス板(1mmまで)
シャンク径(Φmm)10
表面処理チタンコーティング
コの字形状が各種鋼材の角部エッジ処理に適しています。ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途鉄板、H型鋼、C型鋼の角に。工場内の危険防止に。
材質ニトリルゴム(NBR)
取付け方法貼付タイプ(接着剤別売)
木材から鉄板まで広範囲にわたり使用できます。電ドル・ボール盤で大きい穴あけ加工が可能。
用途薄鉄板(1.5mmまで)、ベニア板、プラスチック、アルミ板(1.2mmまで)、真鍮板、アクリル(6.3mmまで)などへの穴あけ。電動ドリル、ボール盤での加工
寸法E(mm)80
寸法B(mm)11.5
寸法G(mm)対辺7
寸法A(mm)23
寸法F(Φmm)5.5
切削範囲(mm)25~125
寸法D(mm)37
寸法C(mm)35
付属品鉄工用替刃(TCC-125KA)×1枚、3mm用六角棒レンチ
トラスコ品番277-6090
材質本体:S45C刃部:SKH-51ドリル部:ハイス鋼
質量(g)191
軸径三本溝10mm
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
コバルトバイメタル刃(SKH59)と不等ピッチ刃により、ビビリのない安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
排出用スプリング付です。
ロング刃長のため、幅広い分野の穴あけに適応します。
5mmのセンタードリルでガイド穴あけがスムーズに行えます。
用途被削材:鉄板、アルミ、鋳物、合板、石こうボード、塩ビ、鉄板(3.2mm)、ステンレス(1.0mm)。
有効長(mm)3.2
シャンク径(mm)6.35
被削材鉄板、アルミ、鋳物、合板、石こうボード、塩ビ、鉄板(3.2mm)、ステンレス(1.0mm)。
刃厚(mm)1.07
1200℃まで消えません。
用途溶接・溶断のため鉄板などへのケガキ入れ。
鉄鋼材の産業資材へのマーキングとして。
鉄板厚を3mmにすることにより、JIS保証トルクを大幅にアップしています。
ハンドル後部の六角穴で市販のビットが使用でき、ロングビットを装着することにより、奥深いねじ締めにも対応します。
形状オフセット型
全長(mm)105
質量(g)120
サイズ規格ミリ
電気、設備工事用サイズで構成しています。
先端シンニング付のため軽い食い付きで、ポイントずれがありません。
用途被削材:鉄板(2mm)、ステンレス板(1mmまで)。
材質コバルトハイス
段数9
被削材鉄板(2mm)、ステンレス板(1mmまで)。
シャンク径(Φmm)6.35
表面処理チタンコーティング
穴の修正、拡大に。ホールソーでできない作業が可能。
付属品切削オイル
材質SKH-55(コバルトハイス)
被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)ステンレス板(1mmまで)
表面処理黒染
2枚刃から3枚刃への追加で軽くスピーディーな穴あけ、穴拡大、ビビリの無い安定した切れ味です。
3枚刃で、切れ刃の負担軽減で刃寿命アップ。切り粉の排出が早く、溶着が減少します。
先端刃3枚、シンニング加工でセンターずれ無しで、速い貫通です。
用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板、木材、樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。
被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板、木材、樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。
シャンク径(Φmm)6.35
表面処理チタンコーティング
鉄板厚を3mmにすることにより、JIS保証トルクを大幅にアップしています。
ハンドル後部の六角穴で市販のビットが使用でき、ロングビットを装着することにより、奥深いねじ締めにも対応します。
用途狭い所、奥まった所のねじ締めに。
工場内作業、機械のメンテナンス、車両整備など様々な場面に使用いただけます。
全長(mm)105
幅(mm)10
厚さ(mm)3
質量(g)40
最大幅(mm)16
鉄板厚さ(mm)3
ヘッド幅(mm)10
2枚刃から3枚刃への追加で軽くスピーディーな穴あけ、穴拡大、ビビリの無い安定した切れ味です。
3枚刃で、切れ刃の負担軽減で刃寿命アップ。切り粉の排出が早く、溶着が減少します。
先端刃3枚、シンニング加工でセンターずれ無しで、速い貫通です。
用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板、木材、樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。
材質/仕上コバルトハイス
被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板、木材、樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。
シャンク径(Φmm)10
表面処理チタンコーティング
押す・しっかり握る・強く廻す。この3つの機能が自然に生かされ、抜群の切れ味と耐久性、そして使い良さ。90°回転させる時、手首に力が必要なく、非常に手軽です。
用途アルミ・薄鉄板・木材・プラスチック・塩ビなども穴の修正、拡大に最適。鉄管・塩ビパイプのバリ取りにも最適。
材質(刃)中炭素鋼
独自開発のスパイラル刃で切り粉の溶着減少。刃寿命がアップしました。ナイスマイティ太径サイズで六角軸(6.35mm)仕様です。シャンク部に市販ドライバービットを採用しているため、軸折れ時、ビットワンタッチ交換で トラブルを解消します。
用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。充電ドリル、電動ドリル。
シャンク径(Φmm)6.35
材質高速度鋼(HSS)
表面処理チタンコーティング
母材にコバルトハイスを採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。
ストレート刃と比較し切削スピードと耐久性がアップしています。
用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・樹脂(3~4mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。
材質コバルトハイス
タイプノンコーティング
シャンク径(Φmm)6.35
表面処理ノンコーティング
耐熱性に優れたチタンコーティングで長寿命です。先端シンニング付のため軽い食い付きで、ポイントずれがありません。
付属品切削オイル
材質SKH-55(コバルトハイス)
刃数2
被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)ステンレス板(1mmまで)
シャンク径(Φmm)6.35
表面処理チタンコーティング
段幅(mm)4.0
レギュレーター内蔵によりスピード調整が可能です。ヤスリの使用も可能です。低振動・ゴムグリップ付きです。
用途鋼板・アルミ板の切断に。機械加工部品のヤスリがけに。
トラスコ品番161-1116
全長(mm)201
質量(kg)1.06
切断能力(mm)鉄板1.0
刃先形状標準型32山
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.3
ホース取付口NPT1/4
ストローク数(回/分)5000
ストローク長(mm)ロング時:10
適合替刃5mm
排気方向後方
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
関連キーワード