こんなお得な商品も!
針金 1kg巻
モノタロウ
¥519~
税込¥571~
鉄線にメッキを施しています。1kg巻き。
用途園芸、農園、その他工作など幅広く。各種結束に。
材質/仕上スチール(SWMGS-2)/ユニクロメッキ
質量(kg)1
こんなお得な商品も!
針金 カラー 1kg巻
モノタロウ
¥579~
税込¥637~
緑色のビニールをなまし線に被覆しています。
用途園芸、農園、その他工作など幅広く
各種結束に。
材質/仕上鉄/ビニール被覆
質量(kg)1
色グリーン
柔らかく加工しやすいなまし鉄線を使用しています。
用途建築用足場の結束等に。
線径(mm)3.1
全長(mm)700
トラスコ品番300-6425
材質なまし鉄線
質量(g)800
1袋(10本)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
スタンダードなスチール製の有刺鉄線です。
用途園芸、農園、その他工作など幅広く。各種結束に。フェンスや塀に巻付けて不審者の侵入防止に。庭や畑への野生動物の侵入防止に。
仕様又釘付き
材質/仕上スチール(SWMGS-2)/溶融亜鉛メッキ
ビニール被覆と亜鉛メッキ鉄線により耐久性に優れています。
又釘本数(100m:60本、20m:15本)
用途園芸、農園、その他工作など幅広く。
各種結束に。
フェンスや塀に巻付けて不審者の侵入防止に。
庭や畑への野生動物の侵入防止に。
線径(Φmm)2.0
材質/仕上鉄(SWMNGS-2)、針:アルミ/ビニール被覆
番手#14
こんなお得な商品も!
有刺鉄線 ステンレス製
モノタロウ
¥4,198~
税込¥4,618~
サビに強いステンレス(SUS304)使用。
用途園芸、農園、その他工作など幅広く。各種結束に。フェンスや塀に巻付けて不審者の侵入防止に。庭や畑への野生動物の侵入防止に。
線径(Φmm)1.6
鉄線にビニール被覆を施し左右の線と二つ以上のねじり合わせで、亀甲状に六角に製作したものです。軽量で目動きが少ない。鉄線、亜鉛メッキ線に比べさびにくい。
用途建築用、保護調節、養鶏用、土木用、漁業用、工業用、造船用、保温用等広く使用されています。
ビニールをなまし鉄線に被覆しています。
用途各種結束に。
材質なまし鉄線、表面処理:ビニール被覆
色被覆:白
ビニールをなまし鉄線に被覆しています。
用途各種結束に
線径(Φmm)2.0
長さ(m)25
材質なまし鉄線(SWM-A)、表面処理:ビニール被覆
質量(g)432
番手14
芯線径(Φ)1.6
ビニールをなまし鉄線に被覆しています。
用途各種結束に。
材質なまし鉄線、表面処理:ビニール被覆
色被覆:黒
鉄線にビニール被覆を施し左右の線と二つ以上のねじりあわせで、亀甲状に六角に製作したものです。
軽量で目動きが少ないです。
鉄線、亜鉛メッキ線に比べサビさびにくいです。
用途建築用、保護調節、養鶏用、土木用、漁業用、工業用、造船用
トラスコ品番754-2739
質量(kg)4.2
線径(Φmm)0.45
番手25
1巻
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
こんなお得な商品も!
ばんせん
モノタロウ
¥4,398~
税込¥4,838~
軟らかく加工しやすいなまし鉄線を使用しています。
用途建築用足場の結束などに。
径(Φmm)(鉄線)3.1
全長(mm)700
トラスコ品番402-6101
材質なまし鉄線
質量(g)1700
1箱(200本)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
被覆材(塩化ビニル樹脂)と心線材(なまし鉄線)を完全接着させることにより、端部や傷からの空気、水分の浸入を遮断します。心線材を保護し、耐久性を飛躍的に向上させています。完全接着により、端部の心線が飛び出しにくくなっています。JIS G 3543適合の合成樹脂被覆鉄線を使用しています。国産材料を国内工場で加工しています。エポキシ鉄筋と違う色のカラー線を使っているため、結束忘れの防止になります。ダンボールケース入りで取り出しが便利、重ねられて置き場を取りません。
用途エポキシ鉄筋用。構造物の塩害対策として。
材質/仕上被覆材:塩化ビニル樹脂、心線材:なまし鉄線
線径(mm)1.2(鉄線径:0.9)
鉄線に亜鉛メッキを施し左右の線と二つ以上のねじりあわせで、亀甲状に六角に製作したものです。
軽量で目動きが少ないです。
亜鉛メッキ線で織ることにより鉄線に比べさびにくいです。
用途建築用、工業用、造船用
トラスコ品番754-2747
質量(kg)3.2
線径(Φmm)0.4
番手27
1巻
¥7,198
税込¥7,918
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
ロングノーズバイスプライヤー
モノタロウ
¥929~
税込¥1,022~
軟鉄線を切るカッター部付。狭い所へでも容易に入るロングノーズサイズ。
用途板金、溶接作業に。
種類グリッププライヤ
仕様総焼き入れ品
材質/仕上(頭部)クロムモリブデン鋼(SCM435)(本体)構造炭素鋼(S35C)(表面処理)ニッケルメッキ
硬度(頭部)HRC50~55、(本体)35~45
こんなお得な商品も!
バイスプライヤー
モノタロウ
¥719~
税込¥791~
本体はクロムモリブデン鋼を使用し、総焼入加工により、強靭で耐久性があります。軟鉄線を切るカッター部付です。
用途位置決めなど、あらゆるハンドバイス作業に適しています。
種類グリッププライヤ
頭部硬度HRC40~48
こんなお得な商品も!
ペンチ 高品質(JIS)
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
標準型のペンチです。独自開発による特殊鋼を使用していますので、切れ味と耐久性に優れており、プロから一般家庭まで幅広い用途に使用できます。
用途電気、電話工事、土木、建築、機械組立修理、一般家庭向けペンチ
Eリングの脱着に最適のプライヤー。作業がスピーディー
種類その他プライヤ
全長(mm)150
切断能力(Φmm) 鉄線1
切断能力(Φmm) 銅線1.8
トラスコ品番280-9869
材質/仕上S58C炭素鋼/光沢研磨仕上げ
質量(g)120
リング使用範囲(mm)3~5
1丁
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
こんなお得な商品も!
マイクロニッパー
モノタロウ
¥889
税込¥978
小型で軽量なニッパで、エレクトロニクス・精密機器などの分野での極細線の切断に最適です。
用途AV・通信・精機機器の組立、修理、ホビー関係用ニッパ。
全長(mm)106
仕様ばね付
トラスコ品番365-5024
質量(g)58
刃形ラウンド刃
切断能力(Φmm) 鉄線1
切断能力(Φmm) 銅線1.8
切断能力(Φmm) より線2
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!
強力ニッパー(JIS)
モノタロウ
¥759
税込¥835
JIS規格の標準的な強力ニッパです。
用途電気工事、弱電関係等での電線の切断作業用ニッパ。
全長(mm)156
トラスコ品番365-4966
質量(g)160
刃形厚刃
切断能力(Φmm) 鉄線2
切断能力(Φmm) 銅線3
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!
ラジオペンチ(JIS)
モノタロウ
¥629
税込¥692
先端が強靭で折れずに曲がらず切れ味に優れています。
用途AV・通信・精密機器の組立、修理、ホビー関係用ラジオペンチ。
全長(mm)160
仕様ばね付
トラスコ品番365-5016
材質特殊鋼
質量(g)120
先端先細
先端形状3×2.5mm
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
切断能力(Φmm) 銅線2.6
バネ有り
1丁
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ワンタッチでリングが開く構造です。
種類その他プライヤ
切断能力(Φmm) 鉄線1
切断能力(Φmm) 銅線1.8
材質炭素鋼(S58C)
質量(g)125
先端が強靭で折れずに曲がらず切れ味に優れています。従来のラジオペンチの機能を損なわず、コードの割り込み切り、簡易圧着、線材の皮むき、小ねじやナットなどをくわえ、回す、など幅広くご使用いただける万能工具です。
用途AV・通信・精密機器の組立、修理、ホビー関係用ラジオペンチ。
全長(mm)160
トラスコ品番365-5032
質量(g)120
先端先細
先端形状3×2.5mm
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
切断能力(Φmm) 銅線2.6
バネ有り
1丁
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
こんなお得な商品も!
ラジオペンチ(JIS)
モノタロウ
¥629
税込¥692
先端部を細く短く加工し、グリップは手のひらサイズでコンパクトなため、精密なくわえ・折り曲げ作業に最適です。
刃部硬度はHRC57~61です。
全長(mm)112
仕様先端部ギザ付
トラスコ品番767-4848
質量(g)57
先端先細
切断能力(Φmm) 鉄線Φ1.0
切断能力(Φmm) 銅線Φ1.5
バネ有り
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!
ラジオペンチ 高品質(JIS)
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
ギザ無しで対象物に傷をつける事がありません。
手のひらサイズ・バネ付なので連続作業に最適です。
刃が付いているので切断できます。
刃部硬度HRC57~61です。
全長(mm)112
仕様先端部ギザ無
トラスコ品番767-4856
質量(g)57
先端先細
切断能力(Φmm) 鉄線Φ1.0
切断能力(Φmm) 銅線Φ1.5
バネ有り
1丁
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
先端は細長く、小物や細工・加工に便利です。表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますので錆びにくい。
種類ノーズプライヤ
全長L(mm)165
切断能力(Φmm) 鉄線2.2
先端形状ロングノーズ
トラスコ品番253-4916
質量(g)180
寸法A(mm)55
寸法B(mm)46
規格寸法(mm)160
1丁
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
多彩な色付ビニール被覆です。小巻で使い切りタイプです。
用途園芸、工作など。
材質なまし鉄線、表面処理:ビニール被覆
皮膜により耐食性に優れている。
用途アンテナの固定に。
線径(Φmm)約2.0
芯線直径(Φmm)1.6
長さ(m)約30
トラスコ品番282-5856
材質なまし鉄線(SWM-A)表面処理:ビニール被覆
質量(kg)0.55
使用荷重(kg)21
番手14
1巻
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
こんなお得な商品も!
斜ニッパー
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
材質特殊鋼、グリップ:樹脂
切断能力(Φmm) 鉄線1.2
ワンタッチでリングが開く構造(PAT.P)
種類その他プライヤ
全長(mm)155
切断能力(Φmm) 鉄線1
切断能力(Φmm) 銅線1.8
トラスコ品番280-9885
材質/仕上S58C炭素鋼/光沢研磨仕上げ
質量(g)125
使用範囲(mm)線径:0.5~1.5
こんなお得な商品も!
強力ニッパー(JIS)
モノタロウ
¥759
税込¥835
JIS規格の標準的な強力ニッパです。
特殊鋼を使用し、耐久性に優れます。
用途電気工事、弱電関係等での電線の切断作業用ニッパ。
トラスコ品番206-8506
全長(mm)186
材質/仕上クロムバナジウム鋼、グリップ:樹脂
質量(g)240
切断能力(Φmm) ピアノ線1.2
切断能力(Φmm) 鉄線2
切断能力(Φmm) 銅線3
アズワン品番64-8713-78
1丁
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
こんなお得な商品も!
ミニカッター
モノタロウ
¥899
税込¥989
鉄製ハンドルタイプです。
連続作業でも疲れにくいです。
2mmの硬線が切れます。
落下防止ロープ用のセーフティ孔付です。
全長(mm)215
トラスコ品番818-5142
材質ステンレス直刃鉄ハンドル
質量(g)260
切断能力(Φmm) ピアノ線2
切断能力(Φmm) 鉄線1.6
切断能力(Φmm) 軟線4
切断能力(Φmm) 銅線4
1丁
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ワンタッチでリングが開く構造(PAT.P)
種類その他プライヤ
全長(mm)150
切断能力(Φmm) 鉄線1
切断能力(Φmm) 銅線1.8
トラスコ品番280-9893
材質/仕上S58C炭素鋼/光沢研磨仕上げ
質量(g)125
使用範囲(mm)線径:1.0~2.5
1丁
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
こんなお得な商品も!
ミニカッター
モノタロウ
¥899
税込¥989
鉄製ハンドルタイプです。
連続作業でも疲れにくいです。
2mmの硬線が切れます。
落下防止ロープ用のセーフティ孔付です。
全長(mm)215
トラスコ品番818-5140
材質スチール直刃鉄ハンドル
質量(g)260
切断能力(Φmm) ピアノ線2
切断能力(Φmm) 鉄線2
切断能力(Φmm) 軟線4
切断能力(Φmm) 銅線4
1丁
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
こんなお得な商品も!
ミニカッター
モノタロウ
¥899
税込¥989
鉄製ハンドルタイプです。
連続作業でも疲れにくいです。
2mmの硬線が切れます。
落下防止ロープ用のセーフティ孔付です。
全長(mm)213
トラスコ品番818-5141
材質スチールニッパー刃鉄ハンドル
質量(g)260
切断能力(Φmm) ピアノ線2
切断能力(Φmm) 鉄線2
切断能力(Φmm) 軟線4
切断能力(Φmm) 銅線4
1丁
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
電気工事士技能試験に必要な基本工具をセットにしました。電設工事作業のスターターセットとしてご利用頂けます。
用途第二種電工試験の技能試験用に。電気工事全般用に。
ケース色グレー
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)460×20×320
関連キーワード