94件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄及び鋳鉄部品の防錆保管に最適。 コンテナとの併用により、防錆管理をしながら部品を必要なだけ取り出していく継続使用が可能。 海外で在庫が必要となるサービスパーツ類に対しても輸出時からそのまま海外在庫時迄併用で防錆可能(約1年間)。
用途鉄、鋳鉄部品の保管、輸出時防錆。 材質/仕上ポリエチレン+ゼラスト添加物
1袋(100枚)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

粘着性と弾力性を兼ね備えた特殊フィルムで、粘着面よりゼラスト成分が発散されます。 優れた密着性を発揮し、形状・種類の異なる機械の同時梱包が可能。 ロールが小さく軽量の為、一人での扱いが可能です。 鉄コイルや一般部品への機械巻も可能です。 結露しても錆びないというゼラスト成分の特徴ゆえ、輸出品防錆包装に最適です。 安全性はフィルムと同じくゼラスト成分には第2アミン類の薬剤は一切使用されておりません。
用途金型、機械装置、部品の防錆包装。 主に輸出、輸送時。 トラスコ品番270-8116 材質/仕上酢酸ビニール(粘着層)+ゼラスト添加物+ポリエチレン 質量(kg)3.2
1本
10,980 税込12,078
当日出荷

フィルムの両面から防錆成分が発散します。 金属商品、機械などを包むだけで防錆効果を発揮します。 防錆剤が残らないので、後処理が容易です。 フィルムの両面からゼラスト成分が発散しますので作業者は表裏を気にせずに梱包して頂けます。
用途各種金属鉄鋼金属加工品の防錆 機械部品機械装置の防錆防食 工場工程内の一時防錆 在庫保管時の防錆 材質/仕上ポリエチレン+ゼラスト添加物
1本
39,980 税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

密着性と弾力性を兼ね備えた特殊フィルムで、粘着面よりゼラスト成分が発散されます。 結露してもサビないというゼラスト成分の特長ゆえ、輸出品防錆包装に最適です。 安全性はフィルムと同じくゼラスト成分には第2アミン類の薬剤は一切使用されておりません。 優れた密着性を発揮し、形状・種類の異なる機械の同時梱包が可能です。 鉄コイルや一般部品への機械巻きも可能です。
用途金型、機械装置、部品の防錆包装。 材質/仕上酢酸ビニール(粘着層)、ポリエチレン(PE)(ゼラスト添加物) 耐熱温度(℃)80℃
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄刃設計により、より軽く・より速く切断可能です。レーザースリット樹脂埋め込み『制振・静音タイプ』です。耐摩耗性に優れた良質なサーメットチップ採用により長く切れます。
用途アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、平鋼、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、縞鋼板、デッキプレート、ハンガーレールなどの切断に。 材質台金:工具鋼、チップ:サーメット 適合材
1枚
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

薄刃設計により、より軽く・より速く切断可能です。レーザースリット樹脂埋め込み『制振・静音タイプ』です。制限刃採用により、刃先チップの欠損を減少する仕様です。耐摩耗性に優れた良質なサーメットチップ採用により長く切れます。
用途アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、平鋼、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、縞鋼板、デッキプレート、ハンガーレールなどの切断に。 材質台金:工具鋼、チップ:サーメット 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.2 適合材 切断能力(mm)ステンレス2 切断能力(mm)鉄鋼4
1枚
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄刃設計により、より軽く・より速く切断可能です。レーザースリット樹脂埋め込み『制振・静音タイプ』です。
用途アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、平鋼、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、縞鋼板、デッキプレート、ハンガーレールなどの切断に。 材質台金:工具鋼、チップ:超硬 切断能力(mm)軽天:2.3 適合材
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

商品の小分け管理と防錆が同時に行えます。コンテナとの併用により、防錆管理をしながら部品を必要なだけ取り出していく継続使用が可能です。海外で在庫が必要となるサービスパーツ類に対しても輸出時からそのまま海外在庫時まで併用で防錆可能です。(約1年間)
用途鉄、鋳鉄部品の保管、輸出時防錆。 材質ポリエチレン(PE)(ゼラスト添加物) 厚さ(mm)0.06 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50枚)
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

国産革を使用。丈、幅ともゆったりととってあり、作業性に優れている。柔軟性に富み、耐久性に優れている。 裏ポケットつきです。
用途溶接、鉄鋼、機械 材質牛革(国産革使用) 仕様肩掛け紐、布紐使用 トラスコ品番253-8458 厚さ(mm)1.4(±0.2) 質量(g)335 幅(cm)21 耐熱温度(℃)(素材)80 丈(cm)50 職業別シーン溶接工
1双
3,898 税込4,288
当日出荷

バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。 材質真鍮メッキ鋼線 適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

白棒を付けて、鉄鋼・ステンレスの下地研磨・中間研磨ができるサイザル(麻+綿布)バフです。
用途加工傷、生地目の除去、中間研磨。 ステン、真鍮、ダイカストの中間仕上、仕上、磨き用。 厚さ(mm)10 材質/仕上麻+綿布 使用工具ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダー 適合材ステンレス、真鍮、ダイカスト
1枚ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。
用途金属研磨、溶接ビード取り、自動車、船体、タンクなどの研磨、各種バリ取りその他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。 最高使用周速度(m/s)TGP10015/71.1(4270m/min)、TGP12522/80.0(4318m/min) 、TGP18022/79.1(4748m/min) 使用角度(°)15~30
1箱(5枚)
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

国産革を使用。丈、幅ともゆったりとってあり、作業性に優れています。柔軟性に富み、耐久性に優れています。裏ポケット付き。
用途溶接、鉄鋼、機械 種別前掛 職業別シーン溶接工 材質牛床革 仕様牛床革1.4mm(±0.2mm)肩掛け紐、腰紐、牛床革使用 トラスコ品番253-8474 厚さ(mm)1.4(±0.2) 質量(g)575 幅(cm)55 丈(cm)95
1枚
5,498 税込6,048
当日出荷

携帯に便利なクリップ付、速乾性固形ペイントペンです。
用途溶接個所、鉄鋼材、木材、樹脂等の産業資材へのマークチェック。 タイプ中字用 質量(g)30
1本ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

リン酸を主成分とし、有機溶剤、界面活性剤を配合した無色透明液体です。脱脂効果があります。
用途鉄鋼、アルミニウム:○ ステンレス:△ 真鍮:△ 無色透明 主成分リン酸、界面活性剤、水 使用温度範囲(℃)0~40 仕様スプレー後の状態:液状(水系)ノンガスタイプ トラスコ品番121-1978 危険物の類別非危険物 使用可能材質
1本(300mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

耐熱性・耐久性に優れています。 袖部が長く、前腕部まで保護します。
用途建築・土木・鉄鋼・機械。 トラスコ品番123-5371 厚さ(mm)1.4(±0.1) 質量(g)250 本体質量(g)110
1双
1,198 税込1,318
当日出荷

耐久性に優れた床革を使用しています。 腰のしっかりした牛床革でたるみをなくしました
用途溶接、鉄鋼、機械 材質牛床革 仕様締めバンド/3本バンド締めタイプ トラスコ品番253-8466 厚さ(mm)1.7(±0.2) 質量(g)310 幅(cm)(足まわり)31 丈(cm)20 職業別シーン溶接工
1足
4,198 税込4,618
当日出荷

手のひら部に耐炎フェルトを2枚入れているので断熱効果が高いです。 素材がやわらかいので作業性に富んでいます。 全面に高機能繊維「ケブラー[[R下]]」を使用しており、耐熱・耐切創性に優れています。
用途鍛造・鉄鋼・ガラス・等の高温物を取り扱う作業用。 入数(双)1 トラスコ品番116-1319 材質表:パラ系アラミド繊維、平部中:耐炎繊維断熱材、裏:綿 厚さ(mm)平部:6.0 オレンジ/イエロー サイズフリー 質量(g)171 全長(cm)30 中指長(cm)8.5 耐熱温度(℃)300 手のひらまわり(cm)27 耐切創性3
1双
7,998 税込8,798
当日出荷

火に強い耐炎繊維と切創に強いアラミド繊維の複合によって造られた高機能新素材を使用。
用途鉄鋼・造船・プレス・自動車・機械等の耐熱作業、溶接作業、切創作業に。 機能耐熱・耐切創 グリーン サイズフリー 全長(cm)22 トラスコ品番137-2866 材質アラミド繊維50%、耐炎繊維50% 厚さ(mm)1.2 質量(g)55 入数(双)1 中指長(cm)9.5
1双
1,698 税込1,868
当日出荷

重梱包用に適した巻き段ボールです。鉄鋼商材やパイプなどの長尺物を梱包するのに適しています。
用途異形物の梱包に。 材質 トラスコ品番115-3651 幅(mm)1000 厚さ(mm)2.5 質量(kg)16.6 長さ(m)50
1本
8,998 税込9,898
当日出荷

綿100%ですから静電気の発生を抑えます。綿は特紡に比べ熱に強いので、溶接など高温の取り扱い作業に適しています。化繊の手袋に比べすべりにくいです。若干の汗を吸収することで一層すべりにくくなります。1[[平米]]あたりの重量が600gです。
用途火・熱に強い、鉄鋼所など。 材質綿100% 生成 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)23 2018年トラスコ掲載ページ6 0499
1双ほか
86 税込95
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1200℃まで消えません。
用途溶接・溶断のため鉄板などへのケガキ入れ。 鉄鋼材の産業資材へのマーキングとして。
1箱(50本)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シャープな切れ味、美しい研磨ができるサイザル(麻+綿)バフです。 油脂研磨剤を使用して鉄鋼、ステンレス、アルミ、その他の中間研磨、下地研磨に使用します。 鏡面仕上げ前のペーパー目潰しに最適です。
用途鉄鋼、ステンレス、アルミ、その他の中間研磨・下地研磨。 軸径×軸長(mm)6×40 適合材鉄鋼、ステンレス、アルミなど
1箱(5個)
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

締め付けハンドルが、レールの外側に付いているので狭い場所での使用ができます。 アーム部を差し替え、別売アタッチメントのCTDを取り付けることにより、外に広げる作業ができます。 鉄鋼、板金用です。
種類Lクランプ・F型クランプ 材質(本体)冷間圧延鋼材
1丁
13,980 税込15,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐切創性に優れたパラ系アラミド繊維を使用しているので、切創・火傷事故から身を守ります。手のひら部を天然皮革で補強しています。縫製品なので、生地の網目も細かく、装着力・グリップ力・防護力に優れています。「2017年ガイドライン」適合品です。
用途ガラス、鉄鋼、機械、プレスなど。消防、災害活動。 材質補強部:天然皮革(ピッグスウェード) 厚さ(mm)約1.5 規格EN388 2016 入数(双)1 機能耐切創、耐熱 材質(繊維部)パラ系アラミド繊維(裏/綿貼り) 耐切創性3/D EN388規格2016規格:4D
1双
6,098 税込6,708
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シャープな切れ味、美しい研磨ができます。油脂研磨剤(白棒)を使用して鉄鋼、ステンレス、アルミ、その他の中間研磨に使用します。サイザル(麻)と綿布の組み合わせ。
用途鉄鋼、ステンレス、アルミ、その他の中間研磨・下研磨(加工傷・生地目の除去) 外径(Φmm)100 厚さ(mm)15 材質/仕上サイザル(麻)+綿布 付属品15mm穴用アダプター付(1箱に1個のみ) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000 使用工具ディスクグラインダー・エアグラインダー 適合材鉄鋼、ステンレス、アルミなど
1箱(5枚)
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GPトップとほぼ同等の性能を持ち生産工程の効率化によりさらにコストダウンを実現した超エコノミータイプ。
用途鉄・一般金属用。ディスクグラインダーによる重研磨、金属研磨。溶接ビード取り。航空機、自動車、船体、橋梁、タンク等の研磨。塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他鉄鋼、非鉄金属の研磨。 適合材鉄、一般金属、その他鉄鋼、非鉄金属 穴径(Φmm)16(15mm穴は付属アダプターで対応) 砥材アルミナ 外径(Φmm)100 付属品15mm穴用アダプター(1箱に10個) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 使用工具ディスクグラインダー 研削角度(°)15~30 羽根の長さ(mm)16
1箱(10枚)
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

特殊オイル加工、熱、油汚れに強く、洗濯してもソフト感が長持ちします。
用途建築・土木・鉄鋼・機械・溶接・造園など。
1双
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐切創性の高い<超高強度ポリエチレン糸 ダイニーマ SK60>を使用しています。 ポリウレタンコーティングですべり止め効果に優れます。 フィット感抜群のシームレス編タイプ(13ゲージ)です。
用途ガラス・鉄鋼・機械・プレスなどの切創の危険がある作業。 厚さ(mm)1.4 グレー 規格EN388 2003、EN388 2016 材質(すべり止め)ポリウレタン コーティング手のひらコート 材質(繊維部)超高強度ポリエチレン、綿
1双
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手首までカバーするロングタイプです。 長繊維であるため、アラミド繊維と比較し、発塵性は極めて低く抑えられています。 ガラス繊維を使用することで、より耐切創性を持たせています。 超高強度ポリエチレン長繊維にガラス繊維を織り込むことでさらに強度を持たせ、EN388に準拠した試験でカットレベル5を実現した薄手の手袋です。 ポリウレタンをコーティングすることですべり止め効果を持たせています。 アラミド繊維と比較し、耐候性があります。
用途鉄鋼・機械・プレスなどの切創の危険がある作業。 厚さ(mm)1.4 材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂 コーティング手のひらコート
1双
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

主成分が酸化アルミニウムの研磨剤です。ノンクロム研磨剤は、フェルト・バフシリーズに塗りつけ傷とりおよび鏡面仕上げに使います。青棒より仕上げ面が細かいため、青棒使用後のバフ目消しにも使います。
用途鉄鋼、ステンレス、アルミなどの鏡面仕上げ。 適合材鉄鋼、ステンレス、アルミなど トラスコ品番400-4426 材質酸化アルミニウム、脂肪酸 幅(mm)49 ライトグリーン 高さ(mm)27 質量(g)370 奥行(mm)151
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

正確な穴あけ加工が可能です
用途専用の大型ポンチングマシンにセットして橋梁や鉄骨等鉄鋼材の丸穴あけに使用します。 適合(ポンチングマシン)タケダ機械 S-305、S-505E、S-505N、昭和精工 CL-65、MC-45など 材質/仕上SK-5 焼入硬度HRC57
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

耐切創性と耐衝撃性を備えたケブラー[[(R)]]素材の手袋です。編み込み部が衝撃吸収の役割を果たし、断熱効果もあります。
用途ガラス、鉄鋼、機械、プレスを扱う作業に。 仕様10ゲージ編 規格EN388 2016 機能耐切創、耐衝撃、断熱 材質(繊維部)ケブラー(R)繊維、ナイロン、ポリウレタン ゲージ数10 2018年トラスコ掲載ページ6 0833
1双
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊オイル加工、熱、油汚れに強く、洗濯してもソフト感が長持ちします。
用途建築・土木・鉄鋼・機械・溶接・造園など。 厚さ(mm)1.4
1双
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手の平に特殊素材のエンボス加工を施し、グリップ性能に優れています。 通気性の良い、メリヤス生地を使用しています(甲部)。
用途建築、土木、鉄鋼。 自動車、バイクのメンテナンス作業。 厚さ(mm)0.9
1双
2,398 税込2,638
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

締め付けハンドルが、レールの外側に付いているので狭い場所での使用ができます。 アーム部を差し替え、別売アタッチメントのGRDを取り付けることにより、外に広げる作業ができます。 鉄鋼、板金用です。
トラスコ品番490-1169 適合機種CTL-15、CTL-20、CTL-50、CTL-30、CTL-60、CTL-80 質量(g)72
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

8ゲージを採用し、最高級の21番糸を使用したプロ用純綿軍手です。7ゲージより目が細かいので、フィット性と耐摩耗性に優れています。
用途火・熱に強い、鉄鋼所など。 トラスコ品番256-3219 材質綿100% ホワイト 質量(g)750 入数(双)12 全長(cm)22.5 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)19.0 色(手首部)ブルー
1組(12双)
1,698 税込1,868
翌日出荷

耐熱性・耐久性に優れています。 親指付根は牛床革当付です。
用途建築・土木・鉄鋼・機械・溶接・鉱業・造園などの重作業。 トラスコ品番123-5362
1双ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

(株)帝人開発の高い吸水性や吸着性のある「ナノフロント[[TM上]]」素材を採用しています。 手の形や手の動きに柔軟にフィットします。 濡れてもすべりにくいです。
用途建築、土木、鉄鋼。 自動車、バイクのメンテナンス。 ブルー サイズS 全長(cm)21.6 トラスコ品番116-0526 材質手のひら部:合成繊維、ポリエステル、山羊革、手甲部:合成繊維、ポリエステル 厚さ(mm)0.9 質量(g)64 入数(双)1 中指長(cm)9 手のひらまわり(cm)18.2 袖口仕様マジック式
1双
1,898 税込2,088
翌日出荷

特殊オイル加工、熱、油汚れに強く、洗濯してもソフト感が長持ちします。
用途建築・土木・鉄鋼・機械・溶接・造園など。 厚さ(mm)1.4
1双
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)