「銅線 1.6mm」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
軟らかく作業性に優れます。耐食性、電導性、伸延性、圧延性に優れています。
用途園芸、盆栽、屋根など。
材質銅(Cu99.9以上含有)
質量(kg)1
軟らかく作業性に優れます。
耐食性、電導性、伸延性、圧延性に優れています。
用途園芸、盆栽、屋根など
材質銅(Cu99.9以上含有)
こんなお得な商品も!
ペンチ 高品質(JIS)
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
標準型のペンチです。独自開発による特殊鋼を使用していますので、切れ味と耐久性に優れており、プロから一般家庭まで幅広い用途に使用できます。
用途電気、電話工事、土木、建築、機械組立修理、一般家庭向けペンチ
CB01シリーズ専用のコンタクトです。
適合電線サイズに合わせて2タイプあります。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。
使用温度範囲(℃)-40~+105
長さ(mm)13.4
こんなお得な商品も!
ミニカッター
モノタロウ
¥899
税込¥989
鉄製ハンドルタイプです。
連続作業でも疲れにくいです。
2mmの硬線が切れます。
落下防止ロープ用のセーフティ孔付です。
全長(mm)215
トラスコ品番818-5142
材質ステンレス直刃鉄ハンドル
質量(g)260
切断能力(Φmm) ピアノ線2
切断能力(Φmm) 鉄線1.6
切断能力(Φmm) 軟線4
切断能力(Φmm) 銅線4
1丁
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
こんなお得な商品も!
強力ニッパー 高品質(JIS)
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
刃ががっちりしているので、プラスチックニッパ兼、VA線用ニッパとしてお使い頂けます。
材質/仕上特殊合金鋼、グリップ:塩化ビニール
切断能力(Φmm) 銅線2.0
こんなお得な商品も!
ミニカッター
モノタロウ
¥899
税込¥989
落下防止ロープ用のフック穴付です。
刃の開きを広げており、軽い力でも線材が切れます。
刃部にはサビにくいステンレス合金を使用しています。
ハンドル部はアルミで超軽量(155g)です。
全長(mm)215
トラスコ品番497-4395
材質ステン刃、アルミハンドル
質量(g)155
切断能力(mm)軟線:Φ4、硬線:Φ1.6、銅線:Φ
1丁
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
電気工事士技能試験に必要な基本工具をセットにしました。電設工事作業のスターターセットとしてご利用頂けます。
用途第二種電工試験の技能試験用に。電気工事全般用に。
ケース色グレー
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)460×20×320
関連キーワード