「鋳物」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
純ニッケル心線を使用し、溶接部のカタサがひくく、機械加工が容易で溶接ひずみや応力の発生が少なく割れが発生しにくいです。アークは安定しており、スラグの剥離は良好です。
用途一般鋳鉄の補修溶接。
空気入タイヤの仕様により路面凹凸のある場所でも容易に運搬ができます。キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ空気入タイヤ仕様自在キャスター、固定キャスター各2個
トラスコ品番308-1192
車輪径(Φmm)223
材質(車輪)ゴム
荷台寸法(幅)(mm)600
ハンドル高さ(mm)889
材質(車輪・金具)鋳物
材質(ハンドル)スチール/メラミン焼付塗装
適合ストッパー900-4-BAR01
荷台寸法(奥行)(mm)900
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)スチール/メラミン焼付塗装
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
ハンドル側に自在キャスターが付いているため、重量運搬の操作性が向上します。
スプリング式ストッパーを採用することで、ストッパー使用時の均等荷重が変わりません。
キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
材質(車輪)ゴム
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
ハンドル固定
ハンドル高さ(mm)900
材質(車輪・金具)鋳物
材質(ハンドル)スチール/メラミン焼付塗装
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)スチール/メラミン焼付塗装
空気入タイヤの仕様により路面凹凸のある場所でも容易に運搬ができます。キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ空気入タイヤ仕様自在キャスター、固定キャスター各2個
トラスコ品番239-1562
車輪径(Φmm)223
材質(車輪)ゴム
荷台寸法(幅)(mm)600
ハンドル高さ(mm)889
材質(車輪・金具)鋳物
材質(ハンドル)スチール/メラミン焼付塗装
適合ストッパー900-4-BAR01
荷台寸法(奥行)(mm)900
材質(荷台)スチール/メラミン焼付塗装
1台
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
一般鋼材、鋳物、炭素鋼の生材用。靭性の高いA砥材で作られた軸付砥石です。一般研削に幅広く使用できます。
用途[高硬度A(ブルー)36P軸付砥石]最適(鋳物、一般鋼材、低炭素鋼、炭素鋼(生材))、適(ダクタイル、マレアブル、ミーハーナイト、炭素工具鋼(SK))
適合材鋳物、一般鋼材、低炭素鋼、炭素鋼(生材)など
適合工具トラスコ(エアーグラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクターGX)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、ヨコタ(ミゼットグラインダー)、NPK(ダイグラインダー)、不二(ベビーグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ6mm、ニューモーター Φ6mm
一般鋼材、鋳物、炭素鋼の生材用。靭性の高いA砥材で作られた軸付砥石です。一般研削に幅広く使用できます。
用途高硬度A(ブルー)軸付砥石。
鋳物・一般鋼材・低炭素鋼・炭素鋼(生材)に最適、ダクタイル、マレアブル、ミーハーナイト、炭素工具鋼(SK)に適します。
軸径×軸長(mm)3×30
材質(軸)ステンレス
適合材鋳物・一般鋼材・低炭素鋼・炭素鋼(生材)など
適合工具トラスコ(マイクログラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクター・マイクロエアーグラインダー)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、ムラキ(ゼムニューモーター Φ3mm、ニューモーター Φ3mm、マッハモーター Φ3mm)
母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。
刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。
面取り。
バリ取り。
さら座ぐり。
先端角(°)90
材質コバルトハイス(HSS-Co)
刃数3
表面処理ノンコーティング
面取角度90°
切刃形状3枚刃
コバルトバイメタル刃(SKH59)と不等ピッチ刃形の採用で、通常の2~3倍の長寿命化、ステンレス(1mm)への穴あけ作業対応、ビビリのない安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現。ロング刃のため、幅広い分野の穴あけに対応。焼入れ処理の六角軸シャンクで、ボール盤、電動ドリルはもちろん充電インパクトドライバー、充電ドリルドライバーに最適。Φ5mmのセンタードリルでガイド穴あけがスムーズに行えます。
用途鉄板、アルミ、鋳物、合板、石こうボード、塩ビ、鉄板(3.2mm)、ステンレス(1.0mm)
有効長(mm)3.2
シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)
刃厚(mm)1.07
材質刃部:SKH59(コバルトバイメタル)センタードリル:SKH51
有効切断能力(mm)2厚程度(木材、樹脂は刃長の長さ)
刃長(mm)20
使用工具電気ドリル、充電ドリルドライバー、充電インパクトドライバー
ドリル径(Φmm)5.0
操作が確実なスライドオフ機能付です。
ころがすだけで鉄くずを吸着します。
吸着量はΦ1.8×34mmの鉄丸釘で、約350本(250g)です。
吸着物を離す時は柄を最大に延ばし、脱磁レバーを引きます。
用途現場作業/自宅/各種ショップ床の掃除など・屋外修理作業等・鋳物工場のショット玉の回収など
吸着力(N)80
トラスコ品番287-0703
材質マグネット:フェライト磁石、本体:アルミ合金、吸着面:アルミ合金
質量(kg)1.5
材質(本体)アルミ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×95×725~1040
ハンドル長さ(mm)725~1040※ハンドルの伸縮は黒グリップ(右回しで緩む/左回しで閉まる)で調整可能
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。
表面処理ノンコーティング
独自のコバルトバイメタルを使用。排出用スプリング付。(3.2mm以上の切削はスプリングをはずして下さい)。不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等
材質刃部:SKH59(コバルトバイメタル)センタードリル:SKH51
有効切断能力(mm)金属3.2(木材、合成樹脂は刃長の長さ)
使用工具電気ドリル、ボール盤
刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
用途面取り。バリ取り。さら座ぐり。被削材:鉄・鋳物・ステンレス。
刃数3枚刃
先端角(°)90
材質ハイス(HSS)
トラスコ品番794-9251
セット内容6.3、8.3、10.4、12.4、16.5、20.5
質量(g)457
表面処理ノンコーティング
切刃形状3枚刃
1セット
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。
表面チタンコーティング処理により表面硬度が高く、コバルトハイスに比べ耐熱・耐摩耗性および切れ味が向上しています。
刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。
面取り。
バリ取り。
さら座ぐり。
セット内容6.3、8.3、10.4、12.4、16.5、20.5
質量(g/セット)457
トラスコ品番302-0665
材質コバルトハイス(HSS-Co)
質量(g)457
先端角(°)90
表面処理チタンコーティング
切刃形状その他
1セット(6本)
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
軸をロット棒で補強し丈夫にしました。ボール盤・電気ドリルなどに取り付けて使用します。
用途アルミ、ステンレス、鋳物、鉄等のバリ取り加工に。
ブラシ長(mm)50
全長(mm)100
軸径(Φmm)6.0
材質(植毛部軸)ステンレス、(軸)真鍮
幅(mm)(軸)6
砥材SC#320
最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200
使用工具マイクログラインダー
適合材アルミ、ステンレス、鋳物、鉄等
母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。
表面チタンコーティング処理により表面硬度が高く、コバルトハイスに比べ耐熱・耐摩耗性および切れ味が向上しています。
用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。
刃数3枚刃
先端角(°)90
材質コバルトハイス(HSS-CO)
表面処理チタンコーティング
切刃形状3枚刃
刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
表面窒化チタンアルミナコーティング処理により、通常のチタンコーティングに比べて、切削速度、耐摩耗性が格段に向上しています。
用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。
刃数3枚刃
先端角(°)90
材質高速度鋼(HSS)
表面処理窒化チタンアルミナコーティング
切刃形状3枚刃
根元で脱磁のため、ハンドルを伸ばさなくても脱磁できます。操作が確実なスライドオフ機能付です。ころがすだけで鉄くずを吸着します。吸着量は、M5x20のねじにて約0.62kg(6.08N)です。
用途鉄片、釘などの吸着回収。鋳物工場のショット玉の回収など。
トラスコ品番161-0499
幅(mm)330
質量(kg)1.24
高さ(mm)805~1125
奥行(mm)103
吸着力(N)61
キャスター径(Φmm)100
ハンドル寸法(mm)805~1125
1本
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。
刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。
刃数3枚刃
全長(mm)40
シャンク径(mm)4
先端角(°)90
材質コバルトハイス(HSS-CO)
トラスコ品番794-9057
質量(g)6
先端径(mm)1.3
表面処理ノンコーティング
切刃形状3枚刃
有効刃径(Φmm)4.3
1本
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
コバルトバイメタル刃(SKH59)と不等ピッチ刃により、ビビリのない安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
排出用スプリング付です。
ロング刃長のため、幅広い分野の穴あけに適応します。
5mmのセンタードリルでガイド穴あけがスムーズに行えます。
用途被削材:鉄板、アルミ、鋳物、合板、石こうボード、塩ビ、鉄板(3.2mm)、ステンレス(1.0mm)。
有効長(mm)3.2
シャンク径(mm)6.35
被削材鉄板、アルミ、鋳物、合板、石こうボード、塩ビ、鉄板(3.2mm)、ステンレス(1.0mm)。
刃厚(mm)1.07
ロング刃長のため、幅広い分野の穴あけに適応します。
独自のコバルトバイメタル刃を使用しています。
排出用スプリング付です。
不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途被削材:鉄板、アルミ、鋳物、合板、石こうボード、塩ビ、鉄板(3.2mm)、ステンレス(1.0mm)等。
有効長(mm)3.2
シャンク径(mm)6
質量(g)50
被削材鉄板、アルミ、鋳物、合板、石こうボード、塩ビ、鉄板(3.2mm)、ステンレス(1.0mm)等。
刃厚(mm)0.92
水溶性切削液特有の腐敗臭を抑制させ、針葉樹の蒸留抽出物を配合し天然由来の清涼感漂う香りで機械加工現場の臭気改善が可能です。抗菌剤の配合や抗酸化性に特化した製造法により耐腐敗性能が向上し、腐敗臭の抑制効果を発揮するので切削液の交換頻度が低下します。『針葉樹の蒸留抽出物』配合により、切削液からさわやかな香りが漂います。水に希釈すると透明~半透明な水溶液となります。最も用途が広く高速切削から研削まで使用できます。消泡性に優れ、高圧ポンプに使用できます。混入してくる潤滑剤や切り粉を完全に分離・沈降させ透明性を維持しますので液寿命が長く、いつまでも透明です。NC旋盤に適しています。
用途鋳物、鋼材の切削及び研削加工
トラスコ品番206-8644
質量(kg)20.3
色半透明
容量(L)18
規格JIS A2種相当
pH8.3(20倍液)
主成分合成潤滑剤
使用希釈倍率(切削)10~30倍、(研削)20~40倍
アズワン品番64-8607-45
危険物の類別非危険物
1缶(18L)
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
表面窒化チタンアルミナコーティング処理により、通常のチタンコーティングに比べて、切削速度、耐摩耗性が格段に向上しています。
用途面取り。バリ取り。さら座ぐり。被削材:鉄・鋳物・ステンレス。
刃数3枚刃
先端角(°)90
材質ハイス(HSS)
トラスコ品番794-9154
セット内容6.3、8.3、10.4、12.4、16.5、20.5
質量(g)457
表面処理窒化チタンアルミナコーティング
切刃形状3枚刃
1セット
¥36,980
税込¥40,678
翌日出荷
アスベストは一切含みません。高温焼成熱処理済みのため、発煙が発生いたしません。ステンレス線補強のため強度が抜群です。アスベストは一切含みません。セラミック繊維に少量の有機繊維を混入しステンレス線で補強された紡績ヤーンを原料とした紡織品です。
用途溶接後の徐冷作業、焼鈍用に。溶接ノロ、火花受けに。排気ダクトなどの断熱材に。鋳物工場の断熱材として。
材質セラミック繊維:80-85%有機繊維:15-20%
長さ(m)30
厚さ(mm)2
使用温度範囲(℃)800
瞬間耐熱温度(℃)900
接着剤なし
水溶性切削液特有の腐敗臭を抑制させ、針葉樹の蒸留抽出物を配合し天然由来の清涼感漂う香りで機械加工現場の臭気改善が可能です。抗菌剤の配合や抗酸化性に特化した製造法により耐腐敗性能が向上し、腐敗臭の抑制効果を発揮発揮するので切削液の交換頻度が低下します。『針葉樹の蒸留抽出物』配合により、切削液からさわやかな香りが漂います。水に希釈すると透明~半透明な水溶液となります。最も用途が広く高速切削から研削まで使用できます。長時間腐敗せず長い液寿命です。防錆力に優れる為鋳物や鉄の加工に向いています。潤滑性能が高い為、軽切削のマシニングセンターまで使用可能です。
用途鋳物、鋼材の切削及び研削加工。SUS、アルミの軽切削加工。
トラスコ品番215-6041
質量(kg)20.6
色半透明
容量(L)18
規格JIS A2種相当
pH8.5(20倍液)
主成分合成潤滑剤
使用希釈倍率(切削)10~30倍、(研削)20~40倍
アズワン品番64-8607-46
危険物の類別非危険物
1缶(18L)
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
従来のヤスリで届かない狭い箇所や深い箇所の研磨が可能です。
柔軟性が高く被削材にフィットします。
サビに強いステンレス製です。
柄にはローレット加工を施しているためすべりにくいです。
用途超硬、金型、焼入れ鋼、鋳物、FRP、強化プラスチック、ガラス、石材などの硬質材の研磨。
全長(mm)250
厚さ(mm)0.6
粒度#325
形状へら型
材質ステンレス
適合材超硬、金型、焼入れ鋼、鋳物、FRP、強化プラスチック、ガラス、石材など
穴径(Φmm)15.0
使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機
母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。
表面チタンコーティング処理により表面硬度が高く、コバルトハイスに比べ耐熱・耐摩耗性および切れ味が向上しています。
用途面取り。バリ取り。さら座ぐり
被削材鉄・鋳物・ステンレス
表面処理チタンコーティング
面取角度90°
刃先角度(°)90
鋳物製キャスターの採用で鋼板製キャスターを採用した台車に比べてより過酷な使用環境にも耐え、堅牢で強靭です。キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。スプリング式ストッパーを採用することで、ストッパー使用時の均等荷重が変わりません。ハンドル側に自在車輪が付いているため、重量運搬の操作性が向上します。
材質荷台:スチール、ハンドル:スチール、キャスター金具:鋳物、車輪:ゴム
タイプハンドル固定式
ハンドル高さ(mm)900
適合ストッパーTLS909-WJ2-BAR01
有機酸塩や無機酸塩を主成分とする合成品で水溶液は透明に溶けます。主に研削に使用します。PRTR法対象物質を含みません。
用途研削機。平面研削、円筒研削、内面研削、ロール研削加工。
色透明
タイプケミカルソリューション(透明型)
成分合成潤滑剤
容量(L)18
危険物の類別非危険物
マイクロメーターのみでなくノギスも取り付けできます。マイクロメーター、ノギスを固定して使用できるため作業効率の向上が図れます。
用途測定保持具。
適合(マイクロメーター)25~100mm用(ノギス)100・150・200mm
トラスコ品番415-3057
材質本体:鋳物
長さ(mm)160
幅(mm)112
質量(kg)1.5
高さ(mm)85
最大口開き(mm)18
1個
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
用途面取り。バリ取り。さら座ぐり。
刃数3枚刃
セット内容6.3、8.3、10.4、12.4、16.5、20.5(mm)
質量(g/セット)457
トラスコ品番302-0657
材質コバルトハイス(HSS-CO)
質量(g)457
被削材鉄・鋳物・ステンレス
コーティングノンコーティング
切刃形状3枚刃
1セット
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
鉱物油と乳化剤を主成分として水に希釈すると乳白色に溶解します。重切削の領域まで使用できます。PRTR法対象物質を含みません。
用途マシニングセンター。NC旋盤。フライス加工。
色乳白色
主成分精製鉱物油
容量(L)18
水に希釈すると透明~半透明な水溶液となります。最も用途が広く高速切削から研削まで使用できます。PRTR法対象物質を含みません。
用途NC旋盤、帯鋸、丸鋸、ボール盤、平研、円筒研削。
マシニングセンター(軽切削)
JIS規格JISA2種2号相当
色透明~半透明
主成分合成潤滑油
容量(L)18
キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
スプリング式ストッパーを採用することで、ストッパー使用時の均等荷重が変わりません。
キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
材質(車輪)ゴム
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
ハンドル固定
ハンドル高さ(mm)900
材質(車輪・金具)鋳物
材質(ハンドル)スチール/メラミン焼付塗装
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)スチール/メラミン焼付塗装
キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個
トラスコ品番308-1125
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム
荷台寸法(幅)(mm)600
ハンドル高さ(mm)811
材質(車輪・金具)鋳物
均等耐荷重(kg)本体:400、ストッパー使用時:250
材質(ハンドル)スチール/メラミン焼付塗装
適合ストッパー900-4-BAR01
荷台寸法(奥行)(mm)900
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)スチール/メラミン焼付塗装
1台
¥88,980
税込¥97,878
翌々日出荷
キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
ハンドル側に自在キャスターが付いているため、重量運搬の操作性が向上します。
キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
ハンドル高さ(mm)900
キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個
トラスコ品番504-9521
車輪径(Φmm)200
材質(車輪)ゴム
使用キャスター4輪
荷台寸法(幅)(mm)750
ハンドル高さ(mm)856
材質(車輪・金具)鋳物
材質(ハンドル)スチール/メラミン焼付塗装
適合ストッパー900-4-BAR01
荷台寸法(奥行)(mm)1200
材質(荷台)スチール/メラミン焼付塗装
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個
トラスコ品番308-1150
車輪径(Φmm)200
材質(車輪)ゴム
荷台寸法(幅)(mm)750
ハンドル高さ(mm)856
材質(車輪・金具)鋳物
均等耐荷重(kg)本体:500、ストッパー使用時:230
材質(ハンドル)スチール/メラミン焼付塗装
適合ストッパー900-4-BAR01
荷台寸法(奥行)(mm)1400
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)スチール/メラミン焼付塗装
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個
トラスコ品番308-1141
車輪径(Φmm)200
材質(車輪)ゴム
荷台寸法(幅)(mm)750
ハンドル高さ(mm)856
材質(車輪・金具)鋳物
均等耐荷重(kg)本体:500、ストッパー使用時:230
材質(ハンドル)スチール/メラミン焼付塗装
適合ストッパー900-4-BAR01
荷台寸法(奥行)(mm)1200
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)スチール/メラミン焼付塗装
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ