10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルニコ磁石を使用しているので温度変化に強いです。
用途定規等の固定に。治工具への埋め込み、位置決めに。 材質マグネット/アルニコ磁石ボディ/一般構造用圧延鋼材ハンドル/みがき棒鋼用一般鋼材
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

着脱は、運搬物の表面に直接的な摩擦が加わらない様工夫されており、傷がつきにくいカム方式。運搬物の着脱がスムーズ。
用途鋼材、鋼板の引き出しや、金枠、素材、プレス型、半製品などの手軽な運搬に適します。 吸着力(N)横引:500吊上:2000 台座寸法(mm)140×100×32 質量(kg)2.5 トラスコ品番232-0959 材質マグネット:フェライト磁石外装部:アルミ合金
1個
56,980 税込62,678
当日出荷

強力な永久磁石です。軽量のため操作が簡単です。柄は2分割でき、収納が容易です。
用途槽液中からの除鉄あるいは狭い場所から鉄片類の収集等に適しています。船舶などの込み入った機械室で、中に落とした工具類を拾うような場所にも利用されています。 吸着力(N)250 トラスコ品番232-0967 材質マグネット:フェライト磁石/吸着面:一般構造用圧延鋼材 幅(mm)82 質量(kg)1.5 高さ(mm)1026 材質(本体)一般構造圧延鋼材 奥行(mm)42.5 磁石寸法(mm)82×70
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

頭部の厚みが薄い低頭タイプのため、省スペースが求められる場所に最適です。
用途治具などの脱着に。 材質本体:快削鋼鋼材(SUM)、マグネット:ネオジム磁石、表面処理:無電解ニッケルメッキ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

強力で均一な吸着力です。吸着面は研磨加工しています。アルニコ磁石を使用しているので温度変化に強いです。
用途定規等の固定に。治工具への埋め込み、位置決めに。 材質マグネット/アルニコ磁石、ホディ/一般構造用圧延鋼材
1個
559 税込615
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吸着力が強く、磁力が安定している磁石です。外周にV溝をいれることで製品を挿入後に側面より止めねじにて固定できます。
用途治具などの脱着に。 材質本体:快削鋼鋼材(SUM)、マグネット:ネオジム磁石、表面処理:無電解ニッケルメッキ
1個
939 税込1,033
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

吸着力が強く、磁力が安定している磁石です。頭部を焼き入れすることにより耐摩耗性が向上しています。
用途治具などの脱着に。 材質本体:機械構造用炭素鋼鋼材(S45C) 、マグネット:ネオジム磁石 、表面処理:無電解ニッケルメッキ 、リング:真鍮(C3604)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

各種ドライバー等の着磁に最適。ドリル・エンドミル・タップ・リーマ等の脱磁にも。
差し込み穴(mm)Φ15×50 消費電力(W)125 トラスコ品番229-6217 材質(本体)SPC 質量(g)500 電源(V)AC100 (50/60Hz) 吸着力(N)0.17(鋼材SC、Φ6mmドライバー使用時)
1台
9,398 税込10,338
当日出荷

微細なねじの取り付け、取り外しに最適なドライバーです。 時計、ラジオ、メガネ、精密機器、プラモデルなどの組立修理などに便利です。
種類精密ドライバー 硬度HRC53~56 材質(軸)クロムモリブデン鋼(SNCM) 材質(グリップ)鋼材 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

作業性のよい頭部回転式で、小ねじの早回しに最適です。 持ち運びに便利な縫製ケース付です。
材質(グリップ)鋼材 トラスコ品番763-0565 セット内容TSDA-1.2、TSDA-1.8、TSDA-2.4、TSDA-3.0、TSDA-0、TSDA-1 質量(g)105 種類セット品 硬度HRC53~56 材質(軸)クロムモリブデン鋼(SNCM) ケース寸法(mm)100×110×11 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷