「鏡面」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。
タイプめねじタイプ
材質/仕上ステンレス(SUS304)
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
各種設備などの取手に使用します。
傾斜付きの握りやすい取手です。
鏡面仕上げです。
材質ステンレス(SUS304)
タイプめねじ
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
各種設備などの取手に使用します。
傾斜付きの握りやすい取手です。
鏡面仕上げです。
材質ステンレス(SUS304)
トラスコ品番469-4121
全長(mm)109
質量(g)130
タイプおねじ
径(Φmm)9
ねじ長さ(mm)17
全高(mm)85
ねじ寸法M6×1.00
取付ピッチ(mm)100
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
鏡面仕上げです。カバー付なのですっきりとした外観となります。船などに設置して、ハンドレールとしても使用できます。タイルのコンクリート壁にも取り付け可能です。(付属のPCプラグや市販のアンカーが必要です。)
用途階段、玄関、トイレ、廊下、風呂場などに使用。船、プレジャーボートに設置して、ハンドレールとしても使用できます。
寸法d(mm)5
参考使用荷重(kN)0.78
仕様ステンタッピングねじ/6本PCプラグ/6本
付属品プラスタッピングねじ(ステンレス):6本、PCプラグ:6本
材質/仕上ステンレス(SUS304)
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
タイプおねじタイプ
従来商品に比べセラミックの含有量を多くすることで研磨性が優れ耐久性が3倍です。
仕上げ面積度が向上します。
天然ゴムにセラミック粉末と酸化アルミナ原料を焼結しているので砥粒の脱落が少なく耐久性に優れています。
外形仕上げを行っているので砥石のブレがありません。
用途微細な傷やバリ取り・鏡面仕上げに。
軸径(Φmm)3
軸長(mm)30
形状円筒型
使用工具マイクログラインダー
材質(軸)ステンレス(SUS430)
主成分が酸化アルミニウムの研磨剤です。ノンクロム研磨剤は、フェルト・バフシリーズに塗りつけ傷とりおよび鏡面仕上げに使います。青棒より仕上げ面が細かいため、青棒使用後のバフ目消しにも使います。
用途鉄鋼、ステンレス、アルミなどの鏡面仕上げ。
適合材鉄鋼、ステンレス、アルミなど
トラスコ品番400-4426
材質酸化アルミニウム、脂肪酸
幅(mm)49
色ライトグリーン
高さ(mm)27
質量(g)370
奥行(mm)151
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。
柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。
目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。
ワイヤブラシのようにワイヤ飛散の心配等がなく安全に使用できます。
M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。
芯ブレが少なく作業者にやさしい設計です。
用途鏡面仕上げ前の下地研磨に
材質ナイロン不織布
厚さ(mm)11
質量(g)270
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
ねじ径M10(P1.5)
使用工具100mm電動ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]
外径(Φmm)95
油脂研磨材を含浸させたフェルトバフでそのまま鏡面光沢出しができます。
用途ステンレス、一般金属の磨きに最適です。艶出し、鏡面仕上
外径(Φmm)100
厚さ(mm)10
仕様艶出し用
付属品15mm穴用アダプター付(1箱に1個のみ)
トラスコ品番261-2500
材質/仕上羊毛フェルト+油脂研磨剤
色ブルー
質量(g)400
穴径(Φmm)16
最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200
使用工具ディスクグラインダー
適合材ステンレス、一般金属
1箱(5個)
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
トラスコ品番275-4371
質量(g)26
タイプめねじタイプ
寸法L(mm)86
寸法H(mm)30
ねじ径M-4
寸法D(mm)6
寸法B(mm)7.0
寸法P(mm)80
参考使用荷重(kN)0.20
質量(g/袋)26
1袋
¥499
税込¥549
当日出荷
ステンレス、一般金属用。用途に応じて油脂研磨剤を使用し最終仕上げに使用します。
用途鏡面仕上げの艶出し、ふき取り作業。
軸径×軸長(mm)6×40
外径(Φmm)50
幅(mm)12
トラスコ品番173-0550
質量(g)185
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)
1箱(5個)
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
用途に応じて油脂研磨剤(青棒・白棒・トリポリ)を使用し、鏡面仕上げをします。
外径(Φmm)100
ねじ径(mm)10
ねじピッチ1.5
厚さ(mm)10
仕様直接ねじ込み式
穴径(Φmm)M10(P1.5)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000
使用工具ディスクグラインダー
用途に応じた油脂研磨剤を付けて研磨できます。
用途鏡面仕上げ研磨の艶出し、ふき取り、仕上げ、光沢。
外径(Φmm)100
厚さ(mm)10
仕様羊毛フェルト
付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個)
トラスコ品番261-2721
質量(g)295
穴径(Φmm)16
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
使用工具ディスクグラインダー
1箱(5個)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
シャープな切れ味、美しい研磨ができるサイザル(麻+綿)バフです。
油脂研磨剤を使用して鉄鋼、ステンレス、アルミ、その他の中間研磨、下地研磨に使用します。
鏡面仕上げ前のペーパー目潰しに最適です。
用途鉄鋼、ステンレス、アルミ、その他の中間研磨・下地研磨。
軸径×軸長(mm)6×40
適合材鉄鋼、ステンレス、アルミなど
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
各種設備などの取手に使用します。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
用途に応じて油脂研磨剤を使用、鏡面仕上げをします。ディスクグラインダのシャフトに直接ねじ込んで取付けます。6mm軸アダプターでストレートブラインダーにも使用可。
用途表面研磨、鏡面仕上げに最適。
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)M10(P1.5)
厚さ(mm)25
仕様直接ねじ込み式
付属品6mm軸アダプタ(1箱に1個)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000
使用工具ストレートグラインダー
ステンレス、一般金属兼用。最終仕上げ用ホイールです。青棒系油脂研磨材含浸タイプなので、そのままご使用下さい。美しい仕上げ面が得られます。
用途細部の鏡面仕上げ及び艶出し。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
色緑色
使用工具マイクログラインダー、電気ドリル
軸径×軸長(mm)3×35
適合材ステンレス、一般金属
従来商品に比べセラミックの含有量を多くすることで研磨性能が優れ耐久性が3倍です。仕上げ面精度が向上します。天然ゴムにセラミック粉末と酸化アルミナ原料を焼結しているので砥粒の脱落が少なく耐久性に優れています。外形仕上げを行っているので砥石のブレがありません。
用途微細な傷やバリ取りに最適。鏡面仕上げに最適。光沢を上げられます。
軸径(Φmm)3
軸長(mm)30
粒度600
形状円筒型
材質(軸)ステンレス(SUS430)
従来商品に比べセラミックの含有量を多くすることで研磨性能が優れ耐久性が3倍です。仕上げ面精度が向上します。天然ゴムにセラミック粉末と酸化アルミナ原料を焼結しているので砥粒の脱落が少なく耐久性に優れています。外形仕上げを行っているので砥石のブレがありません。
用途微細な傷やバリ取りに最適。鏡面仕上げに最適。光沢を上げられます。
軸径(Φmm)3
形状円筒型
粒度400
軸長(mm)30
材質(軸)ステンレス(SUS430)
用途に応じて油脂研磨剤を使用し、最終仕上げができます。ナイロンディスクミニで研磨した後に仕上げ用として使用。ごく小さい研磨部品に最適。
用途ステンレス、アルミ、溶接部分のヤケ取り。塗膜はがし、鏡面仕上げに。
外径(Φmm)50
穴径(Φmm)9.6
厚さ(mm)12
トラスコ品番172-9489
適合機種(例)日東工器 MAG-25B(MAGS-25)、不二空機 FA-2CX-1(FA-2C-1)、NPK SP-1200AH(NSG-50)※回転数調整が必要です
材質フェルト
質量(g)390
最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000
使用工具ミニサンダー(エアー)
最高使用周速度(m/s[m/min])15.7(942)
適合材ステンレス、アルミなど
1箱(5枚)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
ノンクロム系油脂研磨材を含浸させたフェルトディスクでそのまま鏡面光沢出しができます。研磨材を付着する手間が省けます。
用途ステンレス、一般金属の磨きに最適です。艶出し、鏡面仕上げに。
仕様艶出し研磨用
付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個)
トラスコ品番175-8306
厚さ(mm)10
質量(g)250
最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000
使用工具ディスクグラインダー
1箱(5個)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
絡み合ったナイロン繊維に砥材をまぶし固めたナイロン研磨材を使用しているため、ペーパー研磨布が砥材が直接被研磨材に当たるのに対し、ナイロン研磨材は絡み合った繊維がクッションの役割を果たし、被研磨材を削り込みすぎることを防ぎます。主に研磨作業に使用します。又、側面を使用した直線作業で、美しいヘアライン加工ができます。目詰まりが少ない。
用途ステンレス、アルミ、溶接部分のヤケ取り。塗膜はがし、鏡面仕上げに。
外径(Φmm)50
穴径(Φmm)9.6
厚さ(mm)12
適合機種(例)日東工器 MAG-25B(MAGS-25)、不二空機 FA-2CX-1(FA-2C-1)、NPK SP-1200AH(NSG-50)※回転数調整が必要です。
質量(g)425
最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000
使用工具ディスクグラインダー
適合材ステンレス、アルミ
鏡面仕上げの手間が半分。ペーパーで実現できなかった細番手で、鏡面作業の最終下地研磨が可能になりました。仕上がり面#2000相当。
用途部分修正用。焼け取り。鏡面作業の前処理。
外径(Φmm)100
厚さ(mm)8
粒度600
仕様仕上げ研磨用
付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個)
トラスコ品番175-8314
質量(g)325
穴径(Φmm)16
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
使用工具ディスクグラインダー
1箱(5個)
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
油脂研磨剤をフェルトに塗布し鏡面仕上げができます。研磨剤を塗布せず、ふきとり用として使用できます。
用途鏡面仕上げ研磨の艶出し、拭き取り、仕上げ。使用工具:ディスクグラインダー。
外径(Φmm)100
厚さ(mm)10
付属品15mm穴用アダプター付(1箱に1個)
トラスコ品番402-6721
材質羊毛フェルト
質量(g)325
穴径(Φmm)16
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
最高使用周速度(m/s)62.8(3768m/min)
1箱(5個)
¥5,198
税込¥5,718
翌日出荷
OIML型F1級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)です。
プラスチックケース付で保管に便利です。
用途分析天びんの校正用として。
材質非磁性ステンレスSUS304
等級F1級
材質(ケース)プラスチック
精度等級F1級
ダイヤモンド粉末を2カラット配合
油性のダイヤモンドペーストをスプレー化した精密仕上げ用研磨剤です。
スプレーボタンを押せば、少量が一定量噴射されますので無駄がありません(1プッシュ約0.05ml)。
スプレー1本で600から700回の定量噴射が出来ます。
用途超硬合金、コーティング処理鋼、熱処理鋼、ステンレスなど硬質金属、アルミニウム、ジュラルミン、真鍮など軽質金属の粗仕上げ、精密鏡面仕上げ研磨に。
適合材超硬合金、コーティング処理鋼、熱処理鋼、ステンレス、アルミニウム、ジュラルミン、真鍮など
あたりのやさしい高級タイプ。用途に応じた油脂研磨剤を付けて研磨すると鏡面仕上げができます。
用途鏡面仕上げ研磨の艶出し、ふき取り。表面研磨にも適しています。
外径(Φmm)100
厚さ(mm)10
仕様羊毛フェルト
付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個)
トラスコ品番175-8284
質量(g)230
穴径(Φmm)16
最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000
使用工具ディスクグラインダー
1箱(5個)
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
各種設備などの取手に使用します。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れたチャモイス(鹿皮)・フランネル(布)の2タイプの艶出しブラシ。
用途チャモイス:研磨力のある鹿皮なので鏡面研磨・最終艶出しに。フランネル:やわらかいフランネルの積層パフでほこり取り、最終艶出しに。
軸径(Φmm)3
材質フランネル(布)
摘要ほこり取り、最終艶出し
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
軸長(mm)40
使用工具マイクログラインダー
傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスク先端がワークに当たり、美しい仕上げが可能です。柔軟性が高く、ワークによくなじみます。M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。
用途油脂研磨剤(青棒等)を塗布し、鉄・ステンレスの艶出しや鏡面仕上げに。使用工具:ディスクグラインダー。
トラスコ品番835-6132
材質国産羊毛フェルト
質量(g)58
2018年トラスコ掲載ページ5 0999
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
紙ではなく、コットンを原料とした「旭化成せんい」の長繊維不織布ベンリーゼRMFを使用した高性能ワイパーです。1本1本が3~4ミクロンの繊維からなり、優れた拭き取り性能があります。コットンが原料である為、吸液性・保液性に優れ自重の約13倍もの水分を吸収します。繊維自体が水分を含むため、静電気がおこりにくくなっています。土中に埋めれば、バクテリアによる生分解で土に戻ります。連続した長繊維からなる為、端面・表面からの糸屑の脱落・剥離が少ない。不純物の溶出が少なく、ほとんどの溶剤に使用できます。水分には界面活性剤を使用していないので、拭取り後べとつきが残りません。
用途鏡面仕上げ・レンズ光学機器の拭き上げに
研究室・クリーンルームでの作業に
ホテル・ビル・オフィス・厨房などのメンテナンス・清掃に
コンピューターおよびOA関連機器・精密機器のメンテナンスに
機械・自動車・車輌などのメンテナンスなどの清掃に
色ホワイト
材質/仕上素材:キュプラ液成分:精製水、エタノール、パラベン
軸付なので取り付け交換が容易です。
用途ネオセーム:やわらかい研磨力のある合成皮革なので鏡面研磨・最終艶出しに最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。
軸径×軸長(mm)3×40
材質毛材/合成皮革(ネオセーム)
摘要鏡面仕上げ、最終艶出し
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
材質(軸)快削鋼
紙ではなく、コットンを原料とした「旭化成せんい」の長繊維不織布ベンリーゼRMFを使用した高性能ワイパーです。1本1本が3~4ミクロンの繊維からなり、優れた拭き取り性能があります。コットンが原料である為、吸液性・保液性に優れ自重の約13倍もの水分を吸収します。繊維自体が水分を含むため、静電気がおこりにくくなっています。土中に埋めれば、バクテリアによる生分解で土に戻ります。連続した長繊維からなる為、端面・表面からの糸屑の脱落・剥離が少ない。不純物の溶出が少なく、ほとんどの溶剤に使用できます。水分には界面活性剤を使用していないので、拭取り後べとつきが残りません。ドライのままでも、拭取り性能は抜群です。丸拭取り後の繊維屑が少なく、表面を傷つけない為、仕上げ拭きに最適です。水に濡らして使用すると、尚一層効果を発揮します。
用途鏡面仕上げ・レンズ光学機器の拭き上げに
研究室・クリーンルームでの作業に
ホテル・ビル・オフィス・厨房などのメンテナンス・清掃に
コンピューターおよびOA関連機器・精密機器のメンテナンスに
機械・自動車・車輌などのメンテナンスなどの清掃に
色ホワイト
トラスコ品番284-7086
材質/仕上素材:キュプラ液成分:精製水、エタノール、パラベン
質量(kg)0.4
サイズ(mm)320×300
1箱(100枚)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスク先端がワークに当たり、美しい仕上げが可能です。
柔軟性が高く、ワークによくなじみます。
取付穴径が15mmなので電動式、エア式両方のグラインダーで使用できます。
用途油脂研磨剤(青棒等)を塗布し、鉄・ステンレスの艶出しや鏡面仕上げに。使用工具:100mmディスクグラインダー(電動・エア兼用)
外径(Φmm)95
厚さ(mm)10
トラスコ品番471-9701
材質国産羊毛フェルト
質量(g)290
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]
適合材鉄・ステンレス
1箱(5個)
¥8,398
税込¥9,238
翌日出荷
傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスク先端がワークに当たり、美しい仕上げが可能です。
柔軟性が高く、ワークによくなじみます。
M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。
用途油脂研磨剤(青棒等)を塗布し、鉄・ステンレスの艶出しや鏡面仕上げに。使用工具:ディスクグラインダー。
外径(Φmm)95
ねじ径(mm)10
ねじピッチ1.5
厚さ(mm)10
トラスコ品番470-2654
材質国産羊毛フェルト
質量(g)290
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]
適合材鉄・ステンレス
ねじ径(Φmm)M10(P1.5)
1箱(5個)
¥8,398
税込¥9,238
翌日出荷
ダイヤモンド砥粒が、均一に分散している為、安定した研磨力が得られます。ペーストの粘度が非常に低く、作業性が良好です。油溶性のペーストです。
用途プラスチック金型等の最終仕上げです。
質量(g)5
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
関連キーワード
1
2
3
次へ