過酷な環境下でも冷たさを長時間できるアルミパックの保冷剤です。独自の多層構造により、40℃の環境下で約6時間冷たさを保ちます。インナーベスト専用保冷剤です。
用途クールベスト用保冷剤の予備として。
成分水、増粘剤、保存剤、着色剤、融点降下剤
トラスコ品番358-9044
材質袋:アルミフィルム、ナイロン・ポリエチレン、内容物:水、増粘剤、保存剤、着色剤、融点降下剤
寸法(mm)170×115
質量(g)約210
タイプ長時間タイプ
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
厚さ3.5mmタイプの長尺物用プチプチタイプのポリ袋です。
必要な長さにカットして使用します。
厚さがあるため突き刺しにも強い商品です。
異形物などの緩衝材として大切な商品を守るのに最適です。
用途長尺材料の保護用に。
長尺製品の出荷用梱包材として。
緩衝材として。
厚さ(mm)3.0
材質/仕上ポリエチレン(PE)
色透明
再生材使用使用
こんなお得な商品も!

バルブ開閉表示板 縦長型
モノタロウ
¥399
税込¥439
耐水性・耐久性に優れ、屋内外での使用に適しています。
用途工場・建物の配管バルブに。
仕様片面表示、4mmΦ穴×上1
材質アクリル
厚さ(mm)2.5
寸法(mm)65×45
質量(g)46
取付方式札
長尺物用のポリ袋です。必要な長さにカットして使用します。中身がよく見える透明タイプです。
用途長尺材料の保護用に。長尺製品の出荷用に。簡易送風機ダクト用に。
色透明
種類ポリ袋
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。
材質ステンレス304
形状両長ニップル
使用温度範囲(℃)-20~220
最高使用圧力(MPa)常温1
最高許容圧力(MPa)常温1
耐熱性・耐久性に優れています。
袖部が長く、前腕部まで保護します。
用途建築・土木・鉄鋼・機械。
トラスコ品番123-5371
厚さ(mm)1.4(±0.1)
質量(g)250
本体質量(g)110
1双
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
トラスコ品番115-1133
材質1680dポリエステル
幅(mm)1200
質量(kg)1.27
径(mm)300
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
深型長バットと浅型長バット共に使える共通フタです。本体とフタを使用することにより、バリエーションがさらに広がります。
材質ステンレス(SUS304)
トラスコ品番488-6062
適合本体T-JK-1-A
サイズ170型用
質量(g)115
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×142×12
商品タイプフタ
1個
¥719
税込¥791
翌日出荷
長尺物用のポリ袋です。
必要な長さにカットして使用します。
中身がよく見える透明タイプです。
用途長尺材料の保護用に。長尺製品の出荷用に。簡易送風機ダクト用に。
色透明
通常の六角ナットに比べて全長の長いナットで長ナットと呼ばれることもあります。
用途長さや高さの調整、ねじの継手や建築材料に。
材質/仕上ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
必要な長さに切断できます。
用途制御盤・配分電盤。工作機械、車両等の蝶番
仕様穴ナシ
材質/仕上ステンレス板(SUS304)鏡面バフ研磨仕上げ(芯棒)ステンレス(SUS304)
ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
スリワリ付でコイン締めなども可能です。
用途配分電盤、分電盤、制御機器など。
材質(本体)ステンレス(SUS303)
種類丸形
仕上(めねじ)鏡面バフ研磨
取付部抜け止めナイロンワッシャー付
材質(取付部)ステンレス(SUS303)
深型長バットと外径寸法が同じなのでフタも合わせて使用すれば使用用途が多彩に広がります。テーパーがついているので、単独で使っても重なりが良く、コンパクトに収納できます。
トラスコ品番437-3995
材質ステンレス(SUS304)
呼称320型
高さ外寸(mm)60
外寸法・幅(mm)323
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)187
有効内寸法・奥行(mm)140
有効内寸法・高さ(mm)59
有効内寸法・幅(mm)275
1枚
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
必要な長さに切断できます。
用途制御盤・配分電盤。工作機械・車両等の蝶番
仕様穴ナシ
材質/仕上冷間圧延鋼板(SPCC)亜鉛メッキ・ユニクロ処理(芯棒)ステンレス(SUS304)
汚れが落ちやすいPVC素材を使用しています。太ももまでの長さなので、軽量で動作性に優れています。内側はナイロンを使用し、汗をかいても脱ぎ着がしやすいです。完全防水なので、水中作業・漁業・農作業に最適です。
用途水深の浅い川などの清掃や測量などの軽作業に。
色ネイビー
材質表面:塩化ビニール(PVC)、靴部:塩化ビニール(PVC)、底部:耐油性塩化ビニール(PVC)
足幅EEE
2018年トラスコ掲載ページ6 1030
適当な長さに切断出来、全長500mm長尺密着コイルばねです。電源コードの保護コイルや、長さが決まっていない引きばねをフック手起こしで試作するのに最適な長さです。
用途フックを立てて、引っ張る方向に使用するばね。
全長(mm)500
材質ステンレス(SUS304-WPB)
適当な長さに切断できる、全長500mm長尺密着コイルばねです。コードなどを保護するために使用します。
用途フックを立てて、引っ張る方向に使用するばねに。
材質ステンレス(SUS304-WPB)
深型長バットと外径寸法が同じなのでフタも合わせて使用すれば使用用途が多彩に広がります。テーパーがついているので、単独で使っても重なりが良く、コンパクトに収納できます。
材質ステンレス(SUS304)
トラスコ品番437-4029
質量(kg)1.1
肉厚0.6~0.7mm
呼称470型
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)469×255×80
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)456×240×79
2018年トラスコ掲載ページ10 0862
商品タイプバット
1枚
¥5,798
税込¥6,378
翌日出荷
通常の六角ナットに比べて全長の長いナットで長ナットと呼ばれることもあります。
用途長さや高さの調整、ねじの継手や建築材料に。
材質/仕上鉄/ユニクロムメッキ
ターポリン生地に止水ファスナーを付け、防水対応の長靴ケースです。汚れたまま入れても安心です。丸洗いできます。
仕様ネームホルダー付
トラスコ品番856-3447
材質ひも:PP
幅(mm)248
色ブラック
高さ(mm)410
材質(本体)PVC
質量(g)450
奥行(mm)320
2018年トラスコ掲載ページ4 2242
1個
¥6,098
税込¥6,708
当日出荷
汚れが落ちやすいPVC素材を使用しています。軽量で長時間着用していても疲れにくいです。内側はナイロンを使用し、汗をかいても脱着がしやすいです。完全防水なので、水中作業・漁業・農作業に最適です。
用途川の測量、清掃、塗装などの軽作業に。
色ネイビー
材質胴部:塩化ビニール(PVC)、靴部:塩化ビニール(PVC)、底部:耐油性塩化ビニール(PVC)
足幅EEE
2018年トラスコ掲載ページ6 1030
厚み0.15mmタイプの長尺物用ポリ袋です。
必要な長さにカットして使用します。
中身がよく見える透明タイプです。
厚さがあるため突き刺しにも強い商品です。
用途長尺材料の保護用に、長尺製品の出荷用に、簡易送風機ダクト用に
色透明
腰への負担を軽減し、背筋を伸ばします。座骨のあたる部分を取り外すことができ、円座イスになります。
仕様リフトメカ付、腿の部分に蒸れ防止の通気孔付、組立式
色ブラック
張地布張り
座幅(mm)460
座高(mm)445~565
座奥行(mm)420
2018年トラスコ掲載ページ10 0057
先芯、踏み抜き防止板内蔵で作業に最適です。
フード付きで土や泥の浸入を防ぎます。耐油、耐滑、耐薬品、静電防止に優れています。
用途土木・建築現場。水中での軽作業。
足幅3E
色ブラック
材質(先芯)鋼
材質鋼鉄(踏み抜き防止板)
タイプフード付
種類セーフティシューズ
長さ(cm)39
材質(甲被)PVC
機能耐油、耐滑、耐薬品、静電防止
材質(底部)耐油性塩化ビニール(PVC)
靴タイプ長靴
こんなお得な商品も!

チューブ ポリエチレン製
モノタロウ
¥959~
税込¥1,055~
色透明
台車本体に最大6本のパイプハンドルで5分割可能、各種円筒物・長尺物・プレートの運搬に便利です。パイプを差し込んで使用できるので操作方法が簡単です。荷台面にZAM(R)鋼板を使用し、耐赤錆性(耐久性)があります。
用途各種円筒物・長尺物・プレートの運搬。
仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個完成品サイドハンドルタイプ
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
材質(キャスター)ゴム
均等荷重(kg)250
床面高さ(mm)238
荷台寸法(mm)1300×602
荷台寸法(幅)(mm)602
キャスター径(Φmm)150
ブレーキ種類ストッパー
材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)
特性長尺物搬送、耐赤錆性(耐久性)
適合ストッパー-
荷台寸法(奥行)(mm)1300
材質(荷台)高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板
ハンドルタイプサイドハンドル式
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
用途長尺用運搬車TDPT-250の分割使用に。
パイプ径(Φmm)27.2
必要な長さに切断できます。
用途制御盤・配分電盤。工作機械・車両等の蝶番
材質/仕上ステンレス板(SUS304)鏡面バフ研磨仕上げ(芯棒)ステンレス(SUS304)
仕様穴ナシ
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管
色透明
仕様タイヤ
材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体空気/水
特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Clip-itを使用しています。耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。
用途袋留めとして。色分けして管理したいときに。
材質ポリアミド(PA66)
長さ(mm)178
厚さ(mm)12
有効長(mm)150
縦(mm)178
横(mm)30
バルブ表示を使いやすい片面印刷で。美しく耐久性に優れたアクリル素材です。
取付方式札
材質アクリル
仕様片面表示
厚さ(mm)2.5
質量(g)46
縦(mm)65
横(mm)45
セキュリティーとマーキングの機能を兼ね備えてます。一度ロックすると逆戻りしない改ざん防止機能付です。タイを外す時、切断工具を使わず手でも切れます。
用途結束した電線やケーブルなどの識別。マーキング機能により梱包商品の識別に。
材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)
長さ(mm)238
最大結束径(Φmm)45
仕様一度締めると、切断しない限り外すことはできません。、リピートで使用は出来ません。、屋内用、RoHS指令対応品です。
幅(mm)3.6
質量(g)175
使用温度範囲(℃)-40~85
引張強度180N
2018年トラスコ掲載ページ3 0953
スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Clip-itを使用しています。耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。
用途袋留めとして。色分けして管理したいときに。
材質ポリアミド(PA66)
長さ(mm)130
厚さ(mm)11
有効長(mm)110
縦(mm)130
横(mm)28
擦れに強い210デニールの生地です。
塩ビ製の長靴で底部は耐油性に優れています。
内側のナイロンメッシュ生地でスムーズな着脱が可能です。
用途水中での軽作業
色ブラック
材質胴部:ナイロン210デニール、靴部:塩化ビニール(PVC)、底部:耐油性塩化ビニール(PVC)
セット内容ウエストベルト、カップインソール
足幅3E
仕様リフトメカ付、腿の部分に蒸れ防止の通気孔付、組立式
トラスコ品番855-7767
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)1.34
色ブラック
張地布張り
2018年トラスコ掲載ページ10 0057
1セット(2個)
¥4,298
税込¥4,728
翌日出荷
別売のパイプを付けることでハンドル付の長尺運搬車にもなります。外したハンドルパイプを収納する場所があるので紛失しにくく便利です。テーブル上にキャスターが収まるくぼみがあるので積み重ね収納が可能です。四輪ともダブルストッパー付なので停車時の安定感に優れています。キャスターがΦ200なので走行性が良い。
用途ALCパネル等の運搬。
トラスコ品番167-0537
材質荷台:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン
長さ(mm)1201
質量(kg)49
車輪径(Φmm)200
高さ(mm)314
材質(車輪)ウレタン
ブレーキ有無あり
キャスターHWU-200J(自在)
均等荷重(kg)1000
床面高さ(mm)314
荷台寸法(mm)1207×767
荷台寸法(幅)(mm)767
ハンドル高さ(mm)1220
パイプ径(Φmm)48.6
キャスター径(Φmm)200
ブレーキ種類ストッパー
材質(荷台)スチール
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
1台
¥87,980
税込¥96,778
10日以内出荷
錆びにくく丈夫なオールステンレス製の長靴ロッカーです。
用途研究施設、クリーンルーム、食品工場など。
仕様完成品
材質ステンレス(SUS304)
奥行(mm)330
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ