枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることが出来ます。
用途ワイヤロープやタイロッドなどの張り具合の調節に。
種別フック&フック
表面処理ユニクロメッキ
先端形状両フック
平ベルト用の樹脂金具です。
平ベルトの固定・長さ調整・連結が簡単にできます。
用途結束作業などのベルト使用時の連結や長さ調整に。
材質/仕上ポリアセタール(POM)
色黒
平ベルト用の樹脂金具です。平ベルトの固定・長さ調整・連結が簡単にできます。
用途結束作業などのベルト使用時の連結や長さ調整に。
トラスコ品番257-2065
材質ポリアセタール(POM)
色黒
適合ベルト幅(mm)50
縦(mm)61.2
横(mm)65.8
アズワン品番65-2070-52
1袋(10個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
平ベルト用の樹脂製金具です。
ベルトの固定・長さ調整・連結が簡単にできます。
用途カバンやリュックなどのベルト固定に。結束作業などのベルトの連結や長さ調整に。
材質/仕上ポリアセタール(POM)
色黒
穴数1
伸縮タイプのため長さ調整が可能です。
用途オプション部品として。
トラスコ品番528-4823
適合機種TS-25ES-1N、TS-25ES-3N、TS25-DS-1N、TS-25DS-3N、TS-28EW-1N、TS-28EW-3N、TS-28DW-1N、TS-28DW-3N
長さ(m)0.8~3
内径(Φmm)114
外径(Φmm)125
1本
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
平ベルト用の樹脂製金具です。ベルトの固定・長さ調整・連結が簡単にできます。
用途カバンやリュックなどのベルト固定に。結束作業などのベルトの連結や長さ調整に。
トラスコ品番257-2067
材質ポリアセタール(POM)
色黒
適合ベルト幅(mm)50
縦(mm)62.3
横(mm)74.5
1袋(10個)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
伸縮タイプのため長さ調整が可能です。
用途オプション部品として。
トラスコ品番528-4831
適合機種TS-25ES-1N、TS-25ES-3N、TS25-DS-1N、TS-25DS-3N、TS-28EW-1N、TS-28EW-3N、TS-28DW-1N、TS-28DW-3N
長さ(m)0.8~3
内径(Φmm)175
外径(Φmm)185
1本
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
冷凍庫でも凍らない不凍保冷剤を使用しているため、首にフィットします。マジックテープで長さを調整することが出来ます。保冷剤を入れて使用する事で首筋を冷やします。
用途暑さ対策に。
タイプ保冷剤入タイプ
付属品連結不凍保冷剤(幅×長さ(mm):55×355、厚さ(mm):10)
材質本体:ポリエステル100%面ファスナー
長さ(mm)600
幅(mm)60
質量(g)155
丈夫なデニム素材でできたエプロンです。
ポケット5個付きで小物収納に便利です。
首掛け紐は長さ調整可能です。
用途工場や倉庫などの軽作業に、磨き作業、バリ取り作業に
色ブラック
サイズフリー
トラスコ品番768-9781
種別エプロン
材質綿、バックル部:プラスチック
質量(g)350
幅(cm)60
着丈(cm)80
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
6つの便利なポケット付きエプロンです。ベルト部分はプラスチックのバックル仕様で着脱が楽で、長さ調整可能です。サイドにスリットが入っており動きやすいです。
トラスコ品番362-4443
材質本体:綿、ベルト:プラスチック
サイズフリー
幅(cm)63
着丈(cm)33.5
1枚
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
平ベルトに使用可能なD環です。2個使用でベルトの長さ調整も可能です。
用途ベルトの調節に。ベルト使用時の連結や長さ調節など。
材質ポリアセタール
色黒
平ベルト用の樹脂製金具です。平ベルトの固定・長さ調整が簡単にできます。
用途鞄やリュックなどのベルトの結束に。
トラスコ品番257-2066
材質ポリアセタール(POM)
色黒
適合ベルト幅(mm)50
縦(mm)59.0
横(mm)80.5
アズワン品番65-2032-35
1袋(10個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
チェストベルトのないバックパックに簡単に取り付けができるチェストベルトです。ワンタッチバックルで胸部を固定しますので付け外しが容易です。長さ調整が容易に行えます。ベルトの一部にゴムを使用しているため、体にフィットします。
用途バックパックのショルダーベルトのすれ防止に。
トラスコ品番161-2533
色黒
質量(g)31
ベルト幅(mm)20
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
顔や目にかかる汗をブロックしてくれる汗止めバンドです。額からの汗を溝でキャッチし汗を左右に誘導します。水洗いが可能なので清潔に使用できます。後頭部のベルトアジャスターで長さ調整が可能です。
用途溶接作業や土木工事、建築現場での汗対策に。
材質シリコーン
サイズフリー
質量(g)19
溝長(mm)200
適合頭囲(cm)46~62
ファイバーレーザー、Nd-YAG、YVO4対応可能です。二眼型タイプで顔にフィットします。オーバーグラスタイプでメガネの上からも併用可能です。ひさしにソフトクッションを使用しているので顔当たりが良くレーザ光の侵入を防ぎます。レンズ角度調整つきで、すべての方が快適なフィット感を得られます。ツルの長さ調整が可能です。
用途ヤグレーザ。企業/大学研究所。加工機製作。機器使用者。自動車工場。溶接関係。通信関係等
仕様ツル調整可能
トラスコ品番535-8875
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、テンプルパッド:TPE(エラストマー)、テンプル芯:銅
幅(mm)165
高さ(mm)49
レンズ色グリーン
適合波長(nm)800~1800
可視光線透過率(%)4
テンプル色ブラック
紫外線カット○
RoHS指令(10物質対応)対応
OD値【YAGレーザー】6
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
マジックテープで長さを調整することができます。
熱伝導率が高く、吸水性・放湿性に優れている竹由来のレーヨン糸を使用しているため、気化熱によるひんやり感を感じられます。
吸水布タイプなので、内容物がにじむことによるベトベト感がありません。
用途熱中症対策に
質量(g)20
材質竹糸、吸水布(ベルオアシス)
サイズフリー
幅(mm)60
長さ(mm)530
長さを自由調整できるサイドバンドタイプです。日本人の顔の形に合わせたカップ式マスクで、マスク内側に柔らかいPP不織布がついているため着け心地が良いです。大型ノーズシールを採用しているため、漏れが少ないです。金属部品を使用していないため環境にやさしいです。
用途溶接作業、研磨、研削作業、グラインダー作業。
仕様国家検定 DS2 合格品(第TM735号)
区分DS2
寸法縦(mm):130/横(mm):140
吸気抵抗(Pa)50以下
粒子捕集効率(%)95以上
使用限度時間(h)17時間
排気抵抗(Pa)50以下
指定防護係数10
1箱(10枚)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
曇らず、水滴もつかないVFコートレンズを採用しています。
フレーム枠の角度を調整できます。
つるの長さを調整できます。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、ツル調整付、角度調整付、VFコートレンズ
トラスコ品番299-8408
形状一眼型
質量(g)32
機能防曇加工レンズ、フレーム角度調整可、つる長さ調整可、UVカット
材質(フレーム)ナイロン
レンズ厚さ(mm)2.2
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。
用途棚などの荷物の落下防止。パイプなどの結束。止め金具付最大結束長さ(m):2.9
材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール
表面処理ニッケルメッキ仕上げ
破断荷重(kg)-
ベルト厚(mm)1.7
通常の六角ナットに比べて全長の長いナットで長ナットと呼ばれることもあります。
用途長さや高さの調整、ねじの継手や建築材料に。
材質/仕上鉄/ユニクロムメッキ
フレーム枠の角度を調整できます。
つるの長さを調整できます。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
静電防止仕様です。
形状二眼型
機能防曇加工、防傷加工、UVカット、フレーム角度調整可、つる長さ調整可、静電気防止
質量(g)31
規格ANSI規格品(Z87.1)
材質(フレーム)ポリカーボネート+ナイロン
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.4
ベルト長さの調整可能です。
金属製品と違い、屋外で使用しても錆びません。
用途商品の簡易的な結束や荷崩れ防止の結束具
ベルト長さ(m)3
ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。
材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール
表面処理ニッケルメッキ仕上げ
ベルト厚(mm)1.7
通常の六角ナットに比べて全長の長いナットで長ナットと呼ばれることもあります。
用途長さや高さの調整、ねじの継手や建築材料に。
材質/仕上ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドルは使いやすい長さに調整(3段式)できます。収納にも優れたコンパクト設計です。直線・曲線、自由自在の一輪タイプです。
表示桁数5
両手がフリーになる肩掛けタイプのスマートフォン用ショルダーケースで、ウエストポーチとしても使用できます。
ベルト部は、バックルが付いており調整可能です。
伸縮性のあるゴム部には57m先からでも反射するJPマーク認定の視認性の高い反射機能が付いており、夜間の安全対策品としても活躍します。
指紋認証以外のスクリーンタッチは、ケース(透明部)の上からでも操作可能です。
ポーチ内部は2層構造でスマートフォンと一緒に小物やタオルなどを入れるのに便利です。
イヤホン用の穴も付いております。
用途スマートフォンケースとして。夜間の安全対策用ポーチに。
トラスコ品番207-3597
材質ポリウレタン、ナイロン、ポリエステル(PE)、ABS樹脂、PVC
幅(mm)120
材質/仕上ポリウレタン、ナイロン、ポリエステル(PE)、ABS樹脂、PVC
色ブラック
高さ(mm)35
質量(g)95
奥行(mm)260
ベルト長さ(mm)780~1200(調整可能)
適合サイズ(mm)80×150程度(5.5インチ)以下
アズワン品番64-8690-41
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
屋外での使用が可能で車両通行も可能なケーブルプロテクタです。可視安全対策用の黄色警告ラインで安全性が高いです。重量感があり、ズレにくく巻き癖が付きにくい商品です。軟質でカットしやすく長さの調整が容易です。
用途屋内外の建設現場や作業場のケーブルやホースの保護に。複数のケーブルやホースの保護に。
材質軟質塩化ビニール(PVC)
色黒/黄
こんなお得な商品も!

荷締めベルト ラチェット式 300
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
ラチェット(歯車)式の強力タイプのベルト荷締機です。ポリエステル素材のベルトは、引張強度・耐久性・防腐性に優れ、長く安心してご使用いただけます。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。パレット積載時の安全な輸送または集積の安全確保に。木工製品・家具・引越荷物などの傷を嫌う製品の輸送に
●鋼管やビニールパイプ等の結束に
材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール、プロテクター:ポリプロピレン(PP)
ノンフレーム仕様なので、装着時の圧迫感を軽減します。
つるの長さを調整できます。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
静電防止仕様です。
仕様ANSI規格品(Z87.1)
形状一眼型
質量(g)30
機能つる長さ調整可、UVカット、静電気防止
レンズ厚さ(mm)2.2
操作が確実なスライドオフ機能付です。
ころがすだけで鉄くずを吸着します。
吸着量はΦ1.8×34mmの鉄丸釘で、約350本(250g)です。
吸着物を離す時は柄を最大に延ばし、脱磁レバーを引きます。
用途現場作業/自宅/各種ショップ床の掃除など・屋外修理作業等・鋳物工場のショット玉の回収など
吸着力(N)80
トラスコ品番287-0703
材質マグネット:フェライト磁石、本体:アルミ合金、吸着面:アルミ合金
質量(kg)1.5
材質(本体)アルミ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×95×725~1040
ハンドル長さ(mm)725~1040※ハンドルの伸縮は黒グリップ(右回しで緩む/左回しで閉まる)で調整可能
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ベルトは強靭なポリプロピレン系の織物のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシン等を出さず、環境にやさしいです。
シンプルで確実な止め金具で、素早くカンタンに、くくります。
ビニールひもや、P.Pバンドの代用品として。
(止め金具付き)
用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。
材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール
表面処理ニッケルメッキ仕上げ
ベルト厚(mm)1.7
マジックテープで長さを調整することができます。熱伝導率が高く、吸水性・放湿性に優れている竹由来のレーヨン糸を使用しているため、気化熱によるひんやり感を感じられます。吸水布タイプなので、内容物がにじむことによるベトベト感がありません。
用途熱中症対策に。
トラスコ品番244-2148
材質【カバー】レーヨン、【内容物】吸水布(ベルオアシス)、アクリル、その他繊維
長さ(mm)550
幅(mm)60
色ネイビー
サイズフリー
1個
¥771
税込¥848
当日出荷
スプリングによってすばやく簡単に締付けが可能です。爪がない為、締付け時にベルトを傷つけることはありません。
用途パレット等、積荷の荷崩れ防止に。
集積物等の安全確保に。棚積商品等の落下防止に。
材質ポリエステル原糸金具/鉄,クロムメッキ
ノズル管の長さが自由に調整出来ます。ノズル先端に保護キャップが付いている為安全です。
ノズル長(mm)230~380
ノズル口径(Φmm)2.0
ノズル接続径G1/8
トラスコ品番228-0752
材質/仕上黄銅/ニッケルメッキ
質量(g)95
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
長さを自由調整できるサイドバンドタイプです。不快臭を取り除く活性炭入りです。大型ノーズシールを採用しているため、漏れが少ないです。金属部品を使用していないため廃棄時分別の必要がありません。日本人の顔の形に合わせたカップ式マスクで、マスク内側に柔らかいPP不織布がついているため着け心地が良いです。
用途溶接作業、研磨、研削作業、グラインダー作業。不快臭が発生する作業。
トラスコ品番332-2317
区分DS2
RoHS指令(10物質対応)対応
指定防護係数10
1箱(10枚)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
ノズル管の長さが自由に調整出来ます。ノズル先端に保護キャップが付いている為安全です。
ノズル長(mm)35~75
ノズル口径(Φmm)2.0
ノズル接続径G1/8
トラスコ品番228-0736
材質/仕上黄銅/ニッケルメッキ
質量(g)31
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ノズル管の長さが自由に調整出来ます。ノズル先端に保護キャップが付いている為安全です。
ノズル長(mm)190~400
ノズル口径(Φmm)2.0
ノズル接続径G1/8
トラスコ品番228-0761
材質/仕上黄銅/ニッケルメッキ
質量(g)95
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ノズル管の長さが自由に調整出来ます。ノズル先端に保護キャップが付いている為安全です。
ノズル長(mm)100~150
ノズル口径(Φmm)2.0
ノズル接続径G1/8
トラスコ品番228-0744
材質/仕上黄銅/ニッケルメッキ
質量(g)42
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
(株)前垣との共同開発によるゴアテックスワークレインスーツです。防水透湿性と軽量性を兼ね備えたGORE-TEX PACLITE素材を採用しています。軽量で動きやすいため作業性に優れています。後頭部にフードアジャスター(ベルクロ仕様)を採用し、フードの長さを調整可能です。袖口のベルクロを調整することで、手首からの雨風を防ぎます。フロントとポケットに止水ファスナーを採用しています。立体裁断により動きやすさを実現しています。
用途屋外軽作業、運送業に。
材質/仕上表地:ポリエステル100%(PTFEラミネート加工)
両サイドから目を守ります。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
仕様サイド付、防曇加工、防傷加工、UVカット、ツル調整可能
トラスコ品番365-8341
形状一眼型
質量(g)29
規格ANSI規格品(Z87.1)
機能UVカット
材質(フレーム)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.6
調整機能長さ調整可
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ