162件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。
JIS規格JIS B1177規格品 穴の形状六角穴 強度区分A2-70相当
1パック(32個)ほか
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1パック(3本)ほか
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途木材用 材質(本体)ステンレス(SUS304XM7) JIS規格JIS B 1122規格品
1パック(10個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

全ねじタイプに比べて荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
材質(本体)ステンレス 種別半ねじ ねじの種類半ねじ 頭部形状六角穴付き JIS規格JIS B1176規格品 穴の形状六角穴 強度A2-70 ねじ山種類メートル並目
1パック(8個)ほか
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

圧造蝶ナットの技術を活かした蝶部を独自のセッティング技術でボルトにセットしています。 保証トルクはJISに準拠しており、手で締めるねじとしては十分な強度があります。
材質ステンレス(SUS304相当)
1セット(10個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
材質ステンレス(SUS-XM7) 頭部形状超低頭 強度区分A2-50相当
1セット(10本)ほか
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

壁面・床面・地面への固定金具です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。 付属品円プレート、丸ワッシャー2個、六角ナット2個 材質ステンレス(SUS304)
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


刃数が多く長寿命です。 スピーディーな切断で、カケ・バリ・カエリが出にくいです。 切断時の粉じんや火花が少なく、スムーズに作業ができます。
用途アングル鋼・チャンネル鋼・電線管・ライニング管・寸切りボルト・丸・角パイプ・デッキプレート・小径丸棒・アルミサッシ・鉄筋・各種軽材料・ステンレスの切断に。 適合材鉄・ステンレス 材質(チップ)サーメット 材質(座金)合金工具鋼
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


補強バーは取り外し可能です。取り外してコーナーの補強金具として使用できます(座操りは内側からの片面のみです)。
用途棚作りに。 寸法W(mm)25 板厚(mm)3 取付穴数6 棚受け金具L型棚受け
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

5溝穴の中央にピンが立っている形状のため、通常の工具での取り外しができません。
頭部形状ボタン 材質ステンレス(A2) 穴の形状5ロブ 強度区分A2-50相当
1セット(12本)ほか
489 税込538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

丸みを帯びた頭の形状がでボタンキャップとも呼ばれています。六角穴付ボルトより頭の高さが低く幅が大きいです。
用途通常の六角穴付きボルトより頭が丸いため、頭部を低くしたい場合や目立たせたくない場合に。小ねじで言うトラス頭のような用途に近い。 材質ステンレス(SUS-XM7) ねじの種類全ねじ 強度区分A2-50相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(54本)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)


6溝の星型穴の中央にピンが立っている形状のため、通常の工具での取り外しができません。 トルク伝達が良好でカムアウトが起こらず、作業性に優れます。
頭部形状ボタン 材質ステンレス(A2) 穴の形状6ロブ 強度区分A2-50相当
1セット(17本)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手で締められるボルトです。
材質ステンレス(SUS304)
1セット(10個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

マルチタイプねじ固定式アンカーです。色々な建材にボルトを素早く立てることができます。ALC、合板、木材に下穴なしでダイレクトに施工が可能です。下穴を開ければ、ブロック・押し出し成型セメント板・硬質木片セメント板・アスファルトに使用できます。
用途各種金具の固定。手すりブラケット電線引き込み金具ダクターチャンネルテレビ、監視モニタなどの設備家具組み立て転倒防止金具の固定エアコン室外機ブラケットアイナットブロック塀補強金具の固定 材質ステンレス(SUS430) ねじ長さ(mm)38 ボルト穴径(Φmm)M8 適合ソケット6.3mm
1パック(10本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アスファルト専用ねじアンカーです。簡単に取り外し可能なねじ式アンカーです。
用途駐車場等のガイドポストに。サイクルスタンドに。 トラスコ品番248-9489 材質ステンレス(SUS410)、表面処理:ジオメット処理 長さ(mm)77 全長(mm)77 下穴径(Φmm)7 ツバ径(Φmm)15 ねじ長さ(mm)60 ドリル径(Φmm)7 ねじ径(mm)10 深さ(mm)打ち込み:50 二面幅(mm)10 頭部径(Φmm)15 埋め込み深さ(mm)70 最大引張荷重(kN)約5.8 頭部高さ(mm)7 本体長さ(mm)77 ねじの呼びM10 外径(mm)10 アズワン品番65-1970-08 呼び寸法L(mm)70
1パック(4本)
2,198 税込2,418
当日出荷

通常の六角ナットに比べて全長の長いナットで長ナットと呼ばれることもあります。
用途長さや高さの調整、ねじの継手や建築材料に。 材質/仕上ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(8個)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

壁面・床面・地面への固定金具です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。 材質ステンレス(SUS304) 寸法D(mm)10
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

保持力は釘の約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。
用途主に木材に使用します。 適合ドライバー(+)NO.2 材質(本体)ステンレス(SUS410)
1パック(10本)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

三角穴形状のため、通常の工具での取り外しができません。
頭部形状ボタン 材質ステンレス(A2) 穴の形状三角穴 強度区分A2-50相当
1セット(12本)ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

厨房・食品工場などの水回りに最適です。
用途厨房・食品工場などの棚の設置。 板厚(mm)0.8 ねじ寸法(mm)(短ねじ)3.1×16、(長ねじ)3.5×25 取付穴数6 棚受け金具L型棚受け
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利なステンレスサポーターです。RoHS対応品です。
用途基板の底上げなど、間隔を作るために。 材質ステンレス(SUS303) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

手で締められるナットです。
材質ステンレス(SUS304)
1セット(10個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(2本)ほか
789 税込868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

台座部に樹脂カバーが付き床面の傷つきを防止します。
用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械 許容荷重(kg)600 材質/仕上ねじ・台座:ステンレス(SUS304) カバー:塩化ビニール
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

最も標準的なアジャスターボルトで、許容荷重も大きいため、各種用途に適合します。
用途工作機械、自動販売機、コンベアー、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械 許容荷重(kg)600 仕様ISO14001認証取得工場製 材質/仕上ステンレス(SUS304)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

6溝の星型穴の中央にピンが立っている形状のため、通常の工具での取り外しができません。 トルク伝達が良好でカムアウトが起こらず、作業性に優れます。
頭部形状 材質ステンレス(A2) 穴の形状6ロブ 強度区分A2-50相当
1セット(10本)ほか
449 税込494
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

凹型ナットと偏芯凸型座金の組合せ作用で強力な緩み止め効果を発揮します。 シングルナットで汎用工具で締め込み作業は一回でできますのでダブルナット型や抵抗型に比べて速く簡単に作業ができます。
用途高速道路、橋梁、トンネル等高度の安全性を要求される構造物に。 材質ステンレス(SUS304相当)
1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

六角穴の中央にピンが立っている形状のため、通常の工具での取り外しができません。
頭部形状ボタン 材質ステンレス(A2) 穴の形状ピン付六角穴 強度区分A2-50相当
1セット(15本)ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ねじ回り回転がほぼおこらない完全に近い緩み止め効果を発揮します。 おねじの中間位置でも完全に固定することが可能です。 繰り返し使用が可能です。 ボルトの折損を防ぎ締結体自身の寿命を延ばすことができます。 振動が発生する異種材料(木、プラスチックなど)を締結するのに最適です。
用途微振動が継続して発生する、大きな荷重が繰返し発生する、温度変化が大きい(高温、低温)(ガスタービンなど)、ボルト軸方向やボルト軸直角方向またボルト軸回り方向に繰返し外力が加わる、一度締結すればメンテナンスできない、人間がメンテナンスできない危険な箇所 材質ステンレス(SUS304相当)
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
材質ステンレス(SUS304相当) 外径(Φmm)16
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304相当材) 先端形状平先 頭部形状六角穴付き 強度区分A2-21H
1セット(40本)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

先端にパッド付のためワークを傷つけにくいです。ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締付が出来ます。
材質本体:ステンレス(SUS303)、パッド:ポリアセタール(POM)
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

コンクリート下穴の床にアンカー自身のねじ山を食い込ませる事により、コンクリートと穴全体で一体化して荷重に抵抗します。インパクトドライバーで簡単に確実な施工が可能です。施工後もアンカーの高さ調節や取り外しが可能です。頭部形状がラインヘッドになっており、回転トルクを効率的にボルトに伝達します。端部や仕上げ材が割れにくいです。隅部・天井部の施工にも使用可能です。
用途コンクリート用。相手材がコンクリート以外の場合は、ボルトスクリューをご使用ください。 材質ステンレス(SUS410) ねじ長さ(mm)20 取付け物厚(mm)1~5
1セット(100本)
14,980 税込16,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トライアングル型の溝形状のため通常の工具では取り外しができません。
頭部形状 材質ステンレス(A2) 穴の形状トライウイング 強度区分A2-50相当
1セット(14本)ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

2つ穴形状のため、通常の工具での取り外しができません。
材質ステンレス(A2) 頭部形状 穴の形状ツーホール 強度区分A2-50相当
1セット(4本)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

先端にパッド付のためワークを傷つけにくいです。ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締付が出来ます。
材質本体:ステンレス(SUS303)、パッド:黄銅
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)