3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
各社共通ローラー用つぎ柄です。 およそ1200ミリの長さがあり、壁面塗装作業や床面塗装がしやすいです。 ジョイント部は鉄芯が入っているので割れにくい仕様です。
用途壁面の高い部分への塗装作業や床面塗装。 トラスコ品番301-8776 全長(mm)1285 材質(本体)スチール、PE 質量(g)340 種類ハンドル 径(Φmm)27 適合ハンドルハンドルねじ部M20のもの
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

ジョイント部分をまわすことで最短850ミリから最長2000ミリまで伸縮します。 各社共通仕様なので利便性が高いです。
用途壁面の高い部分への塗装作業や床面塗装。 質量(g)370 径(Φmm)30 適合ハンドルハンドルねじ部M20のもの トラスコ品番301-8784 全長(mm)850~2000 材質(本体)アルミ、PE 種類ハンドル
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

柄が長いので手の届きにくい所や奥まった所の塗装に優れています。 耐久性、作業性に優れた山羊尾毛を使用しています。
用途油性、万能用。 コーナー角部の塗装。 毛丈(mm)35 全長(mm)280 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊尾毛 主な用途油性用、ニス用 玉厚(mm)9
1本
959 税込1,055
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)