取付が簡単な構造です。
用途機器の筐体。
家具等。
立て看板等。
材質/仕上冷間圧延鋼板(SPCC)/ニッケルメッキ
厚さ(mm)2
穴数4(平座)
穴径(mm)3.2(平座)
ステンレス本来の光沢が有り、高級感が有ります。
用途箱型・コンテナ式トラックの後部の扉を開いた時の止め金具として使用
寸法L1(mm)62
寸法D(mm)6
寸法L3(mm)31
寸法d1(mm)6
寸法d2(mm)6
寸法W1(mm)20
寸法W2(mm)25.2
材質/仕上ステンレスSUS304
仕様車体ドア留めプレート(横型)、車体ドア留めバー、押さえ金具。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途家具等。
機器の筐体。
レールの溝に軸が落ちこんで止まる停止構造です。
用途家具等。
機器の筐体。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
厚さ(mm)2
全長(mm)147
質量(g)55
表面処理ニッケルメッキ仕上げ
穴数2(平座)、2(L座)
穴径(mm)4(平座)、3.5(L座)
上部の天板で作業ができます。天板はこぼれ止め付です。耐震ラッチ機構付で地震などで収納物が飛び出すのを防止します。
仕様シリンダ錠
付属品見出しカード:引き出し、スライド棚1段につき1枚仕切板:深型引き出し1段につきパーテーション2枚、デバイダー6枚
適合ベース:LVE-C(キャスタータイプ・別売) LVE-B(アジャスタータイプ・別売)
種別片開タイプ
幅(mm)501
高さ(mm)1045
材質(本体)スチール
奥行(mm)551
間口(mm)501
引出し数(深型)1
荷姿完成品
外寸(mm)こぼれ止め/W510×D558×H45
内寸(mm)スライド棚/424×386×20深型引出/405×335×63
材質(天板)メラミン化粧天板(こぼれ止め付)
均等耐荷重(kg)80
棚ピッチ(mm)38.5
材質(扉)スチール
棚板寸法(mm)中棚板(間口×奥行×高さ)/450×450×30
最大積載量(kg/台)200
棚板調整ピッチ(mm)38.5
関連キーワード