2005年10月20日公示された新しいJIS規格に基づいた安全標識です。
再生プラスチックを使用した環境に配慮した製品です。
取付方式ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
材質再生ポリプロピレン、合成フィルム、ペットフィルム
関係者が感染性廃棄物であることを識別できるための表示シールです。剥離紙が付いていて、はがして使う仕様です。粘着シールのため、容器等にも貼り付けることができます。10cmX10cmで大きく見やすいサイズです。1組100枚入りと小ロットのため、お求めしやすい枚数です。
用途分別表示に。医療機関・研究室など各種施設等における感染性廃棄物の分別表示に。特定病原体等を取扱う施設や輸送容器等に。
縦(mm)100
横(mm)100
取付け方法粘着シール
こんなお得な商品も!

垂れ幕 単管用
モノタロウ
¥849
税込¥934
ワンタッチで着脱可能です。裏面マジックテープで装着も簡単!
用途作業現場の注意喚起コーンバー、ロープなどに取り付け注意喚起。
寸法(mm)600×450
質量(g)130
仕様裏面マジックテープ付
材質ビニールターポリン
取付方式吊り下げ
Nd-YAG、YVO4対応可能です。
庇にソフトクッションを使用しているので顔当たりが良くレーザ光の侵入を防ぎます。
用途ヤグレーザ、企業/大学研究所、加工機製作、機器使用者、自動車工場、溶接関係、通信関係等
機能メガネ併用可、角度調整、ツル調整、ノーズパット
形状ゴーグル型
レンズ色グリーン
トラスコ品番489-7021
質量(g)48
レンズの呼称YAG
光学濃度(OD)6
適合波長(nm)860-1100
材質(フレーム)ナイロン
可視光線透過率(%)64
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)1.5
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
かしめタイプなので組付け作業者の熟練度に関係なく誰もが均一に締め付ける事が可能です。オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途管材、建機関連。
材質(バンド)ステンレス
ファイバーレーザー、Nd-YAG、YVO4対応可能です。ツル調整ができます。オーバーグラスタイプでメガネの上からも併用可能です。
用途ヤグレーザ。企業/大学研究所。加工機製作。機器使用者。自動車工場。溶接関係。通信関係など。
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ナイロン
マグネットタイプですので簡単に設置、取り外しが可能です。
用途工事現場の安全喚起に。
取付方式マグネット
取付け方法マグネット
ファイバーレーザー、Nd-YAG、YVO4対応可能です。二眼型タイプで顔にフィットします。オーバーグラスタイプでメガネの上からも併用可能です。ひさしにソフトクッションを使用しているので顔当たりが良くレーザ光の侵入を防ぎます。レンズ角度調整つきで、すべての方が快適なフィット感を得られます。ツルの長さ調整が可能です。
用途ヤグレーザ。企業/大学研究所。加工機製作。機器使用者。自動車工場。溶接関係。通信関係等
仕様ツル調整可能
トラスコ品番535-8875
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、テンプルパッド:TPE(エラストマー)、テンプル芯:銅
幅(mm)165
高さ(mm)49
レンズ色グリーン
適合波長(nm)800~1800
可視光線透過率(%)4
テンプル色ブラック
紫外線カット○
RoHS指令(10物質対応)対応
OD値【YAGレーザー】6
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
チェーンスタンド標識T-CSH-Y用ステッカーです。
ステッカー単体でもご使用できます。
用途チェーンスタンドに貼って注意喚起に。
材質塩化ビニール
寸法(mm)190×120
質量(g)20
取付方式シール
マグネットタイプですので簡単に設置、取り外しが可能です。
用途工事現場の安全喚起に。
取付け方法マグネット
材質表面:塩化ビニール(PVC)、裏面:マグネット
フロアスタンド標識THSB-306Y用ステッカーです。ステッカー単体でもご使用できます。
用途フロアスタンドに貼って注意喚起に。
取付方式ステッカー
材質塩化ビニール
色(ステッカー)白、赤、黒
質量(g)10
径(Φmm)240
横(mm)180
和文・英文の他にポルトガル語、北京語も追加した多国籍語対応の安全標識です。
材質再生ポリプロピレン(再生材50%)
規格JIS Z 9101、JIS Z 9103準拠
縦(mm)500
横(mm)300
取付け方法穴4ヵ所
取付穴径(mm)2.5
関連キーワード