6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレーム素材に超弾性材TR90を採用することで柔軟性、フィット性を実現しました。フロント枠は高い防じん性、安全性があります。強力な防曇効果で好評のVFplusコーティング・ポリカーボネート製レンズです。マスク併用が可能です。
用途研磨作業。切削作業。グラインダー作業。機械取扱作業。刈払作業。 仕様JIS T 8147規格品、サイド付 レンズ色クリア 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:超弾性材TR90(グリルアミド) トラスコ品番856-6901 質量(g)32 レンズ厚さ(mm)2.2 2018年トラスコ掲載ページ6 0035
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

顔全体を保護できるバイザー付です。
仕様バイザー付 機能(UVカット)有、(防曇加工)有、(防傷加工)有、(レンズ交換)可能、メガネ併用可 形状ゴーグル型 密閉型 材質(レンズ)ポリカーボネート トラスコ品番488-9789 質量(g)172 タイプ密閉 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ色クリア フレーム色透明グレー 材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) レンズ厚さ(mm)2 材質(バンド)布・ゴム混紡
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

熱暑の現場や活動量が多い作業に最適です。保護メガネの着用時、呼気による曇りを軽減します。鼻当てスポンジの改良でフィット性を実現しました。
用途金属の溶接ヒュームが発生する作業。 トラスコ品番529-2181 材質フィルター:ポリプロピレン、ノーズクリップ:ポリエチエン、鼻当てスポンジ:ポリウレタン樹脂、ゴム紐:天然ゴム、ポリエチレンテレフタレート 吸気抵抗(Pa)60以下 粒子捕集効率(%)95以上 使用限度時間(h)12 縦(mm)118 横(mm)135 排気抵抗(Pa)45以下
1箱
3,398 税込3,738
当日出荷

熱暑の現場や活動量が多い作業に最適です。保護メガネの着用時、呼気による曇りを軽減します。
用途金属の溶接ヒュームが発生する作業。 吸気抵抗(Pa)60以下 粒子捕集効率(%)95以上 使用限度時間(h)12 縦(mm)118 横(mm)135 排気抵抗(Pa)45以下
1箱(10枚)
3,398 税込3,738
欠品中

小顔用の保護メガネです。フレーム素材に超弾性材TR90を採用することで柔軟性、フィット性を実現しました。フロント枠は高い防じん性、安全性があります。強力な防曇効果で好評のVFplusコーティング・ポリカーボネート製レンズです。マスク併用が可能です。
用途研磨作業。切削作業。グラインダー作業。機械取扱作業。刈払作業。 仕様JIS T 8147規格品、サイド付 レンズ色クリア 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:超弾性材TR90(グリルアミド) トラスコ品番856-6902 質量(g)26 レンズ厚さ(mm)2.2 2018年トラスコ掲載ページ6 0035
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

メガネ・マスク併用可能です。ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。顔当たり部分にクッション材を使用し、フィットしやすくなっています。バイザー付で、顔全体を各種の飛沫から防御できます。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途液体飛沫、粉じん、塗装作業、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。 仕様ダブルレンズ構造、防曇加工、防傷加工、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換可能 機能メガネ併用可、マスク併用可、曇り止め加工、UVカット 形状ゴーグル型 密閉型 材質(レンズ)外側:ポリカーボネート、内側:アセテート トラスコ品番365-8562 質量(g)176 タイプ密閉タイプ 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ色クリア 材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) レンズ厚さ(mm)外側:2.0、内側:0.5 材質(バンド)布・ゴム混紡
1個
5,698 税込6,268
当日出荷