震度7クラスでも安心です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。水洗いでくり返し使用が可能です。工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。耐候性・絶縁性に優れています。Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
色透明
厚さ(mm)5
材質ウレタンエラストマー
すき間箇所の防振・緩衝に効果的です。
テープ幅や厚みなど、用途に合わせて種類が選べます。
片面粘着材付です。
用途小型携帯電子機器の防振・緩衝。パッキン。戸当たりの緩衝。
材質ウレタンゲル
長さ(mm)1000
色黒
振動衝撃吸収キャスターと防振ゲルで振動を吸収します。防振ゲルと振動衝撃吸収帯電防止ウレタンキャスターを装着したSUS304製台車です。ウエハーなどの振動をきらうものの運搬に適しています。積載面は皿型(平板仕様)になっているため積載物の落下防止になります。
用途食品工場、研究所など。
材質荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)、車輪:帯電防止ウレタン、キャスター金具:ステンレス(SUS304)
高さ(mm)234.5
タイプ帯電防止ウレタン車
キャスター取替:(自在)940BBE-BLB100帯電防止、(固定)935ER-BLB100
均等荷重(kg)30~40
ハンドル高さ(mm)850
キャスター径(Φmm)100
振動衝撃吸収キャスターと防振ゲルで振動を吸収します。防振ゲルと振動衝撃吸収帯電防止ウレタンキャスターを装着したSUS304製台車です。ウエハーなどの振動をきらうものの運搬に適しています。積載面は皿型(平板仕様)になっているため積載物の落下防止になります。
用途食品工場、研究所など。
材質荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)、車輪:帯電防止ウレタン、キャスター金具:ステンレス(SUS304)
長さ(mm)980
幅(mm)600
高さ(mm)183
タイプ帯電防止ウレタン車
キャスター取替:(自在)940BBE-BLB100帯電防止、(固定)935ER-BLB100
均等荷重(kg)30~40
最大積載荷重(kg)80
ハンドル高さ(mm)850
キャスター径(Φmm)100
関連キーワード