5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内面に接着剤のついた防水に優れた熱収縮チューブです。 3:1の高収縮率タイプで段差の大きい箇所の保護に有効です。
用途機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別。 材質粘着剤付ポリオレフィン 長さ(mm)120 特性絶縁 使用温度範囲(℃)-55~125 規格品UL規格品 収縮温度90℃ 収縮率(%)(内径)60以上 耐電圧(V)600
1セット(10本)
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種類防水形圧着スリーブ スリーブ形状突き合せ用 定格電圧(V)600 定格電流(A)19(1.25mm2)、27(2.0mm2)、49(5.5mm2) 材質(スリーブ)無酸素銅 C1020 材質(チューブ)高密度ポリエチレン 最高使用温度(℃)105 適合工具NH-82L195(ニチフ 専用工具) 特性防水
1パック(6個)ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

6:1の比率で収縮する柔軟熱収縮チューブです。 ポリオレフィン樹脂と熱溶融接着剤の共押出で製造された収縮チューブです。 強絶縁性を提供し、防滴強化に適しています。 金属線の水分からの保護や束線などの目的で、船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されております。 収縮にはTRUSCO ヒートガンTHG1200の使用をオススメします。
材質/仕上ポリオレフィン 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-55~110
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4:1の比率で収縮する柔軟熱収縮チューブです。ポリオレフィン樹脂と熱溶融接着剤の共押出で製造された収縮チューブです。強絶縁性を提供し、防滴強化に適しています。収縮率4:1のため、凹凸の多い対象でも保護することができます。金属線の水分からの保護や束線などの目的で、船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されております。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

3:1の比率で収縮する柔軟熱収縮チューブです。 ポリオレフィン樹脂と熱溶融接着剤の共押出で製造された収縮チューブです。 強絶縁性を提供し、防滴強化に適しています。 金属線の水分からの保護や束線などの目的で、船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されております。
材質/仕上ポリオレフィン 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-55~125
1袋(5本)
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)