78件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリエステル基布に塩ビ防炎加工された原布を基に作られています。 消防法で定められた防炎物品(防炎2類)
用途燃料油等の保安規制区域内。 可燃物類の仮置場で飛散防止または雨水対策で覆う場合。 ホワイト ハトメピッチ(mm)450 ハトメ内径(mm)12 厚さ(mm)0.3 材質(ハトメ)アルミ 材質(シート)ポリエステル基布(塩化ビニールコーティング) 規格防炎2類 形状折りたたみタイプ 認定番号(消防庁登録者番号)AFE-27-0504 特性防炎 ハトメアルミハトメ
1枚
7,498 税込8,248
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

(財)日本防炎協会防炎性能試験適合試験番号 CO050010。耐炎繊維の両面シリコンコーティング品。高性能で価格はエコノミータイプ。アスベストのような有害繊維や、皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。火花・ノロをはじくタイプ
用途溶接火花受けシート。防火カーテン。防災シート 仕様加工タイプ:両面シリコン 厚さ(mm)約1 材質/仕上PANOX(R)耐炎繊維杉綾織物/両面シリコンコーティング タイプA種合格品 JIS規格JIS A 1323A種合格第03A0188号 目付(g/m2)720 ハトメ内径(mm)12
1枚ほか
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポリエステル基布にPVCコーティングを施した白防炎シートです。
用途建築、建設現場の養生や目隠しに。 材質シート:ポリエステル基布+PVCコーティング、ハトメ:アルミ(内径12mm) 厚さ(mm)0.25 引裂強度(N)縦:88.3、横:68.7 認定番号防炎表示者認定番号:AFE230435
1枚ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軽量で作業性が向上します。焼却時、ダイオキシン類の発生が少ないシートです。風合いがしなやかで、シワがつきにくいシートです。寒冷地や猛暑となる現場でも使用可能です。使用環境温度:-40℃~60℃で寒冷地でも使用可能です。
用途建築、建設などの壁面養生に 形状折りたたみタイプ
1枚
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

防炎[[R2]]類の規格をクリアした白防炎シートです。
材質シート:ポリエステル+塩ビ(PVC)コーティング、ハトメ:アルミ(内径12mm) 厚さ(mm)0.28 引裂強度(N)縦:24.5以上、横:24.5以上 認定番号防炎表示者認定番号:AFE230435 引張強度(N/3cm)縦:490以上、横:490以上
1枚ほか
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

通称ブルーシートといわれている非防炎性シートは可燃物であり、火気を使用する作業の近辺では火災発生のおそれがあり危険とされています。TRUSCO 防炎シートはポリエステル基布に塩ビ防炎加工された原布を基に作られています。基布は(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 試験番号 CT870011号。
用途タービン建屋内のすべての場所。ボイラー回り。燃料油等の保安規制区域内。可燃物類の仮置場で飛散防止または雨水対策で覆う場合。その他工事実施部署。カーテン製作、その他別作製造も可能です。 材質/仕上ポリエステル基布(塩化ビニールコーティング) 質量(kg)30.0 シート厚さ(mm)0.3 寸法(m)1.87×50 トラスコ品番120-4416 形状ロールタイプ ブルー 特性防炎、耐候
1本
69,980 税込76,978
当日出荷

一般的な防炎性のクロスに比べて軽量なため、持ち運びの作業負担を軽減します。防炎性能がある養生用クロスです。耐薬品性があり、剥離剤に耐性があるため塗装工事の養生に最適です。
用途橋梁足場の床壁面養生や建築、建設工事での養生カバーなどに。 材質ポリエチレン(PE) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,370 税込2,607
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軽量で作業性が向上します。焼却時、ダイオキシン類の発生が少ないシートです。風合いがしなやかで、シワがつきにくいシートです。寒冷地や猛暑となる現場でも使用可能です。使用環境温度:-40℃~60℃で寒冷地でも使用可能です。
用途建築、建設などの壁面養生に 形状ロールタイプ
1本ほか
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量で作業性が向上します。強度が高く光透過性に優れています。焼却時、ダイオキシン類の発生が少ないシートです。使用環境温度:-40℃~60℃で寒冷地でも使用可能です。
用途建築、建設などの壁面養生に。 ブルー 厚さ(mm)0.3mm 引張強度縦645N/3cm、横639N/3cm 認定番号AFE330085 2018年トラスコ掲載ページ6 1620 引裂強度縦230N、横205N
1枚ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状折りたたみタイプ 特性耐UV、防炎 厚さ(mm)0.99 トラスコ品番437-7451 質量(kg)13.7 長さ(m)5.4 ハトメ数20個 ハトメピッチ(cm)90 幅(m)3.6
1枚
119,800 税込131,780
当日出荷

ブルーシートに防炎機能を追加しました。
用途建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、または、資材のカバーや火災対策用の野積みカバーなど。 厚さ(mm)0.19 ブルー 番手#2500 耐久性(年)1 特性防炎 仕様防炎表示者認定番号:AFE330085 防炎性能試験番号C2150021
1枚ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

JIS(A8952)で定められた2類の強度を満たした国産防炎メッシュシートです。低層~中層住宅の養生用として使用可能です。メッシュなので通気性に優れています。ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしています。消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。
用途建築工事養生用として。塗装工事用(飛散防止)として。粉じん、ホコリ除けとして。 材質シート:ポリエステル+塩ビ(PVC)コーティング、ハトメ:アルミ 形状折り畳みタイプ 厚さ(mm)0.22 引張強度縦490N/3cm以上、横490N/3cm以上 ハトメピッチ(cm)45 ハトメ内径(mm)12 特性防炎 引裂強度縦24.5N以上、横24.5N以上
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

低コスト、ロール仕様の白防炎シートです。 ハトメなしのロールタイプ仕様の為、必要な現場の状況に合わせてカットすることで、経済的な使用が可能です。
用途建築現場、目隠シートなどに 材質ポリエステル(PVCコーティング) 形状ロールタイプ 厚さ(mm)0.27 ホワイト 寸法(幅W×長さL)(m)1.8×50 引裂強度(N)縦:105、横:65 引張強度(N/5cm)縦:500、横:291
1巻
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホワイト 厚さ(mm)0.27 トラスコ品番115-1961 材質ポリエステル(PVCコーティング) 形状ロールタイプ 質量(kg)14 長さ(m)50 引裂強度(N)縦105、横65 呼び寸法(縦×横)(m)0.9×50 幅(m)0.9 引張強度(N/5cm)縦500、横291
1巻
11,980 税込13,178
当日出荷

材質シート部:ポリエステル(PVCコーティング)、ハトメ部:真鍮 形状折りたたみタイプ 質量(kg)8.4 長さ(m)5.4 ハトメ数60 引裂強度(N)縦69、横69 呼び寸法(縦×横)(m)3.6×5.4 ハトメピッチ(cm)30 幅(m)3.6 引張強度(N/3cm)縦559、横539
1枚
54,980 税込60,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

消防法施行規則4条の3に適合しています。フィルム両面共にウェルダー加工が可能です。
用途クリーンルーム、研究室、検査室などの間仕切りシート。精密機械工場などの機械カバーや包装材・養生材 性能日本防炎協会登録品 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状ビニールカーテン 表面抵抗率(Ω)1011
1本
特価
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

産業用強力ポリエステル基布に、特別設計の塩化ビニール樹脂をコーティング加工したシートです。 耐久性・耐候性・防水性に優れたターポリンシートです。 6色のカラーバリエーションで用途に合った使い分けができます。
用途簡易間仕切り用、養生シート、機械などの各種カバー、簡易倉庫の被覆に 形状折りたたみタイプ 特性防炎、耐候、防水 厚さ(mm)0.35 材質シート部:ポリエステル(PVCコーティング)、ハトメ部:アルミ 規格(財)日本防炎協会防炎認定品(F-63039) 引裂強度(N)縦69、横69 引張強度(N)縦559/30mm、横539/30mm
1枚ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ロールタイプですので、必要な長さにカットして、経済的に使用することが可能です。
用途建築工事養生用に、塗装工事における飛散防止に 材質ポリエステル(PVCコーティング) 形状ロールタイプ 質量(kg)25 引張強度縦795N/5cm、横694N/5cm 寸法(幅W×長さL)(m)1.8×100
1巻
63,980 税込70,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイオキシンの発生原因とされている塩ビを使用しておりませんので、地球にやさしい安全な商品です。(材)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 CO 040001。糸が入っているので強度に優れていて、中が見える遮光率の高いシートです。
用途工場や作業現場の間仕切りカーテン。風除けシート。野積みシート。パレットカバー 厚さ(mm)0.45 材質/仕上シート:ポリプロピレン100%ハトメ:真ちゅう 形状折りたたみタイプ 特性防炎
1枚
20,980 税込23,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防炎ブルーシートにひもを通して、縛って覆うことができます。
用途養生に。保管用に。雨よけ、埃除けとして。 ブルー 引張強度270×475 番手#2500 耐久性(年)1 特性防炎 形状折りたたみタイプ
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粉ふりタイプのため、シートのべたつきが少なく加工がしやすいフィルムシートです。
用途静電気や防炎対策が必要な場所での間仕切りカーテンとして。 トラスコ品番119-5947 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状ビニールカーテン 幅(mm)2050 厚さ(mm)0.3 質量(kg)25 透明 長さ(m)30 防炎性能試験番号日本防炎協会登録品(A1160093)
1巻
66,980 税込73,678
翌々日出荷

不燃性のシリカ繊維100%製で火元に被せることで酸素を遮断し素早く消火します。消火器と違い粉末剤や液剤など、後片付けの必要がありません。避難時などに頭や体を覆うことで、火から体を守ります。
用途火災発生時の初期消火や避難用として。 トラスコ品番248-6867 材質シリカ繊維(朱子織) 厚さ(mm)0.73 質量(kg)0.6 適合規格JIS Z 2150防炎1級試験合格 寸法(幅W×長さL)(m)0.92×1 呼び寸法(縦×横)(m)0.92×1 アズワン品番65-2004-61
1枚
6,898 税込7,588
当日出荷

一般的な防炎性のクロスに比べて軽量なため、持ち運びの作業負担を軽減します。防炎性能がある養生用クロスです。1メートル間隔にラインがあり、床養生時の間隔確保の目安になります。
用途橋梁足場の床壁面養生や建築、建設工事での養生カバーなどに。 材質ポリエチレン(PE) 厚さ(mm)0.15 ホワイト 長さ(m)50 引裂強度(N)【縦】60【横】80 耐久性(年)約2年 引張強度(N/3cm)【縦】180【横】350
1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

風合いがしなやかで、シワがつきにくく、現場の美観を引き立てます。目合い1mm以下。軽くて作業性抜群。廉価で経済的。焼却処理時、有害な塩化水素ガス、ダイオキシン類の発生が軽減されました。
用途建築工事、塗装工事用防炎メッシュ。 仕様目合い(網目の大きさ)/約1mm、消防法で定められた防災物品 形状折りたたみタイプ 材質/仕上シート材質:ポリプロピレンハトメ材質:真鍮 引裂強度(N)縦320、横320 認定番号(消防庁登録者番号)AFE-33-0085 引張強度(N/cm)縦630/3、横560/3 特性防炎
1枚
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

国土交通大臣による不燃認定品です。樹脂コーティングを施しているため、反射を嫌う場所での使用が可能です。
用途ケーブル、パイプ、ダクトなどの火災予防対策として 材質シリカクロス/片面樹脂コーティング 厚さ(mm)0.7 シルバー/ブラック 適合規格JIS A 1323 A種適合品
1枚ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

溶接遮光フェンス用の替シートです。透明タイプは遮光性能はございません。クリアなシートのため作業状況の確認が容易です。防炎性・自己消化性を兼ね備えております。
用途防塵作業の安全対策に。通路と作業場や、作業場内の仕切として。 透明防炎 材質防炎軟質塩化ビニールフイルム 2018年トラスコ掲載ページ7 0386
1枚
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

不燃認定品です。
用途養生用シートとして。 白色半透明 厚さ(mm)0.18mm 仕様ガラス基布 両面塩ビコーティング、ハトメなし 材質ガラス基布、両面塩ビコーティング ハトメ数なし 幅(m)2.04 2018年トラスコ掲載ページ6 1626
1枚ほか
17,980 税込19,778
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

不燃認定品です。耐寒-70℃~耐熱200℃の広い範囲で使用可能です。両面シリコンコーティングで、耐熱性・耐候性に優れています。
用途間仕切り用としてや、養生用、防炎用として。 白色半透明 厚さ(mm)0.24mm 仕様ガラス基布 両面シリコンコーティング、JIS A 1323 C種合格品、ハトメなし 材質ガラス基布、両面シリコンコーティング ハトメ数なし 2018年トラスコ掲載ページ6 1626
1枚ほか
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

不燃認定品です。樹脂コーティングを施しているため、反射を嫌う場所での使用が可能です。
用途高温炉の輻射熱対策のカーテン、間仕切りとして。延焼防止対策シート、カバーとして。ケーブルなどの火災予防対策として。溶接・溶断時のノロ、火花除けシートとして。 シルバー/黒 仕様片面樹脂コーティング、厚み0.7mm、JIS A 1323 A種合格品、ハトメなし 材質シリカクロス、片面樹脂コーティング ハトメ数なし 幅(m)1.1 2018年トラスコ掲載ページ6 1626
1枚ほか
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


可視光線を約25%カットしています。 消防法施行規則4条の3に適合しています。 フィルム両面共にウェルダー加工が可能です。 UVカットと防虫性に優れています。
用途クリーンルーム、研究室、検査室などの間仕切りシート精密機械工場などの機械カバーや包装材・養生材 厚さ(mm)0.3 幅(mm)1370 長さ(m)30 トラスコ品番818-3817 性能日本防炎協会登録品 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 質量(kg)14 透明オレンジ 表面抵抗値(Ω)1010~1011
1本
62,980 税込69,278
当日出荷

帯電防止性に優れています。
用途クリーンルーム、研究室、検査室などの間仕切りシート精密機械工場などの機械カバーや包装材・養生材 厚さ(mm)1 幅(mm)1830 長さ(m)12 トラスコ品番818-3816 性能日本防炎協会登録品 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 質量(kg)29 ブルー透明 表面抵抗値(Ω)1010~1011
1本
82,980 税込91,278
当日出荷

1巻
17,980 税込19,778
翌日出荷

1巻
17,980 税込19,778
翌々日出荷

可視光線を約80%以上カットしています。 紫外線99%以上カットしています。 消防法施行規則4条の3に適合しています。 フィルム両面共にウェルダー加工が可能です。 UVカットと遮光性に優れています。
用途クリーンルーム、研究室、検査室などの間仕切りシート精密機械工場などの機械カバーや包装材・養生材 厚さ(mm)0.3 幅(mm)1370 長さ(m)30 トラスコ品番818-3818 性能日本防炎協会登録品 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 質量(kg)14 透明ブロンズ 表面抵抗値(Ω)1010~1011
1本
62,980 税込69,278
翌々日出荷

平織のエコノミータイプでお求めやすい、お手ごろタイプ。受けた火花をはじきます。アスベストの有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。空気中で接炎しても燃えず、溶融・収縮しません。
用途溶接火花受けシート・防火カバー・防災シート。防火カーテン・遮熱カーテン。養生シート JIS規格JIS A 1323C種合格品 第03A 0412号 仕様C種合格品 厚さ(mm)0.7 材質/仕上パイロン繊維織物(R)/シリコン片面加工 シート:グレー(シリコンはホワイト)/ブラック ハトメ内径(mm)12
1枚
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

お求めやすい低価格です。極めて軽いため作業性がよく、ロールものでも扱いやすいです。基布に不燃のガラスクロスを使用しているので、防炎シートとしてはもちろん、火花養生にも最適です。ノンアスベストノンRCFで安全です。摩擦摩耗破れなどに強く、水や蒸気、油に対して長持ちします。カッターやハサミで簡単にカットでき、現場のサイズに合わせて無駄なく使用できます。
用途火花の養生カーテン、防炎養生カーテン、ケーブルやワイヤーの被覆材、防火布などに。 材質基布:ガラス繊維100%、コーティング:両面特殊シリコン樹脂 厚さ(mm)0.27
1枚ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

(公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合品。 お求めやすい低価格タイプです。 極めて軽いため作業性がよく、扱いやすい10m巻です。 基布に不燃のガラスクロスを使用しているので、防炎シートとしてはもちろん、火花養生にも最適です。 クリア色タイプは不透明ながら透光性があるので、向こう側の様子がうかがえ、採光も可能です。 ノンアスベスト・ノンRCFで安全です。両面とも火花をはじくタイプです。 摩擦・摩耗・破れなどに強く、水や蒸気、油に対して長持ちします。 カッターやハサミで簡単にカットでき、現場のサイズに合わせて無駄なく使用できます。
用途火花の養生・カーテン、防炎養生・カーテン、ケーブルやワイヤーの被覆材、防火布など。 JIS規格JIS A 1323 C種合格品 種別ロール 仕様(公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合品 材質(基布)ガラス繊維100%、(コーティング)両面特殊シリコン樹脂 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.27 質量(kg)2.1 長さ(m)10
1本
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 C2120018。 ハトメ金具がついてないため、ワークを傷つける原因となりません。
用途溶接火花受けシート、防火カーテン、養生シート、ダクトカバーとして。 JIS規格JIS A 1323 A種合格 第08A3823号 ハトメ数なし 材質耐炎繊維織物、シリコン両面加工 厚さ(mm)約1
1枚
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタンダードタイプ。耐炎性、耐熱性に優れています。受けた火花をはじきます。アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
用途溶接火花受けシート・防火カーテン。養生シート・ダクトカバー。 厚さ(mm)1 仕様A種合格品 材質/仕上パイロメックス(R)短繊維織物/シリコン両面加工 JIS規格JIS A 1323A種合格 第32171号 ハトメ内径(mm)12
1枚
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)