こんなお得な商品も!
防炎シート 国産 白色 防炎2類
モノタロウ
¥3,998~
税込¥4,398~
ポリエステル基布に塩ビ防炎加工された原布を基に作られています。
消防法で定められた防炎物品(防炎2類)
用途燃料油等の保安規制区域内。
可燃物類の仮置場で飛散防止または雨水対策で覆う場合。
色ホワイト
ハトメピッチ(mm)450
ハトメ内径(mm)12
厚さ(mm)0.3
材質(ハトメ)アルミ
材質(シート)ポリエステル基布(塩化ビニールコーティング)
規格防炎2類
形状折りたたみタイプ
認定番号(消防庁登録者番号)AFE-27-0504
特性防炎
ハトメアルミハトメ
こんなお得な商品も!
スパッタシート
モノタロウ
¥4,898~
税込¥5,388~
(財)日本防炎協会防炎性能試験適合試験番号 CO050010。耐炎繊維の両面シリコンコーティング品。高性能で価格はエコノミータイプ。アスベストのような有害繊維や、皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。火花・ノロをはじくタイプ
用途溶接火花受けシート。防火カーテン。防災シート
仕様加工タイプ:両面シリコン
厚さ(mm)約1
材質/仕上PANOX(R)耐炎繊維杉綾織物/両面シリコンコーティング
タイプA種合格品
JIS規格JIS A 1323A種合格第03A0188号
目付(g/m2)720
ハトメ内径(mm)12
ポリエステル基布にPVCコーティングを施した白防炎シートです。
用途建築、建設現場の養生や目隠しに。
材質シート:ポリエステル基布+PVCコーティング、ハトメ:アルミ(内径12mm)
厚さ(mm)0.25
色白
引裂強度(N)縦:88.3、横:68.7
認定番号防炎表示者認定番号:AFE230435
軽量で作業性が向上します。強度が高く光透過性に優れています。焼却時、ダイオキシン類の発生が少ないシートです。使用環境温度:-40℃~60℃で寒冷地でも使用可能です。
用途建築、建設などの壁面養生に。
色ブルー
厚さ(mm)0.3mm
引張強度縦645N/3cm、横639N/3cm
認定番号AFE330085
2018年トラスコ掲載ページ6 1620
引裂強度縦230N、横205N
防炎[[R2]]類の規格をクリアした白防炎シートです。
材質シート:ポリエステル+塩ビ(PVC)コーティング、ハトメ:アルミ(内径12mm)
厚さ(mm)0.28
色白
引裂強度(N)縦:24.5以上、横:24.5以上
認定番号防炎表示者認定番号:AFE230435
引張強度(N/3cm)縦:490以上、横:490以上
軽量で作業性が向上します。焼却時、ダイオキシン類の発生が少ないシートです。風合いがしなやかで、シワがつきにくいシートです。寒冷地や猛暑となる現場でも使用可能です。使用環境温度:-40℃~60℃で寒冷地でも使用可能です。
用途建築、建設などの壁面養生に
形状折りたたみタイプ
JIS(A8952)で定められた2類の強度を満たした国産防炎メッシュシートです。低層~中層住宅の養生用として使用可能です。メッシュなので通気性に優れています。ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしています。消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。
用途建築工事養生用として。塗装工事用(飛散防止)として。粉じん、ホコリ除けとして。
材質シート:ポリエステル+塩ビ(PVC)コーティング、ハトメ:アルミ
形状折り畳みタイプ
厚さ(mm)0.22
引張強度縦490N/3cm以上、横490N/3cm以上
ハトメピッチ(cm)45
ハトメ内径(mm)12
特性防炎
引裂強度縦24.5N以上、横24.5N以上
産業用強力ポリエステル基布に、特別設計の塩化ビニール樹脂をコーティング加工したシートです。
耐久性・耐候性・防水性に優れたターポリンシートです。
6色のカラーバリエーションで用途に合った使い分けができます。
用途簡易間仕切り用、養生シート、機械などの各種カバー、簡易倉庫の被覆に
形状折りたたみタイプ
特性防炎、耐候、防水
厚さ(mm)0.35
材質シート部:ポリエステル(PVCコーティング)、ハトメ部:アルミ
規格(財)日本防炎協会防炎認定品(F-63039)
引裂強度(N)縦69、横69
引張強度(N)縦559/30mm、横539/30mm
風合いがしなやかで、シワがつきにくく、現場の美観を引き立てます。目合い1mm以下。軽くて作業性抜群。廉価で経済的。焼却処理時、有害な塩化水素ガス、ダイオキシン類の発生が軽減されました。
用途建築工事、塗装工事用防炎メッシュ。
仕様目合い(網目の大きさ)/約1mm、消防法で定められた防災物品
形状折りたたみタイプ
材質/仕上シート材質:ポリプロピレンハトメ材質:真鍮
引裂強度(N)縦320、横320
認定番号(消防庁登録者番号)AFE-33-0085
引張強度(N/cm)縦630/3、横560/3
特性防炎
関連キーワード