「隙間 埋め」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!

ボーガスペーパー厚口 平版タイプ
モノタロウ
¥4,098
税込¥4,508
段ボールの隙間を埋めたり、ラッピングなどの包装紙として使用可能です。カットする手間を省き、梱包時の時間短縮となります。紙の緩衝材なので、古紙として廃棄が可能です。
用途簡易的な緩衝材として。包装紙として。
トラスコ品番115-6789
材質再生紙(更紙)、51g
質量(kg)10
1セット(500枚)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
段ボールの隙間を埋めたり、ラッピングなどの包装紙として使用可能です。400mmピッチでミシン目がはいっており、ロールタイプでお好みのサイズにカットして使用可能です。紙の緩衝材なので、古紙として廃棄が可能です。
用途簡易的な緩衝材として。包装紙として。
仕様ミシン目あり
トラスコ品番256-9600
材質再生紙(更紙)
幅(mm)538
長さ(m)350
1本
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
段ボールの隙間を埋めたり、ラッピングなどの包装紙として使用可能です。ロールタイプなのでお好みのサイズにカットして使用可能です。紙の緩衝材なので、古紙として廃棄が可能です。
用途簡易的な緩衝材として。包装紙として。
材質再生紙(更紙)、51g
トラスコ品番115-6788
幅(mm)538
質量(kg)9.6
長さ(m)350
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
適度に柔らかく、簡単に施工できるため作業性が抜群です。手や手袋にべたつきが残らず、対象物によくつきます。
用途電気配線の間隙シール、冷暖房配管のシール、ビルのケーブル貫通部分、基礎貫通部の配管のすきま埋めなど。
付属品顔料
トラスコ品番689-6759
セット内容ポリブデン樹脂
材質炭酸カルシウム
色ダークグレー
容量(kg)1
危険物の類別非危険物
1個
¥660
税込¥726
当日出荷
4種類のサイズで、さまざまな隙間に対応します。
用途目地へのパテ埋め作業用やシーリング施工に。
全長(mm)230
材質竹
機械同士のすき間を埋めたり、調整用に使用できます。
テープ状になっているため、任意の長さにカットできます。
用途すき間調整などに
テープ長さ(m)1
材質ステンレス(SUS304)
ゼリー状のため、垂れずに浸み込みにくく隙間埋めも可能です。(硬化促進剤の併用か、長時間の養生が必要になる場合があります。)。浸み込みやすい木材にも適しています。
用途木材・陶磁器・金属・合成ゴム・硬質プラスチックの接着に。
トラスコ品番380-5503
材質シアノアクリレート
色透明
タイププロ用(小容量)
使用温度範囲(℃)-10~60
容量(g)4
粘度高粘度
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.004L
固着時間(秒)30~40秒(23℃)(但し木材は60秒)
危険物の性状非水溶性
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
関連キーワード