カテゴリ

  • 作業服(10)
  • 保管用品(5)
  • 照明(3)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(5)
  • メディアカバーマーケット(248)
  • 常磐精工(205)
  • ENDO(遠藤照明)(73)
  • ハタヤリミテッド(49)
  • 岩崎電気(47)
  • エスコ(45)
  • DAIKO(大光電機)(41)
  • ELPA(32)
  • コミネ(30)
  • オーム電機(29)
  • 日動工業(29)
  • DAYTONA(デイトナ)(28)
  • ジーベック(22)
  • Panasonic(パナソニック)(22)
  • FUNAHASHI(21)
  • NASTA(ナスタ)(20)
  • YAMAZEN(山善)(18)
  • Kawasumi(川住製作所)(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「雨漏れ 防水」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水フード TRUSCO防水フードTRUSCO
3,500税込3,850
1個
当日出荷
フード形状にすることで、レインウエア着用時のつっぱり感を解消できます。ポリウレタンラミネート加工を施した、高いレベルの耐水性と透湿性を兼ね備えた高機能防水ファブリックを使用しています。適度なコシのあるツバにより、顔へかかる雨を防ぎます。状況に応じてツバを跳ね上げることで視界を確保することができます。顎部のゴムによりフィット感を調整することができます。
用途雨天時にレインウェアと組み合わせて使用します。材質ナイロン(ポリウレタンラミネート加工)サイズフリー頭囲(cm)60
まとめ買い レインスーツ TRUSCOまとめ買い レインスーツTRUSCO
12,980税込14,278
1箱(10着)
当日出荷
10着入りのお買い得パックです。防水性に優れた廉価版レインスーツです。
用途作業・農作業などの簡易な用途向き。材質ポリ塩化ビニール(PVC)100%、ホック:プラスチック
高耐久+軽量ストレッチレインパンツ TRUSCO高耐久+軽量ストレッチレインパンツTRUSCO
10,980税込12,078
1着
当日出荷
生地には防水性と耐久性に優れた東レグループのTORAIN[[TM上]]を使用しています。防水性、透湿性、防風性を兼ね備え、更に耐久性にこだわった高耐候レインウェアです。優れた防水膜と高耐久シームテープを融合することにより経年劣化を防ぎます。素材が軽くて柔らかく、ストレッチ性を兼ね備えており作業性に優れています。
材質ナイロン100%耐水圧(mm)10000以上
高耐久+軽量ストレッチレインウェア TRUSCO高耐久+軽量ストレッチレインウェアTRUSCO
17,980税込19,778
1着
当日出荷
生地には防水性と耐久性に優れた東レグループのTORAIN[[TM上]]を使用しています。防水性、透湿性、防風性を兼ね備え、更に耐久性にこだわった高耐候レインウェアです。優れた防水膜と高耐久シームテープを融合することにより経年劣化を防ぎます。素材が軽くて柔らかく、ストレッチ性を兼ね備えており作業性に優れています。
材質ナイロン100%耐水圧(mm)10000以上
フードが回る防水防寒ストレッチスーツ(上下セット) TRUSCOフードが回る防水防寒ストレッチスーツ(上下セット)TRUSCO
9,998税込10,998
1着
当日出荷
首の動きに合わせてフードが回る回転フードを搭載しており、視界良好、安心安全な防水防寒レインスーツです。軽量なポリエステル中綿とストレッチ素材を使用しストレスを感じさせない着やすさです。前開きファスナー、ウエスト調整タブ、二重裾等役立つ機能が満載です。
用途雨、雪の日の防水・防寒対策用に。材質表地:ポリエステル100%(裏面:TPUラミネート)裏地:ポリエステル100% 中わた:ポリエステル100%ジャケット:ネイビー、パンツ:ブラック耐水圧(mm)10000以上
レインスーツ TRUSCOレインスーツTRUSCO(1件のレビュー)
1,188税込1,307特価
1着
当日出荷
防水性に優れた廉価版レインスーツです。
用途作業・農作業などの簡易な用途向き。サイズ4L質量(g)640胸囲(cm)108~122身長(cm)180~185ウエスト(cm)102~126
ゴアテックスワークレインウェア TRUSCOゴアテックスワークレインウェアTRUSCO(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1着
当日出荷
(株)前垣との共同開発によるゴアテックスワークレインスーツです。防水透湿性と軽量性を兼ね備えたGORE-TEX PACLITE素材を採用しています。軽量で動きやすいため作業性に優れています。後頭部にフードアジャスター(ベルクロ仕様)を採用し、フードの長さを調整可能です。袖口のベルクロを調整することで、手首からの雨風を防ぎます。フロントとポケットに止水ファスナーを採用しています。立体裁断により動きやすさを実現しています。
用途屋外軽作業、運送業に。材質/仕上表地:ポリエステル100%(PTFEラミネート加工)
ゴアテックスワークレインパンツ TRUSCOゴアテックスワークレインパンツTRUSCO
9,698税込10,668
1着
当日出荷
(株)前垣との共同開発によるゴアテックスワークレインスーツです。防水透湿性と軽量性を兼ね備えたGORE-TEX PACLITE素材を採用しています。軽量で動きやすいため作業性に優れています。裾部分のベルクロを調整することで、下からの雨の侵入を防ぎます。立体裁断により動きやすさを実現しています。
用途屋外軽作業、運送業に。材質/仕上表地:ポリエステル100%(PTFEラミネート加工)
段積み可能アルミ枠ボックス スタックカーゴ (4面パネルタイプ) TRUSCO段積み可能アルミ枠ボックス スタックカーゴ (4面パネルタイプ)TRUSCO
59,980税込65,978
1セット
10日以内出荷から35日以内出荷
パネルが軽量なので1人でも簡単に組立てできます。(組立時間約1分)今まで2段積みが難しかった貨物も、対応可能です。アルミ枠なので、錆びることなく、クリーンな環境で使用可能です。お手持ちのパレットに、置くだけで取り付けが可能です(木パレット 及び、割れ欠けのある樹脂パレットは不可)側面パネルは観音開き式や取り外し式など、多様なニーズにお応えします。耐荷重は、1トンのものを4段積みしていただいても潰れません。耐荷重4トン(静止時)多少の雨から中身を守れます(完全防水ではないため、屋外での使用はお控えください)段積み時のズレ防止対応も可能です。
用途製品の保管、区分け、輸送に。グレー材質フレーム:アルミニウム パネル:ポリプロピレン奥行(mm)1120間口(mm)1120最大静荷重N(kg)4000最大動荷重(kg)1000
段積み可能アルミ枠ボックス スタックカーゴ (2面観音扉+2面パネルタイプ) TRUSCO段積み可能アルミ枠ボックス スタックカーゴ (2面観音扉+2面パネルタイプ)TRUSCO
99,980税込109,978
1セット
10日以内出荷
パネルが軽量なので1人でも簡単に組立てできます。(組立時間約1分)今まで2段積みが難しかった貨物も、対応可能です。アルミ枠なので、錆びることなく、クリーンな環境で使用可能です。お手持ちのパレットに、置くだけで取り付けが可能です(木パレット 及び、割れ欠けのある樹脂パレットは不可)側面パネルは観音開き式や取り外し式など、多様なニーズにお応えします。耐荷重は、500kgのものを4段積みしていただいても潰れません。耐荷重2トン(静止時)多少の雨から中身を守れます(完全防水ではないため、屋外での使用はお控えください)段積み時のズレ防止対応も可能です。扉付きのため、段積みした状態でも、物の出し入れが可能です。
用途製品の保管、区分け、輸送に。グレー材質フレーム:アルミニウム パネル:ポリプロピレン奥行(mm)1120間口(mm)1120最大静荷重N(kg)2000最大動荷重(kg)1000
コンフォートレインスーツ TRUSCOコンフォートレインスーツTRUSCO
4,698税込5,168
1着
当日出荷
防水性の高いPVCラミネートを採用した動きやすいレインスーツです。上着の背面、左腕には安全性を高めるリフレクタープリント付です。フードを使用しない時は、丸めて収納が可能です。
用途雨天時の野外作業。材質表地:ポリエステル100%(ポリ塩化ビニール(PVC)ラミネート)、裏地:ポリエステル100%(上下総裏メッシュ)2018年トラスコ掲載ページ6 0392
段積み超高耐候性UVパレットカバー(#4000) TRUSCO段積み超高耐候性UVパレットカバー(#4000)TRUSCO
22,980税込25,278
1枚
当日出荷から9日以内出荷
天面には破損防止のEVA生地を使用しており段積みに強いカバーです。 本体は、UV剤含有高密度ポリエチレン生地にUV剤含低密度ポリエチレンフィルムをラミネートした耐候性を有したワンランク上の生地を使用しています。 カバー袖部はマジック式ベルトで、積載物をしっかり保護します。 本体は、ミシン目のない溶着加工(簡易防水加工)のため、屋外使用でも雨が浸み込みにくいです。 流通量の多い2サイズに対応したラインナップ。
用途屋外でのパレット積載物の保護に。材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.3白/シルバーハトメ数無し材質(ベルト)ポリプロピレン(PP)引裂強度(N)縦137N、横137引張強度(N)縦900、横900耐用年数(年)約4~5
高耐候性UVパレットカバー(#3400) TRUSCO高耐候性UVパレットカバー(#3400)TRUSCO
9,998税込10,998
1枚
当日出荷
耐候性が高いUV剤配合の生地を使用(表面:シルバー、裏面:ブラック)しており、屋外での一時保管などで性能を発揮します。 カバー袖部にベルトがあり、積載物をしっかり押さえ袖のバタつきを防止します。 本体は、ミシン目のない溶着加工(簡易防水加工)のため、屋外使用でも雨が浸み込みにくいです。
用途屋外でのパレット積載物の保護に。材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.26シルバー/ブラックハトメ数無し材質(ベルト)ポリプロピレン(PP)引裂強度(N)縦130N、横110引張強度(N)縦650、横580耐用年数(年)約3~4
防水ターポリンバッグ TRUSCO防水ターポリンバッグTRUSCO
8,798税込9,678
1個
当日出荷
レインスーツ TRUSCOレインスーツTRUSCO(20件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷
防水性に優れた廉価版レインスーツです。雨の浸入を防ぐ二重袖
用途作業・農作業などの簡易な用途向き。ネイビー材質(表)ポリ塩化ビニール(PVC)100仕様上下スーツタイプセット内容上下混率(%)ポリ塩化ビニール(PVC)100
調光器付投光器 TRUSCO調光器付投光器TRUSCO
8,198税込9,018
1台
当日出荷
調光器付で0~100%までの明るさの調節が可能です。調光でレフランプの寿命伸長と消費電力の減少により省エネルギー化実用新案取得済
用途室内、屋外での工事及び一般投光照明消費電力(W)500電源コード(m)5外径×長さL(Φ×mm)200×380電気代の目安11.0円/h最大口開き(mm)90全光束(Lm)5200使用電球レフランプ電圧(V)100質量(kg)2.14口金E39仕様防雨プラグ付トラスコ品番287-8950タイプ防雨型芯数2電源タイプ電源コード式耐水性防雨タイプ使用場所室内、屋外兼用電球の種類レフ球特殊用途防雨
リフレクター投光器(屋内・屋外兼用) TRUSCOリフレクター投光器(屋内・屋外兼用)TRUSCO(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1台
当日出荷
ソケット充電部分を耐熱テープ巻きをしており、絶縁性向上。東芝製ワットブライター電球採用(白熱電球)。
電圧(V)110仕様防雨プラグ付材質/仕上アルミダイキャスト製芯数2電線仕様VCT1.25×12A電源タイプ電源コード式耐水性防雨タイプ使用場所屋内・屋外兼用電球の種類白熱電球特殊用途防雨
アース付リフレクター投光器(ポッキンプラグ付) TRUSCOアース付リフレクター投光器(ポッキンプラグ付)TRUSCO(2件のレビュー)
6,698税込7,368
1台
当日出荷
アースピンが倒れるので二極コンセントにも使用できます(コンセントから抜くとアースピンが起きあがります)。
電線仕様VCTキャプタイヤソフト電線 外径Φ9.2、0.75×3芯タイプ防雨形付属品ポッキンプラグ(防雨型・アース付)電球の種類レフランプ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら