10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロン織布(ナイロン420d)で発泡ポリエチレンシートをはさみ込んだ材料を使用。色鮮やかで耐水性もありますので、室外作業に最適です。フッソ加工とアクリルコーティングにより、はっ水・防汚性を高めています。
用途電動ドライバーの収納に。 寸法(mm)350H×215W 質量(g)112 トラスコ品番232-0525 材質/仕上ナイロン発泡ポリエチレン(PE) 摘要ビット入れ付 ベルト通し幅(mm)約75
1個
419 税込461
当日出荷

裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。
用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。 材質ポリエステル 厚さ(mm)2 耐熱温度(℃)95 捕集効率(%)27.6 RoHS指令(10物質対応)対応 初期圧力損失(Pa)9 ろ過風速(m/s)1.5
1箱(10枚)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電動走行・電動昇降タイプですので、荷役作業の時間短縮に貢献します。操作時の事故を防ぐはさみこみ防止機能や利用者以外が勝手に使用することを防ぐテンキーロック機能付きです。
用途倉庫内の荷物搬入・搬出作業に。 付属品バッテリー、充電器 電源(V)100V 電源100V 全高(mm)1250 均等荷重(kg)1200 充電時間約3.5時間 フォーク最低高さ(mm)85 フォーク最高高さ(mm)195
1台
459,800 税込505,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動走行・電動昇降タイプですので、荷役作業の時間短縮に貢献します。操作時の事故を防ぐはさみこみ防止機能や利用者以外が勝手に使用することを防ぐテンキーロック機能付きです。
用途倉庫内の荷物搬入・搬出作業に。 電源(V)100V 電源100V 全高(mm)1250 フォーク最低高さ(mm)85 フォーク最高高さ(mm)195
1台
419,800 税込461,780
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナイロン織布(ナイロン420d)で発泡ポリエチレンシートをはさみ込んだ材料を使用。色鮮やかで耐水性もありますので、室外作業に最適です。フッソ加工とアクリルコーティングにより、はっ水・防汚性を高めています。
用途各種工具を機能的に収納に。 材質/仕上(金属部)ステンレス製。ナイロン発泡ポリエチレン(PE) 仕様カラビナ付小物ケース型 トラスコ品番253-7427 寸法(mm)(約)155×120×75 摘要電動工具ぶら下げ用フック1個付き 質量(g)263 ベルト通し幅(mm)約75
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

電動走行・電動昇降タイプですので、荷役作業の時間短縮に貢献します。操作時の事故を防ぐはさみこみ防止機能や利用者以外が勝手に使用することを防ぐテンキーロック機能付きです。
用途倉庫内の荷物搬入・搬出作業に。 付属品バッテリー、充電器 電源(V)100V 電源100V 全高(mm)1250 均等荷重(kg)1200 充電時間約2.5時間 フォーク最低高さ(mm)61 フォーク最高高さ(mm)175 走行時間(連続)約2時間
1台
669,800 税込736,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。
用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。 材質ポリエステル 厚さ(mm)4 耐熱温度(℃)95 捕集効率(%)66.4 RoHS指令(10物質対応)対応 初期圧力損失(Pa)24 ろ過風速(m/s)1.5
1箱(10枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。
用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。 材質ポリエステル 厚さ(mm)2 耐熱温度(℃)95 捕集効率(%)27.6 RoHS指令(10物質対応)対応 初期圧力損失(Pa)9 圧力損失(Pa)9
1箱(10枚)
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。
用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。 材質ポリエステル 厚さ(mm)4 タイプカットタイプ 風速(m/s)1.5 耐熱温度(℃)95 難燃性JIS L 1091 A-1法 区分3適合 捕集効率(%)66.4 RoHS指令(10物質対応)対応 初期圧力損失(Pa)24
1箱(10枚)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JPマーク認定品です。57m先からライトを当てても光り続け視認性の高い反射テープです。伸縮するため、曲面にも貼れヘルメット、自転車などの安全対策にもお使い頂けます。アイロンなしで接着可能で、洗濯をしても取れないのでお使いのカバンやレインコートにも簡単に反射材を付けられます。耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。粘着剤つきなので、はくり紙をはがすだけで簡単に貼ることができます。
用途夜間の防犯対策に。ヘルメット、自転車、ベビーカー、車椅子、通学靴などの安全対策として。 仕様筆記不可 取付け方法貼付タイプ(はく離紙付) 粘着力(N/25mm)7.4 切断方法カッターかハサミをお使い下さい。
1個ほか
679 税込747
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)