電動ドライバーなどに取り付けてインパクト用ソケットが使用できます。
6角シャンク部(6.35mm)は、圧入式で強力です。
用途建築工事、内装工事、電気工事
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
トラスコ品番252-9726
軸径(Φmm)6.35
質量(g)59
タイプピン
全長L(mm)66
1丁
¥709
税込¥780
当日出荷
ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。
電動インパクトドライバーで使用する為、ワンタッチで取り外しができます。
用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。
厚さ(mm)10
仕様六角軸、0.3mmワイヤ(鋼)線
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
毛材ワイヤー鋼線
適合材金属面
金具幅(mm)12
線径(mm)0.3
こんなお得な商品も!

六角軸筒型ワイヤーブラシ
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
六角軸タイプですので電動インパクトドリルなどで使用できます。線材の根元部分にスプリングを取り付けているため、線材が開いても使用後に元に戻ります。底部・コーナー部などせまい箇所の研磨に適します。
用途金属面・コーナー部などの研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。
外径(mm)15
質量(g)40
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
適合材金属面
六角軸シャンク径6.35mm
充電、電動ドライバーに取り付け可能です。電動インパクトドライバーにも対応しています。自由自在に曲げられ、角・際部分のねじ締め作業に最適です。ビットが落ちないロック式ビットホルダーを採用しています。
トラスコ品番383-1400
種類フレキシブルドライバー
差込角(mm)6.35
商品構成単品
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。
電動インパクトドライバーで使用する為、ワンタッチで取り外しができます。
ステンレス線なので金属面等にサビが出にくいです。
用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。
厚さ(mm)10
仕様0.3mmステンレス線、六角軸
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
毛材ステンレス
適合材金属面
金具幅(mm)12
線径(mm)0.3
ブラシ形状が円盤型で、外側に向かって放射状に毛が植わっています。電動インパクトドライバーで使用するため、ワンタッチで取り外しができます。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離。
軸径(Φmm)6.35
材質軸:スチール(亜鉛メッキ鉄材)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
軸長(mm)27
金具幅(mm)12
2018年トラスコ掲載ページ5 1387
六角軸タイプですので電動インパクトドリルなどで使用できます。線材の中央を針金で縛っているため、回転時に線材が広がりにくくなっています。底部・コーナー部などせまい箇所の研磨に適します。
用途金属面・コーナー部などの研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。
外径(mm)15
六角軸シャンク径6.35mm
質量(g)40
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
適合材金属面
こんなお得な商品も!

六角軸カップワイヤーブラシ ステンレス線
モノタロウ
¥729~
税込¥802~
ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。
ステンレス線なので金属面等にサビが出にくいです。
電動インパクトドライバで使用する為、ワンタッチで取り外しができます。
比較的広い面の作業向きです。
用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。
線径(mm)ステンレス0.3
仕様六角軸付のカップ型ブラシ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
適合材金属面
ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。電動インパクトドライバで使用するため、ワンタッチで取り外しができます。比較的広い面の作業向きです。
用途金属面などのバリ取り、研磨、洗浄など。
線径(mm)ワイヤ0.3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
材質(軸)スチール(亜鉛メッキ鉄材)
適合材金属面
ヘッド幅60mm([[(+)]]No.2×35専用超短ビット装着時)です。
角・隅の狭い場所でのビス止め・取り外し・穴あけに便利です。しっかり握れて滑らないグリップです。
ロック式ビットホルダの採用により両頭ビットの装着が確実になり、さらに6.35mm六角シャンクドリルビットも使用可能になりました。
インパクトドライバーにも対応可能です。
用途電動ドライバー・インパクトドライバー用アダプターとして取り付けに
付属品固定ハンドル(ビット収納可能)、(+)2×35(専用超短ビット)
トラスコ品番764-7638
全長(mm)134
高さ(mm)47
質量(g)282
差込角(mm)6.35
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
六角軸タイプなので電動工具に簡単に装着できます。
異径線を使用。
丸線ネジリブラシの約4倍の軸強度です。
ストップナット付きです。
先端は緩衝用に樹脂加工しています。
用途ステンレス、アルミ製品などの内径研磨、バリ取り。使用工具:電気ドリル・インパクトドライバー
軸径(Φmm)4
シャンク径(Φmm)6.35
適合材ステンレス、アルミなど
最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000
材質(軸)スチール(SPHC)
芯線径(Φ)2(異径線)2本ネジリ
六角幅(mm)(ストプナット)10
インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。
有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。
54mm以上はドリルチャック径を選ばない10mm/13mmチャック兼用ハンドルです。
用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。
材質/仕上刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼
有効切削能力(mm)鉄板3.2、アルミ板3.2、塩ビ10、合成樹脂10、木材38、FRP10
フトコロの深さ(mm)38
刃厚(mm)1
シャンク形状三面取(ストレート)
6.35mm六角軸シャンク採用により、トルク伝達効率が向上しました。
シャンクから刃先まで一体形状で安全安心です。
用途被削材:ブロック、モルタル、レンガ、石こうボードなど
適合機種充電ドリル(9.6V以上)、充電インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)(振動ドリルでは使用できません。)
材質刃部:超硬チップ
シャンク径(Φmm)6.35
シャンク六角軸(6.35mm)
こんなお得な商品も!

ソケット 電動ドリル用 インパクト対応
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
充電式インパクトドライバー18Vに対応します。長寿命タイプです。応力分散形状により、電動ドライバーソケット(既存タイプ)に比べ、耐久性(寿命)が5倍アップしています。
用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。
全長(mm)111
差込角対辺(mm)6.35
パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓に最適です。パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。電気ドリル、インパクトドライバーなどを掛けるフックです。
用途電気ドリル・インパクトドライバーなどの管理に。
トラスコ品番689-2324
材質スチール(粉体塗装)
高さ(mm)59
奥行(mm)109
間口(mm)124
最大積載量(kg)5
1個
¥2,040
税込¥2,244
当日出荷
パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓に最適です。パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。電気ドリル。インパクトドライバーなどを掛けるフックです。
用途電気ドリル・インパクトドライバーなどの管理に。
トラスコ品番256-7992
材質スチール(ユニクロメッキ仕上げ)
許容荷重(kg)5
高さ(mm)59
奥行(mm)109
間口(mm)124
径(mm)Φ6
最大積載量(kg/個)5
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
コバルトバイメタル刃(SKH59)と不等ピッチ刃形の採用で、通常の2~3倍の長寿命化、ステンレス(1mm)への穴あけ作業対応、ビビリのない安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現。ロング刃のため、幅広い分野の穴あけに対応。焼入れ処理の六角軸シャンクで、ボール盤、電動ドリルはもちろん充電インパクトドライバー、充電ドリルドライバーに最適。Φ5mmのセンタードリルでガイド穴あけがスムーズに行えます。
用途鉄板、アルミ、鋳物、合板、石こうボード、塩ビ、鉄板(3.2mm)、ステンレス(1.0mm)
有効長(mm)3.2
シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)
刃厚(mm)1.07
材質刃部:SKH59(コバルトバイメタル)センタードリル:SKH51
有効切断能力(mm)2厚程度(木材、樹脂は刃長の長さ)
刃長(mm)20
使用工具電気ドリル、充電ドリルドライバー、充電インパクトドライバー
ドリル径(Φmm)5.0
穿孔削力を持続させる特殊超硬チップを採用しているため、鋭い切れ味で難削材も確実に穿孔します。穿孔時に刃先を水で冷やして使用することにより、さらに優れた切削性と耐久性を発揮します。シャンクから刃先まで一体形状のため、刃先のぶれやびびりがなく、適確な穿孔が可能です。
用途被削材:磁器タイル・陶器タイル・瓦など。
適合機種充電インパクトドライバー9.6V以上、電気ドリル(400W以下)
材質刃部:超硬チップ
シャンク径(Φmm)6.35
シャンク形状六角軸
柔軟性があり、曲面によく馴染みます。
底磨きが出来ます。
用途ステンレス、アルミ、その他の非鉄金属加工の仕上げ研磨。
曲面や底面の研磨。
金型の仕上げ研磨。
使用工具:ストレートグラインダー、電気ドリル、インパクトドライバー。
材質/仕上軸:S45C
穴径(mm)M6(P1.0)
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
軸長(mm)40
幅(mm)50
高さ(mm)50
全長(mm)53
電動工具用(六角軸タイプ)の孔内切粉清掃用ブラシです。電動工具使用のため、手作業タイプよりも数倍の作業性です。製品は電動ドリル、インパクトドリルで使用できるように「芯出し」を行い、回転によるブレがありません。六角軸で充電ドライバーにワンタッチで着脱ができます。
用途孔内の切り粉の清掃。
材質軸:スチール(SPHC)、66ナイロン
2018年トラスコ掲載ページ5 1410
6.35mm六角軸シャンク採用により、トルク伝達効率が向上しました。シャンクから刃先まで一体計上で安全安心です。
用途被削材:ブロック、モルタル、レンガ、石こうボードなど。
適合機種充電ドリル(9.6V以上)、充電インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)(振動ドリルでは使用できません。)
材質刃部:超硬チップ
シャンク形状六角軸
シャンク径(mm)6.35
6.35mm六角軸シャンク採用により、トルク伝達効率が向上しました。
シャンクから刃先まで一体形状で安全安心です。
用途被削材:ブロック、モルタル、レンガ、石こうボードなど
適合機種充電ドリル(9.6V以上)、充電インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)(振動ドリルでは使用できません。)
材質刃部:超硬チップ
シャンク径(Φmm)6.35
シャンク六角軸(6.35mm)
新開発の高耐久シャンクを採用しています。作業性の良い12角口径です。軽量設計です。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、ニッケルクロムメッキ
全長(mm)104
軸長(mm)6.35
2018年トラスコ掲載ページ4 0371
柔軟性があり、曲面によく馴染みます。
底磨きが出来ます。
軸がねじ込み式になり脱着がワンタッチでできます。
コレットチャックに軸を取り付けたまま、取り替えができます。
用途ステンレス、アルミ、その他の非鉄金属加工の仕上げ研磨。曲面や底面の研磨。金型の仕上げ研磨。
全長(mm)53
材質/仕上軸:S45C
高さ(mm)50
穴径(Φmm)M6(P1.0)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
軸長(mm)40
使用工具ストレートグラインダー、電気ドリル、インパクトドライバー
砥粒酸化アルミニウム
積層枚数(シート)6
関連キーワード