10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。 電動インパクトドライバーで使用する為、ワンタッチで取り外しができます。
用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。 厚さ(mm)10 仕様六角軸、0.3mmワイヤ(鋼)線 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 毛材ワイヤー鋼線 適合材金属面 金具幅(mm)12 線径(mm)0.3
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。 電動インパクトドライバーで使用する為、ワンタッチで取り外しができます。 ステンレス線なので金属面等にサビが出にくいです。
用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。 厚さ(mm)10 仕様0.3mmステンレス線、六角軸 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 毛材ステンレス 適合材金属面 金具幅(mm)12 線径(mm)0.3
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

六角軸タイプなので電動工具に簡単に装着できます。 異径線を使用。 丸線ネジリブラシの約4倍の軸強度です。 ストップナット付きです。 先端は緩衝用に樹脂加工しています。
用途ステンレス、アルミ製品などの内径研磨、バリ取り。使用工具:電気ドリル・インパクトドライバー 軸径(Φmm)4 シャンク径(Φmm)6.35 適合材ステンレス、アルミなど 最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000 材質(軸)スチール(SPHC) 芯線径(Φ)2(異径線)2本ネジリ 六角幅(mm)(ストプナット)10
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ブラシ形状が円盤型で、外側に向かって放射状に毛が植わっています。電動インパクトドライバーで使用するため、ワンタッチで取り外しができます。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離。 軸径(Φmm)6.35 材質軸:スチール(亜鉛メッキ鉄材) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)27 金具幅(mm)12 2018年トラスコ掲載ページ5 1387
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。 ステンレス線なので金属面等にサビが出にくいです。 電動インパクトドライバで使用する為、ワンタッチで取り外しができます。 比較的広い面の作業向きです。
用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。 線径(mm)ステンレス0.3 仕様六角軸付のカップ型ブラシ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 適合材金属面
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。電動インパクトドライバで使用するため、ワンタッチで取り外しができます。比較的広い面の作業向きです。
用途金属面などのバリ取り、研磨、洗浄など。 軸径(Φmm)6.35 毛丈(mm)25 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)27 2018年トラスコ掲載ページ5 1373
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。電動インパクトドライバで使用するため、ワンタッチで取り外しができます。比較的広い面の作業向きです。
用途金属面などのバリ取り、研磨、洗浄など。 線径(mm)ワイヤ0.3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 材質(軸)スチール(亜鉛メッキ鉄材) 適合材金属面
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔軟性があり、曲面によく馴染みます。 底磨きが出来ます。
用途ステンレス、アルミ、その他の非鉄金属加工の仕上げ研磨。 曲面や底面の研磨。 金型の仕上げ研磨。 使用工具:ストレートグラインダー、電気ドリル、インパクトドライバー。 材質/仕上軸:S45C 穴径(mm)M6(P1.0) 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 軸長(mm)40 幅(mm)50 高さ(mm)50 全長(mm)53
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電動工具用(六角軸タイプ)の孔内切粉清掃用ブラシです。電動工具使用のため、手作業タイプよりも数倍の作業性です。製品は電動ドリル、インパクトドリルで使用できるように「芯出し」を行い、回転によるブレがありません。六角軸で充電ドライバーにワンタッチで着脱ができます。
用途孔内の切り粉の清掃。 材質軸:スチール(SPHC)、66ナイロン 2018年トラスコ掲載ページ5 1410
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

柔軟性があり、曲面によく馴染みます。 底磨きが出来ます。 軸がねじ込み式になり脱着がワンタッチでできます。 コレットチャックに軸を取り付けたまま、取り替えができます。
用途ステンレス、アルミ、その他の非鉄金属加工の仕上げ研磨。曲面や底面の研磨。金型の仕上げ研磨。 全長(mm)53 材質/仕上軸:S45C 高さ(mm)50 穴径(Φmm)M6(P1.0) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 軸長(mm)40 使用工具ストレートグラインダー、電気ドリル、インパクトドライバー 砥粒酸化アルミニウム 積層枚数(シート)6
1箱(5個)
4,998 税込5,498
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)