こんなお得な商品も!
ソケットアダプター 電動ドリル用 セット
モノタロウ
¥679
税込¥747
電動ドライバーなどに取り付けて手動用ソケットが使用できます。
6角シャンク部(6.35mm)は、圧入式で強力です。(TEAD-2は一体物です)
用途建設工事、電気工事、内装工事。
軸径(Φmm)6.35
タイプボール
角・隅の狭い場所でのビス止め・取り外し・穴あけに便利です。
ロック式ビットホルダの採用により両頭ビットの装着が確実になり、さらに6.35mm六角シャンクドリルビットも使用可能になりました。
インパクトドライバーにも対応可能です。
種類L型ドライバー
差込角(mm)6.35
「小型ボディ」&「18V対応」でパワフル・ハードな作業対応です。
角・隅の狭い場所でのビス止め・取り外し・穴あけに便利です。
しっかり握れて滑らないグリップですロック式ビットホルダの採用により両頭ビットの装着が確実になり、さらに6.35mm六角シャンクドリルビットも使用可能になりました。
18Vインパクトドライバーにも対応可能です。
高精度強力ベアリングを使用しています。
用途壁際、隅、コーナー部でのビスの取り付け、取り外し作業などに最適です。
トラスコ品番819-1378
セット内容固定ハンドル(ビット収納可能)[[(+)]]2×35(専用超短ビット)、両頭ビット#2×45mm1本付き
材質特殊鋼
全長(mm)115
高さ(mm)60
質量(g)220
差込角(mm)6.35
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
電動ドライバーなどに取り付けてインパクト用ソケットが使用できます。
6角シャンク部(6.35mm)は、圧入式で強力です。
用途建築工事、内装工事、電気工事
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
トラスコ品番252-9726
軸径(Φmm)6.35
質量(g)59
タイプピン
全長L(mm)66
1丁
¥719
税込¥791
当日出荷
振り角度30°の広範囲で使用可能で狭い場所等、障害物のある角際での作業に最適です。電動ドライバー等に取付けて各種ソケットが使用できます。
軸径(Φmm)6.35
摘要ソケット用
充電、電動ドライバーに取り付け可能です。電動インパクトドライバーにも対応しています。自由自在に曲げられ、角・際部分のねじ締め作業に最適です。ビットが落ちないロック式ビットホルダーを採用しています。
トラスコ品番383-1400
種類フレキシブルドライバー
差込角(mm)6.35
商品構成単品
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
電動ドライバーなどに取り付けて手動用ソケットが使用できます。
首振りタイプは10°可変可能で使用範囲が広がりまたストレートの状態でも使用可能です。
6角シャンク部(6.35mm)は、圧入式で強力です。
用途建築工事、内装工事、電気工事
軸径(Φmm)6.35
タイプボール・首振り
ヘッド幅60mm([[(+)]]No.2×35専用超短ビット装着時)です。
角・隅の狭い場所でのビス止め・取り外し・穴あけに便利です。しっかり握れて滑らないグリップです。
ロック式ビットホルダの採用により両頭ビットの装着が確実になり、さらに6.35mm六角シャンクドリルビットも使用可能になりました。
インパクトドライバーにも対応可能です。
用途電動ドライバー・インパクトドライバー用アダプターとして取り付けに
付属品固定ハンドル(ビット収納可能)、(+)2×35(専用超短ビット)
トラスコ品番764-7638
全長(mm)134
高さ(mm)47
質量(g)282
差込角(mm)6.35
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
関連キーワード