7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。 仕様はく離紙付タイプ 材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.05 薄い黄赤 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)0~80 取付け方法貼付タイプ 粘着力(N/mm)5.44/25
1巻
特価
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

結束した電線やケーブルなどを分別する際に書き込みスペースに印字・またはシール貼付にて識別や表示ができます。
用途結束した電線やケーブル等の識別。 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-40~80 規格UL規格品(94V-2) 印字方式油性ペン
1袋(100本)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

結束した電線やケーブルなどを分別する際に油性ペンで書き込み、またはシール貼付にて識別や表示ができます。
用途結束した電線やケーブルなどの識別。 材質ナイロン66 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
899 税込989
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

結束した電線やケーブルなどを分別する際に油性ペンで書き込み、またはシール貼付にて識別や表示ができます。
用途結束した電線やケーブルなどの識別。 トラスコ品番329-3491 材質ナイロン66 長さ(mm)100 幅(mm)2.5 厚さ(mm)1.1 最大結束径(Φmm)25 寸法(縦×横)(mm)25×8(表示プレート) 引張強度(N)78.4 最小結束径(Φmm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
979 税込1,077
欠品中

結束した電線やケーブルなどを分別する際に書き込みスペースに印字・またはシール貼付にて識別や表示ができます。
用途結束した電線やケーブルなどの識別。 材質ナイロン66 仕様屋内用 使用温度範囲(℃)-40~80 規格UL規格品 印字方式油性ペン
1セット(100本)
1,498 税込1,648
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

結束後もプッシュ式の爪を押せばゆるめて再結束が可能で、経済的です。結束した電線やケーブルなどを分別する際に書き込みスペースに印字・またはシール貼付にて識別や表示ができます。
用途結束した電線やケーブルなどの識別。 材質ナイロン66 仕様屋内用 使用温度範囲(℃)-40~80 規格UL規格品 寸法(縦×横)(mm)(書き込みスペース)13×19 印字方式油性ペン 引張強度(N)80.1 最小結束径(Φmm)3
1セット(100本)
679 税込747
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水・熱に強いアルミ製です。 管内の物質の流れ方向を矢印で表示することができます。
用途各種配管の表示に 取付方式ステッカー 材質アルミ
1組(5枚)
499 税込549
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)