21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコンラバーの柔軟性をいかし、筒型、円錐など被加熱物のどんな形状にもフィット可能です。低温度から200℃まで使用可能です。
用途タンクやパイプの保温に。金属加工の際の加熱に。 仕様サーモスタット:なし、温度調整範囲:なし 厚さ(mm)1.5 曲げ半径(mm)R15以上 発熱密度(W/cm2)0.6 特性容量公差±10%、絶縁抵抗値100MΩ以上/DC500V、耐電圧1500V1分間
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


マジックテープで固定する細い配管加熱専用のテープ状ヒーターです。 配管の組み替えが多いお客様におすすめです。 耐熱マジックテープ採用で最高200℃まで加熱することが可能です。 サーモスタット付のため過昇温の心配がありません。
用途導入系配管や細い配管の加熱に
1本
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ハイワットカートリッジヒーターにサーモカップルを内蔵させたヒーターは、狭い箇所や温度を間接的にキャッチするため、温度差が出る箇所など温度コントロールが難しい箇所に使用され、的確な温度コントロールができるヒーターです。 直接伝導として使用できますので、熱を必要とする部分への集中により、熱損失はほとんどなく、消費電力が経済的です。 パイプ、発熱体、無機絶縁物が一体化され、硬いので、振動による発熱体の偏心、断線がありません。 パイプと発熱体とは完全に絶縁されているので、ショートの心配はありません。 直接加熱なので熱伝導の時間差が少ないため、温度制御が簡単に正確にコントロールできます。
用途樹脂成型金型、包装機、各種熱板、印刷機、ロール機、医薬品、食品加工、繊維 仕様常用限度:820℃
1本
6,798 税込7,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

発熱体が100%シリコン樹脂で覆われているので、漏電の心配がありません。 耐久性、耐薬品性、耐候性に優れています。 表面がゴム質になっており、対象物にぴったりと巻きつけることができます。
材質シリコン 幅(mm)12 厚さ(mm)3 電源(V)100
1本
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シリコン製の薄くて巻きやすい防水ヒーターです。 非常に巻きやすくフィッティングに優れ空焼き等の事故が起こりにくいです。 巻きつけるものが小型や細部の場合に最適です。 外径Φ2.5mmのひも状です。
材質シリコン 電源(V)100 外径(Φmm)(コード)2.5
1本
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テープ状で柔軟性のあるヒーターです。 サイズが豊富で被加熱物に最適なものを選んで頂けます。 取付用の紐付きで、着脱が簡単です。
用途配管等の加熱・保温に 電源(V)100 容量(W)200
1本
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

テープ状で柔軟性のあるヒーターです。 サイズが豊富で被加熱物に最適なものを選んで頂けます。 取付用の紐付きで、着脱が簡単です。
用途配管等の加熱・保温に 容量(W)500 電源(V)100
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

テープ状で柔軟性のあるヒーターです。 サイズが豊富で被加熱物に最適なものを選んで頂けます。 取付用の紐付きで、着脱が簡単です。
用途配管等の加熱・保温に 電源(V)100 容量(W)400
1本
9,698 税込10,668
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

テープ状で柔軟性のあるヒーターです。 サイズが豊富で被加熱物に最適なものを選んで頂けます。 取付用の紐付きで、着脱が簡単です。
用途配管等の加熱・保温に 電源(V)100 容量(W)100
1本
6,098 税込6,708
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

テープ状で柔軟性のあるヒーターです。 サイズが豊富で被加熱物に最適なものを選んで頂けます。 取付用の紐付きで、着脱が簡単です。
用途配管等の加熱・保温に 電源(V)100 容量(W)300
1本
8,598 税込9,458
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

テープ状で柔軟性のあるヒーターです。 サイズが豊富で被加熱物に最適なものを選んで頂けます。 取付用の紐付きで、着脱が簡単です。
用途配管等の加熱・保温に 電源(V)100 容量(W)150
1本
6,398 税込7,038
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

テープ状で柔軟性のあるヒーターです。 サイズが豊富で被加熱物に最適なものを選んで頂けます。 取付用の紐付きで、着脱が簡単です。
用途配管等の加熱・保温に 電源(V)100 容量(W)250
1本
特価
6,598 税込7,258
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)



1個
1,498 税込1,648
当日出荷


1台
39,980 税込43,978
当日出荷

1本
1,398 税込1,538
当日出荷

1本
1,598 税込1,758
当日出荷

1本
719 税込791
当日出荷