常用温度(℃)300(限度)
スリーブ外径(Φmm)8
シリコンラバーの柔軟性をいかし、筒型、円錐など被加熱物のどんな形状にもフィット可能です。低温度から200℃まで使用可能です。
用途タンクやパイプの保温に。金属加工の際の加熱に。
仕様サーモスタット:なし、温度調整範囲:なし
厚さ(mm)1.5
曲げ半径(mm)R15以上
発熱密度(W/cm2)0.6
特性容量公差±10%、絶縁抵抗値100MΩ以上/DC500V、耐電圧1500V1分間
トラスコ品番125-6263
適合機種TRUSCO 温度センサー K熱電対
厚さ(mm)8
質量(g)11
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
マジックテープで固定する細い配管加熱専用のテープ状ヒーターです。
配管の組み替えが多いお客様におすすめです。
耐熱マジックテープ採用で最高200℃まで加熱することが可能です。
サーモスタット付のため過昇温の心配がありません。
用途導入系配管や細い配管の加熱に
トラスコ品番125-6264
適合機種TRUSCOカートリッジヒーター
質量(kg)2
1台
¥39,980
税込¥43,978
9日以内出荷
TRUSCO温度コントローラーTSCL15用です。
トラスコ品番161-3021
質量(g)215
電源(V)単相100
電源コード(m)2
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
TRUSCO温度コントローラーTSCL15用です。
トラスコ品番161-3020
質量(g)195
電源(V)単相200
電源コード(m)2
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
TRUSCO温度コントローラーTSCL15用です。
トラスコ品番161-3019
質量(g)40
アース線の長さ(m)2
1本
¥719
税込¥791
当日出荷
関連キーワード