58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。 材質本体(パイプ)/STKM-11A(JIS) 表面処理三価クロメート
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途溶接棒をクランプする 溶接電流(A)100-300 適合電線(mm2)22-50 電線接続方法ネジ止 トラスコ品番256-2057 全長(mm)225 質量(g)420 使用棒径(mm)1.6~6.0
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

接触面(舌部)が丸棒である棒形端子です。
用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。 仕様棒状 材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ 種類裸圧着端子 端子形状フェルール・棒形 スタッド径(Φmm)1.9 2018年トラスコ掲載ページ3 0796
1セット(45個)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

裸棒形端子と絶縁キャップがセットになっております。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。 種類絶縁付圧着端子 端子形状棒形 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニール 材質(端子)無酸素銅(C1020)、電気すずメッキ タイプ単線対応タイプ 質量(g/パック)15
1セット(10個)
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途溶接棒をクランプする 溶接電流(A)400-500 適合電線(mm2)60-80 電線接続方法ネジ止 トラスコ品番256-2065 全長(mm)255 質量(g)610 使用棒径(mm)6.0~10.0
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

棒部が端子の中心にあり、絶縁被覆も機器内に納まります。狭いピッチの端子台・各種スイッチに最適です。
用途棒部Φ1.1mmの棒形端子で、撚線を単線化します。 トラスコ品番255-7517 全長(mm)27.0 赤透明 質量(g)30 種類絶縁付圧着端子 定格電圧(V)300 端子形状棒形 定格電流(A)17 電線抱合範囲AWG(#)22~16 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 棒長(mm)11.0 棒径(Φmm)1.1 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリープ用工具 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65 質量(g/パック)30
1パック(20個)
879 税込967
当日出荷

棒部が端子の中心にあり、絶縁被覆も機器内に納まります。端子台最小ピッチ4.8mmに対応します。
用途狭いピッチの端子台・各種スイッチに。 トラスコ品番250-8337 全長(mm)25 赤透明 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65
1パック(20個)
879 税込967
当日出荷

プッシュイン方式のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。電線2本を1本の電線として結線できます。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。 トラスコ品番257-1436 グレー 寸法L(mm)16.7 寸法L1(mm)10 寸法D(mm)5.5 寸法D1(mm)1.8 寸法D2(mm)2.1 アズワン品番65-2006-08 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)0.75×2 適合電線範囲 AWG(#)18
1袋(100個)
769 税込846
当日出荷

プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。 トラスコ品番257-7905 グレー 寸法L(mm)20.3 寸法L1(mm)10 寸法D(mm)2.8 寸法D1(mm)1.2 寸法D2(mm)1.5 アズワン品番65-2005-90 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)0.75 適合電線範囲 AWG(#)18
1袋(100個)
509 税込560
当日出荷

プッシュイン方式のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。電線2本を1本の電線として結線できます。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。 トラスコ品番257-1434 ブラック 寸法L(mm)19.5 寸法L1(mm)12 寸法D(mm)6.5 寸法D1(mm)2.3 寸法D2(mm)2.6 アズワン品番65-2006-04 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)1.5×2 適合電線範囲 AWG(#)16
1袋(100個)
909 税込1,000
当日出荷

プッシュイン方式のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。電線2本を1本の電線として結線できます。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。 トラスコ品番257-1440 ホワイト 寸法L(mm)14.5 寸法L1(mm)8 寸法D(mm)5 寸法D1(mm)1.4 寸法D2(mm)1.8 アズワン品番65-2005-99 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)0.5×2 適合電線範囲 AWG(#)20
1袋(100個)
669 税込736
当日出荷

プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。 トラスコ品番257-7875 ホワイト 寸法L(mm)18 寸法L1(mm)10 寸法D(mm)2.6 寸法D1(mm)1 寸法D2(mm)1.3 アズワン品番65-2005-45 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)0.5 適合電線範囲 AWG(#)20
1袋(100個)
499 税込549
当日出荷

プッシュイン方式のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。電線2本を1本の電線として結線できます。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。 トラスコ品番257-1442 レッド 寸法L(mm)17.1 寸法L1(mm)10 寸法D(mm)5.5 寸法D1(mm)2.1 寸法D2(mm)2.4 アズワン品番65-2006-02 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)1.0×2 適合電線範囲 AWG(#)18
1袋(100個)
799 税込879
当日出荷

プッシュイン方式のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。電線2本を1本の電線として結線できます。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。 トラスコ品番257-1437 ブルー 寸法L(mm)21.5 寸法L1(mm)13 寸法D(mm)8 寸法D1(mm)2.9 寸法D2(mm)3.3 アズワン品番65-2006-06 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)2.5×2 適合電線範囲 AWG(#)14
1袋(100個)
1,198 税込1,318
当日出荷

プッシュイン方式のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。電線2本を1本の電線として結線できます。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。 トラスコ品番257-1435 レッド 寸法L(mm)15.1 寸法L1(mm)8 寸法D(mm)5.5 寸法D1(mm)2.1 寸法D2(mm)2.4 アズワン品番65-2006-01 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)1.0×2 適合電線範囲 AWG(#)18
1袋(100個)
739 税込813
当日出荷

プッシュイン方式のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。電線2本を1本の電線として結線できます。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。 トラスコ品番257-1439 グレー 寸法L(mm)14.7 寸法L1(mm)8 寸法D(mm)5.5 寸法D1(mm)1.8 寸法D2(mm)2.1 アズワン品番65-2006-07 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)0.75×2 適合電線範囲 AWG(#)18
1袋(100個)
699 税込769
当日出荷

プッシュイン方式のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。電線2本を1本の電線として結線できます。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。 トラスコ品番257-1438 ブルー 寸法L(mm)18.5 寸法L1(mm)10 寸法D(mm)8 寸法D1(mm)2.9 寸法D2(mm)3.3 アズワン品番65-2006-05 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)2.5×2 適合電線範囲 AWG(#)14
1袋(100個)
999 税込1,099
当日出荷

プッシュイン方式のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。電線2本を1本の電線として結線できます。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。 トラスコ品番257-1441 ブラック 寸法L(mm)15.5 寸法L1(mm)8 寸法D(mm)6.5 寸法D1(mm)2.3 寸法D2(mm)2.6 アズワン品番65-2006-03 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)1.5×2 適合電線範囲 AWG(#)16
1袋(100個)
779 税込857
当日出荷

プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。 トラスコ品番257-7878 グレー 寸法L(mm)22.3 寸法L1(mm)12 寸法D(mm)2.8 寸法D1(mm)1.2 寸法D2(mm)1.5 アズワン品番65-2005-91 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)0.75 適合電線範囲 AWG(#)18
1袋(100個)
549 税込604
当日出荷

プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。 トラスコ品番257-7895 ブラック 寸法L(mm)16.3 寸法L1(mm)10 寸法D(mm)3.5 寸法D1(mm)1.7 寸法D2(mm)2 アズワン品番65-2005-57 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)1.5 適合電線範囲 AWG(#)16
1袋(100個)
599 税込659
当日出荷

プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。 トラスコ品番257-7874 レッド 寸法L(mm)16.3 寸法L1(mm)10 寸法D(mm)3 寸法D1(mm)1.4 寸法D2(mm)1.7 アズワン品番65-2005-53 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)1 適合電線範囲 AWG(#)18
1袋(100個)
539 税込593
当日出荷

プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。 トラスコ品番257-7898 レッド 寸法L(mm)20.8 寸法L1(mm)12 寸法D(mm)7.6 寸法D1(mm)4.5 寸法D2(mm)4.9 アズワン品番65-2005-46 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)10 適合電線範囲 AWG(#)8
1袋(100個)
1,698 税込1,868
当日出荷

プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。 トラスコ品番257-7893 ターコイズ 寸法L(mm)12.4 寸法L1(mm)8 寸法D(mm)1.9 寸法D1(mm)0.8 寸法D2(mm)1.1 アズワン品番65-2005-42 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)0.34 適合電線範囲 AWG(#)22
1袋(100個)
699 税込769
当日出荷

プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。 トラスコ品番257-7884 ライトブルー 寸法L(mm)12.4 寸法L1(mm)8 寸法D(mm)1.9 寸法D1(mm)0.8 寸法D2(mm)1.1 アズワン品番65-2005-40 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)0.25 適合電線範囲 AWG(#)24
1袋(100個)
699 税込769
当日出荷

プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。 トラスコ品番257-7906 ブラック 寸法L(mm)18.3 寸法L1(mm)12 寸法D(mm)3.5 寸法D1(mm)1.7 寸法D2(mm)2 アズワン品番65-2005-58 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)1.5 適合電線範囲 AWG(#)16
1袋(100個)
629 税込692
当日出荷

プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。 トラスコ品番257-7903 グレー 寸法L(mm)16.3 寸法L1(mm)6 寸法D(mm)2.8 寸法D1(mm)1.2 寸法D2(mm)1.5 アズワン品番65-2005-88 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)0.75 適合電線範囲 AWG(#)18
1袋(100個)
429 税込472
当日出荷

プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。 トラスコ品番257-7883 グレー 寸法L(mm)18.3 寸法L1(mm)8 寸法D(mm)2.8 寸法D1(mm)1.2 寸法D2(mm)1.5 アズワン品番65-2005-89 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)0.75 適合電線範囲 AWG(#)18
1袋(100個)
459 税込505
当日出荷

プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。 トラスコ品番257-7882 ホワイト 寸法L(mm)14 寸法L1(mm)6 寸法D(mm)2.6 寸法D1(mm)1 寸法D2(mm)1.3 アズワン品番65-2005-43 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)0.5 適合電線範囲 AWG(#)20
1袋(100個)
429 税込472
当日出荷

プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。 トラスコ品番257-7872 ブルー 寸法L(mm)19.4 寸法L1(mm)12 寸法D(mm)4.2 寸法D1(mm)2.2 寸法D2(mm)2.5 アズワン品番65-2005-68 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)2.5 適合電線範囲 AWG(#)14
1袋(100個)
779 税込857
当日出荷

プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。 トラスコ品番257-7904 ブラック 寸法L(mm)24.3 寸法L1(mm)18 寸法D(mm)3.5 寸法D1(mm)1.7 寸法D2(mm)2 アズワン品番65-2005-59 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)1.5 適合電線範囲 AWG(#)16
1袋(100個)
799 税込879
当日出荷

プッシュイン方式のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。 トラスコ品番257-7871 ライトブルー 寸法L(mm)10.4 寸法L1(mm)6 寸法D(mm)1.9 寸法D1(mm)0.8 寸法D2(mm)1.1 アズワン品番65-2005-39 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)0.25 適合電線範囲 AWG(#)24
1袋(100個)
669 税込736
当日出荷

プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。 トラスコ品番257-7889 イエロー 寸法L(mm)26.5 寸法L1(mm)18 寸法D(mm)6.3 寸法D1(mm)3.5 寸法D2(mm)3.9 アズワン品番65-2005-87 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)6 適合電線範囲 AWG(#)10
1袋(100個)
1,698 税込1,868
当日出荷

プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。 トラスコ品番257-7888 ブルー 寸法L(mm)25.4 寸法L1(mm)18 寸法D(mm)4.2 寸法D1(mm)2.2 寸法D2(mm)2.5 アズワン品番65-2005-70 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)2.5 適合電線範囲 AWG(#)14
1袋(100個)
999 税込1,099
当日出荷

プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。 トラスコ品番257-7886 レッド 寸法L(mm)45 寸法L1(mm)25 寸法D(mm)15 寸法D1(mm)10.3 寸法D2(mm)10.9 アズワン品番65-2005-73 適合電線範囲 撚線(mm2)35 適合電線範囲 AWG(#)2
1袋(50個)
特価
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。 トラスコ品番257-7902 イエロー 寸法L(mm)28 寸法L1(mm)16 寸法D(mm)11.2 寸法D1(mm)7.5 寸法D2(mm)7.9 アズワン品番65-2005-65 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)25 適合電線範囲 AWG(#)4
1袋(50個)
1,798 税込1,978
当日出荷

プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。 トラスコ品番257-7897 レッド 寸法L(mm)12.3 寸法L1(mm)6 寸法D(mm)3 寸法D1(mm)1.4 寸法D2(mm)1.7 アズワン品番65-2005-50 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)1 適合電線範囲 AWG(#)18
1袋(100個)
449 税込494
当日出荷

プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。 トラスコ品番257-7899 レッド 寸法L(mm)26.8 寸法L1(mm)18 寸法D(mm)7.6 寸法D1(mm)4.5 寸法D2(mm)4.9 アズワン品番65-2005-47 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)10 適合電線範囲 AWG(#)8
1袋(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷

プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。 トラスコ品番257-7890 ブラック 寸法L(mm)14.3 寸法L1(mm)8 寸法D(mm)3.5 寸法D1(mm)1.7 寸法D2(mm)2 アズワン品番65-2005-56 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)1.5 適合電線範囲 AWG(#)16
1袋(100個)
539 税込593
当日出荷

プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。 トラスコ品番257-7907 ターコイズ 寸法L(mm)10.4 寸法L1(mm)6 寸法D(mm)1.9 寸法D1(mm)0.8 寸法D2(mm)1.1 アズワン品番65-2005-41 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)0.34 適合電線範囲 AWG(#)22
1袋(100個)
669 税込736
当日出荷

プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。 トラスコ品番257-7901 ブラック 寸法L(mm)12.3 寸法L1(mm)6 寸法D(mm)3.5 寸法D1(mm)1.7 寸法D2(mm)2 アズワン品番65-2005-55 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)1.5 適合電線範囲 AWG(#)16
1袋(100個)
539 税込593
当日出荷