タップ部分が3方向に分かれているタイプです。
ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。
最大合計1500Wまで使用可能です。
電線はS-VCT1.25mm2×2芯です。
電線仕様-長さ(m)10
電線仕様-太さ(mm2)1.25
電線仕様-芯数2C
コンセント形状2P 15A 125V
コンセント個数3
質量(kg)1.3
材質塩化ビニール樹脂
定格電流(A)15
タップ部分が3方向に分かれているタイプです。
ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。
最大合計1500Wまで使用可能です。
電線はS-VCT1.25mm[[の2乗]]×2芯です。
色ブラック
材質塩化ビニール樹脂
コンセント個数3個口
コンセント形状2P 15A 125V
電線にS-VCT1.25mm2×2芯(ソフトコード)を採用していますので冬場でもコードが固くなりません。最大合計1500Wまで使用可能です。トラッキング防止のため、プラグには中駒(メラミンフェノール樹脂)を使用しています。
コンセント形状2P 15A 125V
電線仕様-種別ソフトVCT
材質/仕上塩化ビニール樹脂
質量(kg)1.3
コンセント個数3
電線仕様-芯数2
電線仕様-太さ(mm2)1.25
タップ部分が3方向に分かれているタイプです。
ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。
最大合計1500Wまで使用可能です。
電線はS-VCT1.25mm[[の2乗]]×2芯です。
材質/仕上塩化ビニール樹脂
質量(kg)2.4
コンセント個数3
コンセント形状2P 15A 125V
電線長さ(m)20
電線仕様-種別ソフトVCT
電線仕様-太さ(mm2)1.25
電線仕様-心数(C)2
マルチ部分3方向すべてに抜け止め機能が付いて、現場での抜け落ちなどの不具合を解消しました。
作業現場などで接続する電源コードが抜けにくい構造になっているため、作業効率がアップします。
マルチハンガー付で収納に便利です。
S-VCT1.25mm2×2芯ソフト電線を使用しているため、非常に屈曲性・耐寒性に優れています。
電線仕様-長さ(m)10
色黒
トラスコ品番352-4124
質量(kg)1.3
コンセント個数3
定格電流(A)15
芯数2P
電線仕様-芯数2C
電線仕様-太さ(mm2)1.25
1本
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
屋内用。ポッキンプラグ付なので2芯3芯のどちらでもアダプター無しに差し込めます。アース付きなので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります。)
電線仕様VCT1.25mm2×3芯
仕様ポッキンプラグ
コンセント個数3
許容電流(A)16
芯数三極
電線仕様-芯数3
使用場所屋内
特性アース付
マルチ部分3方向すべてに抜け止め機能が付いて、現場での抜け落ちなどの不具合を解消しました。
作業現場などで接続する電源コードが抜けにくい構造になっているため、作業効率がアップします。
マルチハンガー付で収納に便利です。
S-VCT1.25mm[[の2乗]]×2芯ソフト電線を使用しているため、非常に屈曲性・耐寒性に優れています。
用途高低差のある現場作業のコード延長に最適。引っ掛けによる抜け防止が必要な現場・工場などのコード延長に最適。
トラスコ品番207-2450
材質/仕上塩化ビニール
質量(kg)2.5
色ブラック
コンセント個数3
コンセント定格2P・15A・125V
電線長さ(m)20
電線仕様-種別ソフトVCT
電線仕様-太さ(mm2)1.25
電線仕様-心数(C)2
アズワン品番64-8724-84
1本
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
防雨性、耐寒性に優れたソフト電線(SVCT電線)を採用していますので、1500Wまで使用可能です。
屋外作業に便利な防雨型。
電流容量(A)15
太さ(mm2)1.25
使用場所屋外
ソケット充電部分を耐熱テープ巻きをしており、絶縁性向上。東芝製ワットブライター電球採用(白熱電球)。
電圧(V)110
仕様防雨プラグ付
材質/仕上アルミダイキャスト製
芯数2
電線仕様VCT1.25×12A
電源タイプ電源コード式
耐水性防雨タイプ
使用場所屋内・屋外兼用
電球の種類白熱電球
特殊用途防雨
関連キーワード