こんなお得な商品も!
結束固定ベース
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
裏面に粘着シートがついており、電線やケーブルをケーブルタイを使用して壁や天井に固定します。
用途電線やケーブルの固定や結束に。
材質ナイロン66
規格品UL規格品(94V-2)
使用場所屋内使用
ビニール電線に圧着した端子などの絶縁キャップです。
カラーバリエーションが6色あるため色別表示に最適です。
RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップとして。
材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)
最高使用温度(℃)60
鮮明な印字が印刷可能な汎用ビニールチューブです。幅広いサイズラインナップで、多用途にご使用いただけます。
用途マーキング用や電線保護に。
材質軟質ポリ塩化ビニル(PVC)
長さ(m)10
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
圧着スリーブ ストレート 絶縁被覆付
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
用途スリーブの両方向より入れた電線を突き合せて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。
種類絶縁付圧着スリーブ
スリーブ形状突き合せ用
色シルバー
材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)
適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリーブ用工具
質量(g/パック)30
質量(g)30
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
色シルバー
タイプ単線対応タイプ
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。
材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)
色シルバー
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
両サイドが広がっており電線が挿入しやすいです。
圧着スリーブ突き合わせ用に絶縁被覆を組み合わせたものです。
用途スリーブの両方向より入れた電線を突き合わせて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。
種類絶縁付圧着スリーブ
スリーブ形状突き合せ用
6:1の比率で収縮する柔軟熱収縮チューブです。
ポリオレフィン樹脂と熱溶融接着剤の共押出で製造された収縮チューブです。
強絶縁性を提供し、防滴強化に適しています。
金属線の水分からの保護や束線などの目的で、船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されております。
収縮にはTRUSCO ヒートガンTHG1200の使用をオススメします。
材質/仕上ポリオレフィン
色黒
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-55~110
オープンバレル端子、イグニッションターミナルの圧着、ボルト・電線の切断、電線の被覆むきがこれ1丁でできます。
自動車整備、配線などの端子圧着。
全長(mm)230
トラスコ品番445-5100
質量(g)215
接続端子1.25、2、5.5
オープンバレル端子、絶縁圧着端子の圧着、ボルト・電線の切断、電線の被覆むきがこれ1丁でできます。
用途自動車整備、配線などの端子圧着。
全長(mm)235
トラスコ品番445-5118
質量(g)275
圧着端子接続範囲(mm2)(絶縁端子用)1.25、2、5.5(裸端子用)-(接続端子用)1.25、2、5.5
1丁
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
オープンバレル端子・裸圧着端子の圧着、ボルト・電線の切断、電線の被覆むきがこれ1丁でできます。
用途自動車整備、配線などの端子圧着。
全長(mm)235
トラスコ品番445-5061
質量(g)275
圧着端子絶縁端子用(2):- 裸端子用(2):1.25, 2, 5.5続端子用(2):1.25, 2, 5.5
絶縁圧着端子、裸圧着端子・P.Bスリーブの圧着、ボルト・電線の切断、電線の被覆むきがこれ1本でできます。
用途自動車整備、配線などの端子圧着。
全長(mm)235
トラスコ品番445-5070
質量(g)275
圧着端子絶縁端子用(2):1.25, 2, 5.5裸端子用(2):1.25, 2, 5.5接続端子用(2):-
プッシュイン方式のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。電線2本を1本の電線として結線できます。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。
トラスコ品番257-1436
色グレー
寸法L(mm)16.7
寸法L1(mm)10
寸法D(mm)5.5
寸法D1(mm)1.8
寸法D2(mm)2.1
アズワン品番65-2006-08
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 撚線(mm2)0.75×2
適合電線範囲 AWG(#)18
1袋(100個)
¥779
税込¥857
当日出荷
用途スリーブ両側より電線を入れ、スリーブ内の突起(ストッパー)にて電線どうしを突き合せて圧着・接続します。
種類裸圧着スリーブ
スリーブ形状突き合せ用
全長(mm)15
材質(スリーブ)無酸素銅(電気すずめっき)
適合工具裸圧着端子・スリープ用工具
JIS規格C2806適合
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁体形状は拡管形の絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線の電線の接続に。
材質/仕上端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリ塩化ビニール
種類絶縁被覆付圧着端子
端子形状Y形
JIS規格×
接触面(舌部)が丸く、絶縁体形状はストレート形の絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線電線の接続に。
材質/仕上端子:電気すずメッキ、絶縁体:ポリ塩化ビニール
種類絶縁被覆付圧着端子
端子形状丸形
端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。
材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリカーボネート
色黄
定格電圧(V)600
JIS規格×
RoHS指令(10物質対応)対応
裸棒形端子と絶縁キャップがセットになっております。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
種類絶縁付圧着端子
端子形状棒形
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニール
材質(端子)無酸素銅(C1020)、電気すずメッキ
タイプ単線対応タイプ
質量(g/パック)15
各種電子、電気機器等の配線やケーブル用の結束具です。コンパクトに収納可能で内バネにより電線などをシッカリ押さえ保護します。外観にも響きにくくスッキリ見せます。RoHS指令対応品です。弾力性にすぐれた独自の内バネにより、電線等をしっかり押さえます。配線の結束、取り外しが簡単に出来ます。
用途配線やケーブル用の結束。ケーブルなどの結束に。屋内使用
材質ナイロン6、UL94V-0
色白
使用温度範囲(℃)-30~80
RoHS指令(10物質対応)対応
2018年トラスコ掲載ページ3 0956
筒部がストレート形状です。
用途スリーブ内(筒部内)で、電線を重ね合せて圧着・接続します。
種類裸圧着スリーブ
スリーブ形状重ね合せ用
色シルバー
材質(スリーブ)無酸素銅(電気すずめっき)
適合工具裸圧着端子・スリープ用工具
JIS規格C2806適合
パネルの角穴や直線の切断部分からケーブル等を保護するのに最適です。凹凸が入っており柔軟性に富んだナイロン使用の為、S字などの形状にも自在に適応します。はめ込み方式なので簡単に取り付けできます。接着剤を使って固定することもできます。パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。あけられた穴の外周寸法に合わせてカットできます。柔軟性に富んだナイロン製ですから、どのような形状の穴にも自在に適応できます。耐摩耗性・電線保護性能にすぐれています。
用途ケーブルの保護。パネル、シャーシーのエッジ部分の保護に使用します。
2018年トラスコ掲載ページ3 1024
仕様RoHS対応品、屋内用
材質6ナイロン
長さ(mm)256
色ナチュラル
高さ(mm)3.7
使用温度範囲(℃)-30~105
プッシュイン方式のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。電線2本を1本の電線として結線できます。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。
トラスコ品番257-1442
色レッド
寸法L(mm)17.1
寸法L1(mm)10
寸法D(mm)5.5
寸法D1(mm)2.1
寸法D2(mm)2.4
アズワン品番65-2006-02
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 撚線(mm2)1.0×2
適合電線範囲 AWG(#)18
1袋(100個)
¥819
税込¥901
翌日出荷
プッシュイン方式のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。電線2本を1本の電線として結線できます。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。
トラスコ品番257-1435
色レッド
寸法L(mm)15.1
寸法L1(mm)8
寸法D(mm)5.5
寸法D1(mm)2.1
寸法D2(mm)2.4
アズワン品番65-2006-01
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 撚線(mm2)1.0×2
適合電線範囲 AWG(#)18
1袋(100個)
¥749
税込¥824
翌日出荷
こんなお得な商品も!
圧着工具 ミニ
モノタロウ
¥3,798
税込¥4,178
圧着が完了しないとハンドルが開かない本体内蔵式の成形確認機構(ラチェット機構搭載)です。
圧着部にサイズの刻印があり、圧着されると端子に刻印されます。
手にフィットするエラストマーグリップです。
電気工事士技能試験推奨工具です。
用途裸端子やスリーブを用いた電線の圧着・接続に。銅線用裸圧着端子用。銅線用裸圧着スリーブ(P、B)用。
トラスコ品番207-6501
全長(mm)172
材質/仕上本体:スチール、グリップ:エラストマー樹脂
質量(g)260
使用範囲(mm2)【銅線用裸圧着端子用、銅線用裸圧着スリーブ(P・B)】1.25、2、5.5
アズワン品番64-8715-98
圧着端子接続範囲(mm2)1.25、2、5.5(裸端子用)
1丁
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
ハロゲンフリー、絶縁性バスバー用熱収縮チューブです。
特殊な架線処理を施したノンハロゲンポリオレフィン製です。
高い耐トラッキング性、耐アーク性があります。
電流開閉装置や変電所のバスバーの絶縁特性を強化できます。
用途電流開閉装置や変電所のバスバーに。
材質クロスリンクポリオレフィン
色赤
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-40~120
収縮温度110℃
収縮後肉厚(mm)3.0
種類防水形圧着スリーブ
スリーブ形状突き合せ用
定格電圧(V)600
定格電流(A)19(1.25mm2)、27(2.0mm2)、49(5.5mm2)
材質(スリーブ)無酸素銅 C1020
材質(チューブ)高密度ポリエチレン
最高使用温度(℃)105
適合工具NH-82L195(ニチフ 専用工具)
特性防水
極めて柔らかく曲線部分にも対応可能なエッジ保護材です。はめ込み式で粘着剤なく使用可能です。
用途パネルやアクリル板のエッジ部分の保護に。
材質ポリエチレン
色ナチュラル
長さ(m)10
RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュイン方式のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。電線2本を1本の電線として結線できます。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。
トラスコ品番257-1439
色グレー
寸法L(mm)14.7
寸法L1(mm)8
寸法D(mm)5.5
寸法D1(mm)1.8
寸法D2(mm)2.1
アズワン品番65-2006-07
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 撚線(mm2)0.75×2
適合電線範囲 AWG(#)18
1袋(100個)
¥719
税込¥791
翌々日出荷
接触部絶縁形です。
種類差込型接続端子
端子形状差込形
定格電圧(V)300
材質(絶縁体)ナイロン
材質(接続子)黄銅C2600(電気すずめっき)
仕様ISO9001認証取得工場製
使用温度範囲(℃)-40~+105
質量(g/パック)30
質量(g)30
コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決し、座金は端子ねじから脱落しないようになっています。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。
種類プラグ
防水×
結線は圧着端子とメーカー独自の挟み込み接続ができます。ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類プラグ
結線は圧着端子とメーカー独自の挟み込み接続ができます。ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。コネクタボディーの端子は3M端子(巻付・圧着端子・挟み込み接続)を採用しています。
仕様防水/○
ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。コネクタボディーの端子は3M端子(巻付・圧着端子・挟み込み接続)を採用しています。
仕様防水/○
レールタイプの銅箔シールドチューブです。
特殊銅製シートを使用することによって、今までより不要輻射に強く、シールド効果を大幅に改良することができました。
アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現。
電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cmを達成しています。
レールの片側が透明のため、閉め忘れが防止できます。
専用工具が不要で素手で開閉できます。
用途次世代通信規格「5G」や「IOT」の普及に伴うEMC対策として。
材質/仕上ポリエステルクロス入りPVCシート、特殊銅箔シート(0.020mm)、レール部:PVC
色黒
長さ(m)25
関連キーワード