3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
再結束可能です。専用工具を使用することによって、一瞬でケーブルに取り付けできます。必ず専用工具をご使用ください。
用途電線及びケーブルの保護 材質ポリエチレン(PE) 長さ(m)5 2018年トラスコ掲載ページ3 1011
1巻
729 税込802
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

パネルの角穴や直線の切断部分からケーブル等を保護するのに最適です。スリット付きで様々な穴形状に対応可能です。はめ込み方式なので簡単に取り付けできます。接着剤を使って固定することもできます。必要な長さにカットし使用する為、無駄になりにくいです。パネル、シャーシーのエッジ部分の電線等の保護に適しています。ナイロン製ですので、耐磨耗性、電気絶縁性にすぐれ、任意の長さにカットして使用できますので経済的です。
用途ケーブルの保護。パネル、シャーシーのエッジ部分の保護に使用します。 仕様RoHS対応品、屋内用 材質6ナイロン ナチュラル 種類グロメット 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-30~105 2018年トラスコ掲載ページ3 1024
1本
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丸穴から電線を出したい時など、穴淵に付けることでケーブル等を保護します。 スリット入りのため、曲線に使用可能です。 溝に粘着剤が付いており粘着剤不要、はめ込み式なので簡単に取り付け出来ます。 取付け・取り外しが可能、糊残りもとても少ないです。 巻物なので、お好みの位置でカットしお使いいただけます。
用途ケーブル等の保護に。 仕様粘着剤付 材質/仕上オレフィン系エラストマー 長さ(m)30
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)